絞り込み
材質(ブラシ部)
- 鋼線(1)
外径(Φmm)
- 48(1)
- 50(1)
- 85(12)
- 100(4)
適合材
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
ねじの呼び
- M10(12)
線径(Φmm)
- 0.03(1)
- 0.15(1)
- 0.25(5)
- 0.3(5)
- 0.7(1)
毛丈(mm)
- 13
- 6(20)
- 9(10)
- 10(15)
- 12(17)
- 12.5(12)
- 16.5(16)
- 18.5(18)
- 20(50)
- 22(11)
- 23(9)
- 25(84)
- 30(45)
- 31(10)
- 35(21)
- 37.5(10)
- 38(24)
- 50(14)
- 62.5(12)
- 75(9)
- 毛丈(mm)をもっと見る
ブランド
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(5)
- TRUSCO(1)
- アークランドサカモト(1)
- オズボーン(1)
- ヤナセ(柳瀬)(4)
- 鳴門屋(2)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)・TRUSCO・アークランドサカモト・オズボーン・ヤナセ(柳瀬)・鳴門屋
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

SUS304 ステンレスベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から7日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質ステンレス線(SUS304)適合ツール電動・空気工具グラインダー
鋼線メッキ線ベベルブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。仕様賠償保険付種別電動工具用ベベルブラシ材質黄より線(STC)適合ツール電動・空気工具グラインダー
ステンより線ネオベベルブラシ
鳴門屋¥4,998税込¥5,4981個当日出荷高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。用途ステンレス・アルミダイキャスト製品のバリ取りに。
鋼線ゴールドネオベベルブラシ
鳴門屋¥2,398税込¥2,6381個当日出荷高品質な線材を使用し、優れた耐久性を持ちます。カップブラシと同じ目的に使用されますが、特に凹凸が激しい面や隅の部分にはベベルブラシを使用すれば能率を上げることができます。用途金属表面のクリーニングおよびメンテナンス作業に。線径(Φmm)0.25
ベベルワイヤーブラシ
アークランドサカモト¥619税込¥6811個当日出荷凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落としにご使用ください。鋼線に真鍮メッキを施し、線材をよっているため、サビ、折れが少ない安全タイプです。用途凸凹面や狭い箇所のサビ、ペンキ落とし最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000呼び寸法(mm)85毛丈(mm)13外径(Φmm)85ナット径M10×P1.5線径(mm)0.25
鋼線ベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷冷間引延により硬度をアップ。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)鋼線 Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)13外径(Φmm)85金具径(mm)63最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロングリットベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥4,198税込¥4,6181個5日以内出荷耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。金属や木材のバリ取り・錆取りに最適です。線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)13外径(Φmm)85金具径(mm)62最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)SUS Φ0.3ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)13外径(Φmm)85金具径(mm)63適合材ステンレス最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
工業用ブラシ リングロック
オズボーン¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6軸長(mm)30シャンク径(Φmm)6材質(軸)スチール毛材ワイヤ鋼線
鋼線メッキベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷硬鋼線を真鍮メッキした毛材です。 研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25ねじ径(mm)M10×P1.5毛丈(mm)13外径(Φmm)85金具径(mm)63適合材鉄、一般金属最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシホイール(レーズ用)
TRUSCO¥489税込¥5381個当日出荷弾力性に優れた豚毛を使用しています。テーパーネジ付のグラインダーで使用します。耐摩耗性に優れたブラシ。用途艶出し、クリーニング、彫金等に最適。穴径(Φmm)5~7最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600使用工具レーズモーター
鋼線メッキ線直線ブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷から9日以内出荷適合100mmグラインダーその他賠償保険付材質鋼ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.25ねじ径(mm)10金具径(mm)65