絞り込み
材質(ブラシ部)
  • スチール(1)
  • ステンレス(3)
  • ナイロン(3)
  • ワイヤー(2)
  • 鋼線(2)
外径(Φmm)
  • 65(2)
  • 95(3)
  • 100(2)
  • 102(1)
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(4)
  • 鉄(1)
ねじの呼び
  • M10(6)
線径(Φmm)
  • 0.35(3)
  • 0.5(3)
  • 1.2(1)
毛丈(mm)
  • 22
  • 6(20)
  • 9(10)
  • 10(15)
  • 12(17)
  • 12.5(12)
  • 13(14)
  • 16.5(16)
  • 18.5(18)
  • 20(50)
  • 23(9)
  • 25(84)
  • 30(45)
  • 31(10)
  • 35(21)
  • 37.5(10)
  • 38(24)
  • 50(14)
  • 62.5(12)
  • 75(9)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(3)
  • オズボーン(2)
  • バーテック(1)
  • リニア・ビズ(2)
  • 錦(2)
モノタロウ・エスコ・オズボーン・バーテック・リニア・ビズ・錦
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップブラシ ナイロン モノタロウ

    カップブラシ ナイロン

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    当日出荷
    電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。 金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。 ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
    用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。材質ナイロン(砥粒入り)粒度60最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5線径(Φmm)AS1.2/60目/PA612毛丈(mm)22外径(Φmm)95適合材ステンレス、アルミ等販売区分業務用
  • エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型 錦

    エヌグリットmini カップブラシ(電動工具用) EN-110型

    錦(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
    用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EN-110N0・EN-110N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EN-110N1・EN-110N2)材質砥粒入りナイロンねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12800ねじ径M10×P1.5ねじ径(mm)10毛丈(mm)22外径(Φmm)95適合材ステンレス、アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • 75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチールツイスト エスコ

    75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/スチールツイスト

    エスコ
    ¥955税込¥1,051
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)外径:75、線径:0.35毛丈(mm)22材質(ブラシ部)スチール最大回転数(min-1[r.p.m])12500ねじサイズM10×1.5
  • エヌグリットmini カップブラシ(エアー工具用) EH-116型 錦

    エヌグリットmini カップブラシ(エアー工具用) EH-116型

    錦(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ステンレスにも焼き付きなし。 減耗量(磨耗量+折損量)が大幅に減少。 あらゆる形状の作業面を確実にとらえる。 母材を痛めず研磨・研削が同時にできる。 作業性、耐久性に優れていて、経済効果も抜群。 黒皮剥離や、バリ取りにも、驚異的な能力を発揮。 摩擦に強く、長時間の高速回転使用にも、焼き付かない。 折れにくいので安全性が高く、作業効率も高まる。
    用途バリ取り、サビ落とし、塗装の剥離など。(EH-116N0・EH-116N3) アルミの研磨、木目出し、表面仕上げなど。(EH-116N1・EH-116N2)材質砥粒入りナイロン穴径(Φmm)16最高回転数(min-1[r.p.m])12800毛丈(mm)22外径(Φmm)95適合材ステンレス、アルミなど
  • 75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレスツイス エスコ

    75mm/M10 ワイヤーブラシ(カップ型/ステンレスツイス

    エスコ
    ¥2,600税込¥2,860
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)外径:75、線径:0.5毛丈(mm)22材質(ブラシ部)ステンレス最大回転数(min-1[r.p.m])12500ねじサイズM10×1.5
  • 工業用ブラシ ディスクセンター オズボーン

    工業用ブラシ ディスクセンター

    オズボーン(3件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用ホイールブラシです。
    用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。
  • 工業用ベベルブラシ オズボーン

    工業用ベベルブラシ

    オズボーン
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
    用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径M10(P1.5)ねじ径(mm)10外径(Φmm)100
  • ヒネリカップブラシ リニア・ビズ

    ヒネリカップブラシ

    リニア・ビズ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。 金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。 ブラシ線径0.35mmは、普通研磨、0.5mmは重研磨に適しています。
    穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径D(Φmm)65毛丈(mm)22適合材金属
  • ワイラーデュアライフホイルブラシ バーテック

    ワイラーデュアライフホイルブラシ

    バーテック
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ヒネリを加え、フレキシブルな動きでよりハードなバリ取りが可能 米国の国家規格(ANSI)に基づいて、破壊試験を実施し、最高回転数を設定しています。 高剛性のため重研磨に対応しています。 高速回転対応 長寿命 完全なバランス 規格品のため短納期 RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
    用途大型ギアなどのバリ取り コンクリート剥離 ゴムのフラッシュ 黒皮、酸化膜除去 ハードなさび落としRoHS指令(10物質対応)対応
  • 95mm/M10/ #60ベベル型ブラシ(砥粒付ナイロン) エスコ

    95mm/M10/ #60ベベル型ブラシ(砥粒付ナイロン)

    エスコ
    ¥3,110税込¥3,421
    1個
    翌日出荷
    材質SIC(シリコカーバイト)粒度#60寸法(mm)外径:95、線径:1.5質量(g)約150毛丈(mm)約22最大回転数(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5
  • ヒネリカップブラシ リニア・ビズ

    ヒネリカップブラシ

    リニア・ビズ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌々日出荷
    ノット(ヒネリ)加工が施されており、高い切削力、研磨力を備えた製品です。金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、汚れ落とし、錆、酸化スケールの除去などに最適です。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500毛丈(mm)22適合工具電動外径(mm)65穴径M10(P1.5)

『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)