特価
本日7月30日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
655件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動工具100mm用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途スチール用 材質鋼線 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.5 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 全高(mm)約45 ねじ径(mm)10 金具径(mm)60 適合材スチール
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップブラシ モノタロウ 定期注文
電動工具用に取り付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。 従来品と比べ、ワイヤー量を増やすことでブラシの耐久性を改善しました。 また、磨いた表面がより細かく仕上がります。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質#70カーボンスチール(表面-真鍮メッキ) 質量(g)259 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5 線径(Φmm)0.25 ねじ径(mm)10 毛丈(mm)25 外径(Φmm)約80 本数636×4(ワイヤー) グラインダ砥石径(Φmm)100 金具径(mm)70 適合材鉄鋼、非鉄金属 材質(ワイヤー部)#70カーボンスチール(表面-鍍銅加工)
1個ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装前のサビ取り、溶接ビート取り、鉄板研磨に最適です。鋼線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。鋼線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨。 材質(ワイヤー部)硬鋼線 ねじ径M10×P1.5 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)80 最高回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。 線径(Φmm)0.3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 材質真鍮メッキ鋼線 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 外径(Φmm)75 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 線径(Φmm)0.3 質量(kg)0.183 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ワイヤー径(Φmm)0.3
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動工具用に取り付けて研削、研磨するナイロン材質のカップブラシです。 金属線より飛散が少なく、砥粒入りで作業効率アップ。 ナイロン材質なので、ワークを痛めず研磨・研削が可能です。
用途研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 外径(Φmm)95 粒度60 適合材ステンレス、アルミ等 ねじ径M10×P1.5 材質ナイロン(砥粒入り) 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 毛丈(mm)22
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。 外径(Φmm)90 ねじ径(M×P)10×15 毛丈(mm)18 線径(Φmm)0.25 金具径(Φmm)60 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(Φmm)10
1個
499 税込549
当日出荷

ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等 線径(Φmm)0.3 適合電動・空気工具グラインダー 種別ホイールブラシ 適合材鋳物、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ベベルブラシ 鋼線 モノタロウ 動画あり
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部で威力を発揮します
用途バリ取り作業、平面研磨、塗装ペンキはがしに。溶接作業の下準備に。 外径(Φmm)90 ねじ径(M×P)10×1.5 毛丈(mm)18 線径(Φmm)0.3 金具径(Φmm)60 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 適合スパナ22mm(二面幅) ねじ径(Φmm)10
1個
499 税込549
当日出荷

硬鋼線やステンレス線と比較すると研磨力は落ちますが腰が柔らかく、あたりがソフトな真鍮線を使用しています。
用途真鍮や銅製品の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離など。 適合材真鍮、銅など 材質真鍮波線 ねじ径M10 線径(Φmm)0.3 毛丈(mm)20 外径(Φmm)75 ねじ径(mm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじピッチ(mm)1.5
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン幅が10~30mmまでの可変式ですので、1丁で各社のロットナットの脱着が可能です。
用途ロックナットの脱着用 使用範囲(mm)10~30 トラスコ品番232-5705 質量(g)148
1丁
739 税込813
当日出荷

電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
外径(Φmm)65 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.35 質量(g)265 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12500 回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数) ねじ径(mm)10 砥石径(Φmm)100 金具径(mm)60 トリム長(m/m)20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール 寸法(mm)外径:75、線径:0.35 毛丈(mm)25 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 ねじサイズM10×1.5
1個
800 税込880
当日出荷


用途平面研磨、塗装の剥離、溶接作業、下地研磨、一般鋼のバリ取り等に電動工具・空圧工具に取り付けて使用します 材質 その他賠償保険付 種別電動工具用カップブラシ 適合材一般鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスの研磨・塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・鉄板の研磨に最適です。ステンレス線を捻った形状で強力研磨、重研磨が可能です。 ステンレス線をドイツ製のきかいで超強力はヒネリを加えて強力な研削力と耐久性を持ったオリジナル形状のブラシです。 超強力なひねりにより、鋼線の折れを少なくし、安全性を高めた商品です。すべての商品でバランステストを行っており、使用時の振動が非常に少なく安定した作業が出来ます。
用途ステンレス材の研磨、塗装前のサビ取り、溶接ビート削り、鉄板の研磨作業。 適合材ステンレス、鉄板など 材質(ワイヤー部)ステンレス ねじ径M10×P1.5 線径(Φmm)0.5 外径(Φmm)80 最高回転数(min-1[r.p.m])12500
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バンドソー・コンター・ポータブルマシンソーの刃溝に付着した切りくずの除去に適した線径を使用しています。
用途ブレードのガレット部に付着した切りくずの払い落し。 外径(mm)80 穴径(mm)6.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 内径(Φmm)6.5
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。 外径(Φmm)85 毛丈(mm)12 線径(Φmm)0.22 金具径(Φmm)60 材質鋼線メッキ ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 材質(ブラシ部)鋼線メッキ ねじ径(M×P)10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 材質(ブラシ部)鋼線 線径(Φmm)0.3 仕様六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般には0.3ミリワイヤ(鋼線)が使用されますが、線材に重点をおき、黄より線(真鍮メッキ線)を使用し、折れにくく、いつまでも安定し、研磨力を一段とアップさせました。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブラシ部分が磨耗したら、カップの一部をカットして新しい毛先をだすことが可能。長持ちしてムダのない経済タイプ。
接続部のサイズM10 仕様電動工具用 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面部の作業に最適です! 本体への取付が簡単なねじ式
タイプカップワイヤブラシ(ネジ式)より線
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシは、砥石や塗布研磨材のような、研削材ではないので製品自体を削ることはなく、表面の汚れや付着物の除去に最適です。
用途さび落とし・溶接後の酸化膜除去。 塗装はがし・下地処理。 外径(Φmm)75 質量(g)270 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合径(Φmm)(グラインダー砥石)100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジスクグラインダーに取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 ねじ径(mm)10 形状ジスクカップ型 ねじピッチ1.5 許容回転数(min-1[r.p.m])13000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

100mm用空気工具用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途鉄板の研磨、熔接のバリ取り、塗装前のサビ取り 材質(ワイヤー部)鋼線 外径(Φmm)75 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.5 穴径(Φmm)16 金具径(mm)60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 種別空気工具用カップブラシ
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 毛丈(mm)20 線径(Φmm)0.3 ねじピッチ1.5 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10 金具径(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 線材(mm)真鍮線 線径(Φmm)0.15 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 六角軸(対辺6.35mm) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 外径(Φmm)85 ねじ径(M×P)10×1.5 適合適合グラインダー:砥石径100mm用 質量(g)180 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど ねじ径(Φmm)10 金具径(Φmm)62
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノットタイプのためワイヤの飛散が少なく長寿命です。 ブラシ線径は普通研磨用の0.35mmと重研磨用の0.5mmがあります。
用途各種金属のさび、汚れ落としに。 溶接処理前後のクリーニングに。 外径(mm)65 ねじ径M10(P1.5) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000 質量(g)265
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途切断バリなど重研削及びコンクリート剥離に最適。 材質(ブラシ)スチール/オイルテンパード線 外径(Φmm)75 ねじサイズM10×1.5 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.51 エスコ品番EA809-22 ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10 最大回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

小型軽量タイプで狭い場所での作業に最適です。小型でパワフル、高所での作業に便利です。使用時の振動が非常に少なく安定した作業ができます。
用途狭い場所・橋梁のボルトのサビ・バリ取り。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10×P1.5 対応機種ディスクグラインダー 材質(ワイヤー部)硬鋼線/真鍮メッキ 線径(mm)0.27
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高島産業ワイヤーホイールブラシ
エコ商品
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm)0.3 毛材硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。 厚さ(mm)12 線径(Φmm)0.5 適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用 全長(mm)35 ねじピッチ1.5 ねじ径(M×P)10×1.5 適合材鉄鋼、非鉄金属など
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途真鍮・銅製品および合金製品に。 材質真鍮 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 線径(Φmm)0.15 外径(Φmm)150 金具径(Φmm)82
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

用途平面研磨、塗装の剥離、熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。又、特にコーナー、凹凸部分の研磨に最適です。 仕様賠償保険付 種別電動工具用ベベルブラシ 材質黄より線(STC) 適合ツール電動・空気工具グラインダー
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)