絞り込み
ブランド
  • フタバ(FBK)(8)
  • TRUSCO(3)
  • エスコ(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • リニア・ビズ(2)
外径(Φmm)
  • 50(11)
  • 85(4)
適合材
  • アルミ(7)
  • ステンレス(7)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(6)
  • 樹脂(1)
  • (1)
  • 銅・真鍮(1)
ねじの呼び
  • M10(2)
線径(Φmm)
  • 0.22(2)
  • 0.3(2)
毛丈(mm)
  • 12
  • 6(20)
  • 9(10)
  • 10(15)
  • 12.5(12)
  • 13(12)
  • 16.5(16)
  • 18.5(18)
  • 20(49)
  • 22(12)
  • 23(9)
  • 25(85)
  • 30(44)
  • 31(10)
  • 35(20)
  • 37.5(11)
  • 38(24)
  • 50(14)
  • 62.5(12)
  • 75(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼線メッキベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線メッキベベルブラシヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。外径(Φmm)85毛丈(mm)12線径(Φmm)0.22金具径(Φmm)60材質鋼線メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ブラシ部)鋼線メッキねじ径(M×P)10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ PP線 フタバ(FBK)ホイールブラシ PP線フタバ(FBK)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
ブラシ材質にPP波付線Φ0.3(ポリプロピレン)を使用。耐溶剤性が高く、研磨物に対してキズがつきにくい。
用途軟い研磨物のバリ取り・クリーニング及びメンテナンス、鉄板の表面研磨洗浄等に穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ホイルブラシ TRUSCOホイルブラシTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.3材質鋼線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
ホイルブラシ(0.15真鍮線) TRUSCOホイルブラシ(0.15真鍮線)TRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.15材質真鍮最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
鋼線ベベルブラシ ヤナセ(柳瀬)鋼線ベベルブラシヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。外径(Φmm)85毛丈(mm)12線径(Φmm)0.22金具径(Φmm)60材質鋼線粒度220ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000材質(ブラシ部)鋼線ねじ径(M×P)10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ 鋼線 フタバ(FBK)ホイールブラシ 鋼線フタバ(FBK)
879税込967
1枚
当日出荷から7日以内出荷
ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。
用途金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に適合材金属、木工など最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ 真鍮線 フタバ(FBK)ホイールブラシ 真鍮線フタバ(FBK)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に適合材真鍮、銅、木工など最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ホイルブラシ(0.3ステンレス線) TRUSCOホイルブラシ(0.3ステンレス線)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。内径(Φmm)10厚さ(mm)12線径(mm)0.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000穴径(mm)10
ホイールブラシ 鉄線 フタバ(FBK)ホイールブラシ 鉄線フタバ(FBK)
1,398税込1,538
1枚
5日以内出荷
ブラシ材質に鉄波付線Φ0.15(細軟線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
用途軟い金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に適合材金属、木工など穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス) エスコ85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)外径:85、線径:0.35毛丈(mm)12最大回転数(min-1[r.p.m])12500
85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール) エスコ85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール)エスコ
885税込974
1個
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)外径:85、線径:0.35毛丈(mm)12最大回転数(min-1[r.p.m])12500
ホイールブラシ パキン フタバ(FBK)ホイールブラシ パキンフタバ(FBK)
2,198税込2,418
1枚
4日以内出荷
ブラシ材質にパキン(植物のタンピコ麻繊維※)を使用。剛毛で毛腰が強い。吸水性大。
用途金属・非金属・木工製品等の艶出しに適合材金属・非金属・木工製品等穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ グリット線 フタバ(FBK)ホイールブラシ グリット線フタバ(FBK)
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷
ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。飛散が少なく安全性も抜群。
用途金属・非金属製品の微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。粒度#180適合材金属、非金属、木工、プラスチック等穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.9RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ 馬毛 フタバ(FBK)ホイールブラシ 馬毛フタバ(FBK)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷から5日以内出荷
ブラシ材質に馬毛(天然獣毛)を使用。柔軟性・弾力性大。静電気が起こりにくい。吸水性有り。
用途金属・非金属・木工製品・果物等の艶出しに使用します。適合材金属、非金属、木工、果物など穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15RoHS指令(10物質対応)対応
ホイールブラシ SUS316L線 フタバ(FBK)ホイールブラシ SUS316L線フタバ(FBK)
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に適合材ステンレス、アルミ、チタンなど最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルブラシ リニア・ビズベベルブラシリニア・ビズ
819税込901
1個
3日以内出荷
金属の、研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削、研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。コーナー部の研磨におすすめです。電動工具用とエア工具用2種類があります。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径(mm)85線径(mm)0.3
ベベルブラシ リニア・ビズベベルブラシリニア・ビズ
799税込879
1個
3日以内出荷
金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削・研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。 コーナー部の研磨に最適です。 電動工具用とエア工具用があります。
外径D(Φmm)85線径(Φmm)0.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500適合材金属

研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨ブラシ(グラインダー用)