絞り込み
外径(Φmm)
  • 50(11)
穴径(Φmm)
  • 10(11)
厚さ(mm)
  • 12(6)
  • 13(5)
適合材
  • アルミ(6)
  • ステンレス(6)
  • チタン・ニッケル(1)
  • 木工(6)
  • 樹脂(1)
  • 銅・真鍮(1)
毛丈(mm)
  • 12
  • 6(13)
  • 9(10)
  • 12.5(12)
  • 16.5(16)
  • 18.5(18)
  • 19(4)
  • 20(3)
  • 21(5)
  • 22.5(7)
  • 23(3)
  • 25(17)
  • 30(15)
  • 31(10)
  • 35(3)
  • 37.5(11)
  • 50(14)
  • 62.5(12)
  • 75(9)
  • 75.5(3)
ブランド
  • FBK(フタバ)(8)
  • TRUSCO(3)
FBK(フタバ)・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイールブラシとは電動ツール、エアーツールにセットして使用し、ブラシが回転することによって固定した物を研磨することができるブラシです。製品工場や加工産業などでよく利用され、バリを取ったり、表面を研磨したり、塗装を剥離するのに使います。工具にセットして使用するブラシなので反復的に行う作業も楽にこなすことが可能。銅線、真鍮、ステンレスなどの金属素材を使ったブラシや植物繊維やナイロン繊維を使用したブラシなどさまざまありそれぞれの用途によって使い分けます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
50(11)
  • ホイルブラシ(0.3ステンレス線) TRUSCO

    ホイルブラシ(0.3ステンレス線)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
    用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)10穴径(mm)10線径(mm)0.3
  • ホイルブラシ(0.15真鍮線) TRUSCO

    ホイルブラシ(0.15真鍮線)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
    用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。材質真鍮厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)10穴径(mm)10線径(mm)0.15
  • ホイールブラシ 鋼線 FBK(フタバ)

    ホイールブラシ 鋼線

    FBK(フタバ)
    879税込967
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    ブラシ材質に硬鋼線(#60カーボン線を冷間引延で硬度UP)を使用。適度なバネ性が有り一般的に広く普及しています。
    用途金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3適合材金属、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイルブラシ TRUSCO

    ホイルブラシ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
    用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。材質鋼線厚さ(mm)12最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000内径(Φmm)10穴径(mm)10線径(mm)0.3
  • ホイールブラシ 真鍮線 FBK(フタバ)

    ホイールブラシ 真鍮線

    FBK(フタバ)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ブラシ材質に真鍮波付線Φ0.15(細線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
    用途真鍮・銅製品の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工製品の木目出し等に最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15適合材真鍮、銅、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ PP線 FBK(フタバ)

    ホイールブラシ PP線

    FBK(フタバ)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    ブラシ材質にPP波付線Φ0.3(ポリプロピレン)を使用。耐溶剤性が高く、研磨物に対してキズがつきにくい。
    用途軟い研磨物のバリ取り・クリーニング及びメンテナンス、鉄板の表面研磨洗浄等に穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ 鉄線 FBK(フタバ)

    ホイールブラシ 鉄線

    FBK(フタバ)
    1,398税込1,538
    1枚
    5日以内出荷
    ブラシ材質に鉄波付線Φ0.15(細軟線)を使用。鋼線やステンレス線より毛腰が柔らかくソフトなブラッシングが可能。
    用途軟い金属製品の錆落とし・メッキ塗装の下地研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離・木工製品の木目出し等に穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15適合材金属、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ パキン FBK(フタバ)

    ホイールブラシ パキン

    FBK(フタバ)
    2,198税込2,418
    1枚
    4日以内出荷
    ブラシ材質にパキン(植物のタンピコ麻繊維※)を使用。剛毛で毛腰が強い。吸水性大。
    用途金属・非金属・木工製品等の艶出しに穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3適合材金属・非金属・木工製品等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ 馬毛 FBK(フタバ)

    ホイールブラシ 馬毛

    FBK(フタバ)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラシ材質に馬毛(天然獣毛)を使用。柔軟性・弾力性大。静電気が起こりにくい。吸水性有り。
    用途金属・非金属・木工製品・果物等の艶出しに使用します。穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.15適合材金属、非金属、木工、果物などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ グリット線 FBK(フタバ)

    ホイールブラシ グリット線

    FBK(フタバ)
    2,698税込2,968
    1枚
    4日以内出荷
    ブラシ材質に砥粒入りナイロン波付線Φ0.9(粒度#180)を使用。弾力性に富みブラシ先端及び側面でも研磨が可能(ワインピングアクション効果)。飛散が少なく安全性も抜群。
    用途金属・非金属製品の微細研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス。木工・プラスチック製品のサンディング等に使用します。粒度#180穴径(Φmm)10最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.9適合材金属、非金属、木工、プラスチック等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールブラシ SUS316L線 FBK(フタバ)

    ホイールブラシ SUS316L線

    FBK(フタバ)
    1,898税込2,088
    1枚
    4日以内出荷
    ブラシ材質にステンレス波付線(SUS316L)を使用。高温研磨や水溶液中の研磨に対して高い腐食性を発揮します。
    用途ステンレス・アルミ・チタン製品等の研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に最高回転数(min-1[r.p.m])3600線径(Φmm)0.3適合材ステンレス、アルミ、チタンなどRoHS指令(10物質対応)対応

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

ホイールブラシ