絞り込み
外径(Φmm)
- 85(4)
適合材
- アルミ(1)
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
ねじの呼び
- M10(2)
線径(Φmm)
- 0.22(2)
- 0.3(2)
毛丈(mm)
- 12
- 10(5)
- 13(10)
- 15(7)
- 16(2)
- 17.5(2)
- 18(2)
- 20(6)
- 22(2)
- 23(3)
- 25(3)
- 30(7)
- 33(2)
- 38(6)
- 40(1)
ブランド
- エスコ(2)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- リニア・ビズ(2)
エスコ・ヤナセ(柳瀬)・リニア・ビズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ベベルブラシとは、電動工具に取り付け、ペンキなどを剥がす研磨材です。他にも、サビを落としたり、溶接などのためのバリ取りをしたり、塗装などの前の表面仕上げをしたり、ゴム製造の際のエッジ仕上げをしたりといった多様な用途のために使用。丸く平らな金具に平たくブラシがついている形状で、素材はステンレスや真鍮メッキのものが一般的です。ブラシの部分がノット型にネジってあるものもあり、こちらはさらに研削力や研掃力に優れています。
「外径(Φmm)」から絞り込む
85(4)

鋼線メッキベベルブラシ
ヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。材質鋼線メッキねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.22毛丈(mm)12材質(ブラシ部)鋼線メッキ外径(Φmm)85ねじ径(M×P)10×1.5金具径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/スチール)
エスコ¥885税込¥9741個翌日出荷材質スチール寸法(mm)外径:85、線径:0.35毛丈(mm)12最大回転数(min-1[r.p.m])12500
85mm/M10 ワイヤーブラシ(ベベル型/ステンレス)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷材質ステンレス寸法(mm)外径:85、線径:0.35毛丈(mm)12最大回転数(min-1[r.p.m])12500
ベベルブラシ
リニア・ビズ¥819~税込¥901~1個翌々日出荷金属の、研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削、研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。コーナー部の研磨におすすめです。電動工具用とエア工具用2種類があります。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径(mm)85線径(mm)0.3
ベベルブラシ
リニア・ビズ¥799~税込¥879~1個翌々日出荷金属の研磨、溶接のバリ、塗装の剥離、切削・研削加工後の微小なバリ取りなどに最適です。 コーナー部の研磨に最適です。 電動工具用とエア工具用があります。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500外径D(Φmm)85線径(Φmm)0.3適合材金属




















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)