絞り込み
材質(ブラシ部)
- スチール(2)
- ステンレス(2)
- ナイロン(1)
外径(Φmm)
- 10(1)
- 28(1)
- 32(1)
- 38(2)
- 50(3)
- 63(2)
- 65(2)
- 70(1)
- 75(2)
- 76(2)
- 100(6)
- 125(1)
- 150(3)
- 200(2)
- 250(4)
- 300(2)
適合材
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
ねじの呼び
- M10(3)
線径(Φmm)
- 0.2(2)
- 0.3(2)
- 0.35(2)
- 0.5(2)
毛丈(mm)
- 6(1)
- 7(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 13(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 20(4)
- 22(2)
- 23(1)
- 25(3)
- 26(1)
- 32(1)
- 35(2)
- 37(1)
- 38(1)
- 40(1)
- 43(1)
- 57(1)
- 60(2)
6・7・10・11・13・17・19・20・22・23・25・26・32・35・37・38・40・43・57・60
ブランド
- オズボーン
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(106)
- 高島産業(69)
- ヤナセ(柳瀬)(59)
- 錦(40)
- バーテック(39)
- エスコ(28)
- FBK(フタバ)(25)
- TRUSCO(20)
- ミニター(19)
- サンフレックス(15)
- PFERD 馬印(14)
- LESSMANN(12)
- 鳴門屋(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- H&H(8)
- オフィスマイン(8)
- ミヤキ(8)
- SK11(8)
- ブランドをもっと見る
特価

カップブラシ
オズボーン(21件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。質量(g)265ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500ねじ径M10×P1.5回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)線径(Φmm)0.35ねじ径(mm)10毛丈(mm)20外径(Φmm)65砥石径(Φmm)100金具径(mm)60トリム長(m/m)20
工業用ブラシ コルフィルEリングロック
オズボーン¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌日出荷ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。軸径(Φmm)6軸長(mm)30シャンク径(Φmm)6金具幅(mm)7線径(mm)-
工業用ブラシ カップブラシ スルーホール
オズボーン¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。用途バリ取り、表面処理、サビ落し、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。2018年トラスコ掲載ページ5 1364
工業用精密ブラシ
オズボーン¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000毛材ハイカーボンスチールねじ径(M×P)10×1.5
工業用ベベルブラシ
オズボーン¥3,098~税込¥3,408~1個当日出荷最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。ねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径M10(P1.5)ねじ径(mm)10外径(Φmm)100
工業用ブラシ ディスクセンター
オズボーン(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から翌々日出荷独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用ホイールブラシです。用途バリ取り、溶接面の仕上げ、スケール除去、鋳バリの除去。
工業用ブラシ リングロック
オズボーン¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。クリンプト(波線)ワイヤを使用した軸付ブラシです。用途バリ取り、サビ落し、ペンキ除去、皮膜除去。軸径(Φmm)6軸長(mm)30シャンク径(Φmm)6材質(軸)スチール毛材ワイヤ鋼線
工業用ブラシ コルフィルEマスター
オズボーン¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷ナイロンフィラメントにシリコンカーバイドの砥粒を埋め込んだ素材です。吸収率が低いので、ウィット研磨もドライ研磨と同等に作業できます。用途バリ取り、表面処理、油圧部品のマイクロバリ取りなど。
リングロック
オズボーン¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷被削材の表面にカーボンなどが付着してはならない製品におすすめです。材質ステンレスワイヤー厚さ(mm)10内径(Φmm)13寸法A(mm)10毛丈(mm)25外径(Φmm)76最大回転数(min-1[r.p.m])15000寸法T(mm)25
工業用ブラシ リングロック
オズボーン¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷トラスコ品番522-6988厚さ(mm)26毛丈(mm)60材質(ブラシ部)ハイカーボンスチール外径(Φmm)250内径(Φインチ)2インチ線径(mm)0.3
重研削用ATBブラシ
オズボーン¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から5日以内出荷独自技術の採用により、長寿命・高効率なバリ取り作業を実現できます。NCにて高密度のナイロンフィラメントで強力なバリ取り加工ができ、コストを低減できます。用途エンジン部品・ギア構成部品・金型・ダイカスト・精密研削加工部品などのバリ取りです。
ディスクセンターブラシ
オズボーン¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷長さ(mm)(トリム)17線径(Φmm)0.35内径(inch)1/2最大安全回転数(min-1[r.p.m])20000先端幅(mm)13外径(mm)75適合アダプタF