絞り込み
材質(ブラシ部)
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
  • ナイロン(1)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 28(1)
  • 65(2)
  • 75(1)
  • 100(1)
ねじの呼び
  • M10(2)
適合材
  • ステンレス(1)
  • (1)
線径(Φmm)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.35(1)
  • 0.5(1)
毛丈(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
20・25
ブランド
  • オズボーン
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(46)
  • 高島産業(36)
  • (28)
  • ヤナセ(柳瀬)(18)
  • バーテック(15)
  • TRUSCO(12)
  • エスコ(11)
  • FBK(フタバ)(11)
  • サンフレックス(10)
  • ミヤキ(8)
  • LESSMANN(6)
  • マキタ(5)
  • 東安(5)
  • アークランドサカモト(4)
  • H&H(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(4)
  • 鳴門屋(4)
  • BIGMAN(ビッグマン)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月9日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(ブラシ部)から絞り込む
スチール(2)
ステンレス(2)
ナイロン(1)
  • カップブラシ オズボーン

    カップブラシ

    オズボーン(21件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    電動工具100mm用の鋼線ノットシュミルカップブラシ(強靭なヒネリタイプ)です。 外径が大きいほど効率のよいブラシとなります。携帯工具用には、180mm以下をお使い下さい。 トリムの長さが短いほど堅く、よく切削するブラシとなります。トリムの長さが長いほど柔軟性があり、複雑な表面によく適合します。 カタログ記載の数値は、回転時の数値です。作業に合わせてブラシを重ねて取付けて下さい。先端布が大きいほど大きい馬力が必要です。 高密度のブラシは、バリ取り作業の場合等に良好な仕上面が得られます。密度が低くなれば柔軟性が増し、サビやスケール等をインパクト効果により素早く落します。 オズボーン社のブラシには、MSFS(Maximunm Safe Speeds)が表示してあります。一般には、これより低い速度がより効率的です。 ワイヤーの先端が実際の仕事を行いますので、適切な圧力を選んでください。回転数と圧力が低ければブラシの寿命も延び、熱の影響もなくなります。回転数、圧力を低くするように線径、トリムの長さ、密度等を作業に合わせてご選択下さい。
    外径(Φmm)65ねじ径M10×P1.5毛丈(mm)20線径(Φmm)0.35質量(g)265ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12500回転数(min-1[r.p.m])11000(最大安全数)ねじ径(mm)10砥石径(Φmm)100金具径(mm)60トリム長(m/m)20
  • 工業用ブラシ カップブラシ スルーホール オズボーン

    工業用ブラシ カップブラシ スルーホール

    オズボーン
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
    用途バリ取り、表面処理、サビ落し、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。2018年トラスコ掲載ページ5 1364
  • 工業用精密ブラシ オズボーン

    工業用精密ブラシ

    オズボーン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    最適な腰の強さとバランスで、効率の良い作業ができます。コーナー部の取り残しが少なく、ワイヤの折れが少ない長寿命品です。
    用途バリ取り、表面処理、サビ落とし、スケール除去作業を主体とする、溶接業・製缶業など。毛材ハイカーボンスチールねじピッチ1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ径(M×P)10×1.5
  • 工業用ブラシ コルフィルEエンド オズボーン

    工業用ブラシ コルフィルEエンド

    オズボーン
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質軸:スチール毛丈(mm)25軸径(Φmm)6

研磨ブラシ(グラインダー用)』には他にこんなカテゴリがあります

カップブラシ