研磨ブラシ(グラインダー用) :「研磨ブラシ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75 ねじ径(mm)M10×P1.5 金具径(mm)60 毛丈(mm)25 線径(Φmm)SUS Φ0.4 適合材鉄などの一般金属 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980 税込32,978
4日以内出荷

仕様ノット数:20 材質ステンレス 厚さ(mm)ブラシ:9.5 適合ツールエアグラインダー 最大回転数(min-1[r.p.m])12500 先端形状スタンダード 凸凹のある面でも使用できるよう、 ある程度柔軟性を持たせています。 外径(mm)100 ねじサイズ5/8”-11UNC 線径(mm)0.4 トリム(mm)長さ:19
1個(1セット)
12,500 税込13,750
翌日出荷