「ベルト幅(mm)」から絞り込む
10(5)
12(3)
20(3)
回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材セラミック
回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。
シャープな刃先が長時間接続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。
ベルト幅(mm)12
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)12×330
砥材セラミック
セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱をおさえ、焼けを防ぎます。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
寸法(mm)20×520
砥材セラミック
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等のサテン仕上げ
粒度180
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
仕様不織布
トラスコ品番835-9036
色赤
砥材A(酸化アルミニウム)
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
幅(mm)12
材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])
長さ(mm)330
”スコッチ・ブライト”不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。
弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ
粒度400
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
仕様不織布
トラスコ品番835-9038
色灰
砥材S(シリコンカーバイド)
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
適合材ステンレス、アルミ等
1箱(10本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
耐衝撃性、耐磨耗性にすぐれる(キュービトロン)砥粒のため、ベルト寿命が長く、かつ切削力があります。
研磨熱の発生を少なくする快削材が塗布されています。
丈夫なポリエステル基材を使用しています。
用途普通鋼・ステンレス・ニッケル鋼などの合金・チタン等の難削材の溶接のビード除去、バリとり、面とり、ダイキャスト品の仕上げ、整形等
ベルト幅(mm)12
ベルト長さ(mm)330
材質ポリエステル布
寸法(mm)12×330
砥粒キュービトロン(セラミック砥粒)
適合材普通鋼・ステンレス・ニッケル鋼、チタン等
取扱い終了
こんなお得な商品も!
研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
研磨熱の発生を少なくする快削材が塗布されているため、”焼け”の発生が少ない。丈夫なポリエステル基材。3Mセラミック砥粒[キュービトロン]を使った標準サイズベルトです。キュービトロンは3M社により開発された非溶融酸化アルミニウムセラミックで構成された砥粒で、 物質はアルファアルミナを主成分とし、2~3の金属酸化物を癒合した結晶体からなるマイクロ構造の多結晶複合体です。耐衝撃性、耐摩耗性に優れるセラミック砥粒のため、ベルト寿命が長く、かつ切削力がある。
用途普通鋼/炭素鋼/ステンレス/ニッケル鋼などの合金/チタン等の難削材。溶接のビード除去。バリとり、面とり。ダイキャスト品の仕上げ、修正等。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
寸法(mm)20×520
砥材キュービトロン
研磨材の構造研磨布
基材ポリエステル
砥粒セラミック砥粒
適合材普通鋼、炭素鋼、ステンレス、ニッケル鋼、チタンなど
取扱い終了
研磨熱の発生を少なくする快削材が塗布されているため、”焼け”の発生が少ない。丈夫なポリエステル基材。3Mセラミック砥粒[キュービトロン]を使った標準サイズベルトです。キュービトロンは3M社により開発された非溶融酸化アルミニウムセラミックで構成された砥粒で、 物質はアルファアルミナを主成分とし、2~3の金属酸化物を癒合した結晶体からなるマイクロ構造の多結晶複合体です。
用途普通鋼/炭素鋼/ステンレス/ニッケル鋼などの合金/チタン等の難削材。溶接のビード除去。バリとり、面とり。ダイキャスト品の仕上げ、修正等。
ベルト幅(mm)10
ベルト長さ(mm)330
寸法(mm)10×330
砥材キュービトロン
研磨材の構造研磨布
基材ポリエステル
砥粒セラミック砥粒
適合材普通鋼、炭素鋼、ステンレス、ニッケル鋼、チタンなど
取扱い終了
『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディ用
- 卓上用
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。