「ベルト幅(mm)」から絞り込む
用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨
適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー
材質処理布+不織布
タイプソフト 標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
最新砥粒で抜群の研削力です。摩擦が少なく、衝撃や熱にも強いため一般鋼から特殊合金まで優れた切れ味と耐久性を発揮します。
用途狭く奥まった箇所や曲面等の研削研磨。鉄、ステンレス、その他難削材の研削研磨。溶接のビード除去。バリ取り。面取り。
材質セラミック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
2018年トラスコ掲載ページ5 1355
1セット(20本)
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。
発熱による非研削材の変質を起こしにくいです。
テープジョイントを採用しています。
高強度布を使用しています。
用途アルミダイカスト・ステンレス等の重研削向け。
溶接部分の研磨。
幅(mm)12
長さ(mm)330
砥材ジルコニア
質量(g)6
適合材アルミダイカスト、ステンレスなど
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。
仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー
粒度#120
アズワン品番64-7822-79
幅×長さ(mm)12×330
入数10本
1パック
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。
仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー
粒度#80
アズワン品番64-7822-78
幅×長さ(mm)12×330
入数10本
1パック
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。
材質砥材:アランダム(A)(茶色)、基材:布
質量(g)200
2018年トラスコ掲載ページ5 1340
高耐久性研磨ベルトです。高い研磨力が持続します。
用途金属研削研磨強固なサビ取り、塗装剥がしステンレス研削研磨
ベルト寸法(mm)60×260
セット内容12本入、20本入
材質布、セラミック
色赤
サイズ(mm)60×260mm
2018年トラスコ掲載ページ5 0553
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。
ヘアーライン作業に最適です。
ワークに合った粒度をお選び下さい。
用途ヘアライン作業用
ベルト寸法(mm)60×260
粒度1000
トラスコ品番808-0135
材質砥材:Wアランダム砥粒(WA)、ナイロン繊維、基材:布
色ピンク
質量(g)270
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
金属、ダイキャストの重研削バリ取りビート取り
粒度60
ベルト寸法(mm)50×235
適合ミニコ(MB-2、MB-2S)で使用。
トラスコ品番410-6687
材質ジルコニア
質量(g)880
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
マインNR-11、NR-11E専用ベルトです。複雑な形状、あらゆる研磨に使用できます。金属から木材までのあらゆる材質に対応します。
用途バリ取り。L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。
粒度Z80
ベルト寸法(mm)3×330
トラスコ品番364-0876
色黒
質量(g)113
1箱(50枚)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。)
溶接のビード除去
バリとり・面とり
粒度#80
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
トラスコ品番284-8392
寸法(mm)20×520
質量(g)約500
適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
1箱(20本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。)
溶接のビード除去
バリとり・面とり
粒度#60
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
トラスコ品番284-8384
寸法(mm)20×520
質量(g)約500
適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
1箱(20本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
長さ(mm)533
幅(mm)76
寸法(mm)76×533
砥材A
普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、50×710mmに合わせたベルトです。
用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。
長さ(mm)710
幅(mm)50
砥材アルミナ砥粒
周長(mm)710
日立工機 ベルトサンダ SB11用
粒度目安
荒仕上 30~40
中間仕上げ 40~100
仕上げ 80~240
上仕上げ 180~400
用途木材・竹材用
幅(mm)100
粒度80
品番0030-7667
砥粒WA
周長(mm)620
適合材木材・竹材
1箱(5枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。
仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー
粒度#50
幅×長さ(mm)12×330
入数10本
1パック
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
用途鉄骨黒皮・塗装はがし。
プライマー塗装などの薄層剥離。
粒度12
砥材GC
硬度N
外径×幅W×内径(mm)95×50×74
最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。
用途炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等
寸法(mm)10×330
接着剤R/R(レジン)
砥粒の性質上、目つぶれを起こしにくいです。研磨力が持続します。
用途ステンレス鋼・チタン合金など難削材の研磨に
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
寸法(mm)20×520
砥材セラミック砥粒(SG)
基材高強度布
適合材ステンレス鋼・チタン合金など
1箱(3本)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
切削力が強く、しかも目づまりがしにくいミニベルトサンダー用スタンダードタイプのサンドベルトです。
仕様金属加工用
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
全周(mm)300
高速研磨仕上げに抜群の耐久性のある着脱交換が可能なサンダーです。専用ホルダーに筒状研磨布を取り付けて使用します。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49470(軸径6)
用途ステンレス、鉄、非鉄金属のバリ取りに。円筒内面、曲面の研削研磨に。
形状円筒
幅(mm)25
品番【専用ホルダー】49470
内径(Φmm)25
専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49755(軸径3)
形状円筒先丸
幅(mm)11
品番【専用ホルダー】49755
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
外径(Φmm)6
小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。
用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。
長さ(mm)520
幅(mm)20
砥材A
『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディ用
- 卓上用
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。