絞り込み
ベルト幅(mm)
- 12
- 4(5)
- 6(8)
- 8(40)
- 10(76)
- 11(2)
- 13(4)
- 15(3)
- 17(3)
- 20(74)
- 26(3)
- 30(20)
- 40(2)
- 50(24)
- 60(25)
- 75(7)
- 76(20)
- 85(4)
- 100(35)
- 110(1)
- ベルト幅(mm)をもっと見る
ベルト長さ(mm)
- 330(27)
粒度
- #40(10)
- #50(1)
- #60(13)
- #80(13)
- #100(8)
- #120(10)
- #150(1)
- #180(5)
- #240(4)
- #280(1)
- #320(2)
- #400(2)
- #600(1)
- #800(1)
適合材
- アルミ(4)
- ステンレス(4)
- チタン・ニッケル(1)
- 鉄(2)
ブランド
- 3M(スリーエム)(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- NCA(3)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- TRUSCO(2)
- イチグチ(4)
- エスコ(3)
- ニューレジストン(3)
- ノートン(サンゴバン)(1)
- ベッセル(1)
- ベルスター研磨材工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
6(8)
8(40)
10(76)
12
20(74)
30(20)
50(24)
60(25)
76(20)
100(35)
ベルト幅(mm)をもっと見る

エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト
TRUSCO(20件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(50本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。長さ(mm)330幅(mm)12基材布
キュービトロン2 セラミックベルト5712 12X330mm
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(50本)当日出荷材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])長さ(mm)330幅(mm)12
SGブレイズ R980セラミックベルト
ノートン(サンゴバン)(8件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1セット(50個)当日出荷から7日以内出荷従来のセラミック砥粒を大幅に進化させたレジンクロスベルトです。摩耗の少ないシャープなエッジの砥粒がダイナミックな研削力と耐久力を発揮します。用途チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼のバリ取り、表面処理、研削作業に。
セラミックベルト 5612
3M(スリーエム)¥8,398税込¥9,2381箱(50本)当日出荷セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。 シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。 ミグ溶接のビード取りには14mm巾ベルトと3Mベルトサンダー33573を使用することにより作業効率が上がります。粒度100寸法(mm)12×330
スモールベルト 12X330
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(1件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(50本)当日出荷から10日以内出荷スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。用途溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。寸法(mm)12×330砥粒Z
AC ミニベルト・セラミック
イチグチ(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1セット(10本)当日出荷から3日以内出荷最新砥粒で抜群の研削力です。摩擦が少なく、衝撃や熱にも強いため一般鋼から特殊合金まで優れた切れ味と耐久性を発揮します。用途狭く奥まった箇所や曲面等の研削研磨。鉄、ステンレス、その他難削材の研削研磨。溶接のビード除去。バリ取り。面取り。材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合2018年トラスコ掲載ページ5 1355
板金色はぎ・仕上用ベルト 12X330mm #180相当
3M(スリーエム)¥9,498税込¥10,4481セット(20本)当日出荷トラスコ品番753-6127材質砥材:酸化アルミニウム長さ(mm)330幅(mm)12粒度180相当
12x330mm レジンベルト(# 80/10本)
エスコ¥1,300税込¥1,4301パック当日出荷用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#80幅×長さ(mm)12×330入数10本
セラカット
FUJI STAR(三共理化学)¥6,998~税込¥7,698~1箱(50枚)当日出荷から22日以内出荷セラミック砥粒を使用しています。 砥粒の性質上目つぶれを起こしにくいです。 テープジョイントを採用しています。用途ステンレス鋼・チタン合金など難削材の研磨。砥材セラミック砥粒質量(g)7ベルト幅(mm)12ベルト長さ(mm)330適合材ステンレス鋼、チタン合金等幅×長さ(mm)12×330
12x330mm レジンベルト(#120/10本)
エスコ¥1,260税込¥1,3861パック翌日出荷用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#120幅×長さ(mm)12×330入数10本
セラミックスモールベルト
NCA¥5,198税込¥5,7181箱(50本)当日出荷から9日以内出荷研削力が高いセラミック砥材を採用しており、初期研削から効率よく作業できます。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取りに。材質砥粒:セラミック、基材:布砥材セラミック砥粒
ゼットベルト青
ニューレジストン¥3,598~税込¥3,958~1箱(10本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷【価格重視で安定した仕上り】 重研削から軽研削、研磨に対応しております。 安定した使用感です。 軽い負荷でも高性能を発揮します。 ストレートカットに裏面からフィルムで接着。高負荷でも安全な繋ぎ目。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
セラックベルト赤
ニューレジストン¥4,198~税込¥4,618~1箱(10本)ほか4日以内出荷【高性能・耐久性重視 高い満足度】 研削焼けを抑制します。 研削熱を軽減します。 優れた耐久性です。 ステンレスに圧倒的な研削スピード用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用研磨ベルト EX-BLUE
NCA¥5,198~税込¥5,718~1箱(50本)当日出荷ステンレス用にステンレスを研磨するときの快削性能に特化して開発した製品です。抜群の切れ味のジルコニアベルトです。用途ステンレスの粗研磨~中仕上げに砥材Z
キャンプサンダー 円筒型
NSK(ナカニシ)¥6,698税込¥7,3681パック翌々日出荷専用ホルダーにキャップ状に成型された研磨布を取り付けて使用します。 。キャップ状のため側面だけでなく、先端部も使用できます。ご使用には別売ホルダーが必要です。適合ホルダー:49790(軸径3)形状円筒幅(mm)12品番【専用ホルダー】49790最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)8
BP12ベルト
ベルスター研磨材工業¥7,998~税込¥8,798~1箱(50本)24日以内出荷普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、12×330mmに合わせたベルトです。用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去します。長さ(mm)330幅(mm)12砥材アルミナ砥粒周長(mm)330
セラックベルト白
ニューレジストン¥4,398~税込¥4,838~1箱(10本)ほか4日以内出荷【アルミの溶着にきく】 市場汎用品比研削量約60%増 高い研削力を維持します。 目詰まりを抑制します。 溶着を軽減させます。 グリスフリー、オイルフリーです。用途アルミや非鉄金属のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材アルミや非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
12x330mm レジンベルト(# 50/10本)
エスコ¥1,360税込¥1,4961パック翌日出荷用途圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。仕様推奨研磨機:平面研磨機、バックスタンド研磨機、円筒研磨機・センタレス研磨機、ベルトサンダー粒度#50幅×長さ(mm)12×330入数10本
『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディ用
- 卓上用