絞り込み
ベルト幅(mm)
- 10(1)
- 20(70)
- 40(1)
ベルト長さ(mm)
- 520
- 4(1)
- 100(2)
- 235(3)
- 250(1)
- 260(12)
- 265(15)
- 270(1)
- 300(44)
- 330(94)
- 457(4)
- 460(2)
- 485(2)
- 490(3)
- 533(20)
- 540(13)
- 610(7)
- 620(2)
- 915(21)
- 3350(11)
- ベルト長さ(mm)をもっと見る
粒度
- #36(1)
- #40(26)
- #50(2)
- #60(34)
- #80(34)
- #100(20)
- #120(27)
- #150(4)
- #180(13)
- #200(1)
- #240(12)
- #280(1)
- #320(11)
- #400(10)
- #600(6)
- #800(3)
- #1000(3)
適合材
- アルミ(17)
- ガラス(6)
- ステンレス(26)
- セラミックス(2)
- チタン・ニッケル(10)
- 木工(2)
- 樹脂(2)
- 石材(3)
- 超硬合金(1)
- 鉄(20)
- 銅・真鍮(1)
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(11)
- ヤナセ(柳瀬)(8)
- 3M(スリーエム)(7)
- TRUSCO(7)
- 王冠印(5)
- イチグチ(4)
- ベルスター研磨材工業(4)
- FUJI STAR(三共理化学)(3)
- ニューレジストン(3)
- NCA(3)
- 日東工器(2)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2)
- ノートン(サンゴバン)(2)
- 日本研紙(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ベッセル(1)
- 室本鉄工(1)
- TACT(タクト)(1)
- DEERFOS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
10(1)
20(70)
40(1)

研磨ベルト アルミナ 幅20mm 長さ520mm
(53件のレビュー)¥599~税込¥659~1箱(10本)当日出荷電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材アルミナ適合材金属販売区分業務用
ベルトン用研磨ベルト(20×520mm)
日東工器(6件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(20本)当日出荷ベルト幅W×長さL(mm)20×520適合B-20N/EBS-20/EB-20A
研磨ベルト ジルコニア 幅20mm 長さ520mm
(13件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(20本)当日出荷国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など適合材鋳造品、アルミ等ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520砥材ジルコニア基材綿・ポリエステル販売区分業務用
セラミックベルト
3M(スリーエム)(10件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(20本)当日出荷セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱をおさえ、焼けを防ぎます。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材セラミック
キュービトロン2 セラミックベルト5720 20X520mm
3M(スリーエム)¥6,798~税込¥7,478~1セット(20本)当日出荷幅(mm)20材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])長さ(mm)520
スモールベルト 20X520
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(20本)当日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520基材布幅×長さ(mm)20×520
キュービトロン2 研磨ベルトSB-947A
3M(スリーエム)¥4,798~税込¥5,278~1セット(20本)当日出荷材質砥材:セラミック砥粒(キュービトロン[[TM]][[(R2)]])、基材:綿・ポリエステル混紡布質量(g)3
SGブレイズ R980セラミックベルト
ノートン(サンゴバン)(8件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1箱(50本)当日出荷から6日以内出荷従来のセラミック砥粒を大幅に進化させたレジンクロスベルトです。摩耗の少ないシャープなエッジの砥粒がダイナミックな研削力と耐久力を発揮します。用途チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼のバリ取り、表面処理、研削作業に。
レジンクロスベルト(ベルトンペーパー)
ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷広く普及している携帯式ベルトサンダーに適合し、金属、樹脂、ガラス、石材、木工等の軽研磨、仕上げ研磨に適しています。狭い所や、奥まった箇所、曲面部などを軽快に研磨することが可能です。幅W×全長(mm)20×520
セラミック砥粒研磨ベルト
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥1,798~税込¥1,978~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト。優れた研削力と高い耐久性!!用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り。溶接ビード除去。プレス製品の面取り。スポット溶接痕の除去砥材XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒)基材XwtRoHS指令(10物質対応)対応
ジルレジンクロスベルト
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(10本)当日出荷砥粒が強靭で切れ味がよく、金属全般の研削や研磨作業の能率をアップします。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材ZA砥粒ジルコニア適合材金属全般
ジルコニア研磨ベルト 20X520
DEERFOS(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(20本)当日出荷最も普及している携帯式のベルトサンダーに適合したサイズです。ジルコニアベルトのため切れ味が良く、重研削に向いています。このタイプは初期研削力に優れているためドレッシングが不要です。 アジアはもちろんのこと、欧米にもシェアを持つ世界屈指の韓国の研磨布紙メーカーです。品質の良さは世界が認めている上、価格がとてもリーズナブルなため、量を使うユーザー様には好評を得ています。用途ステンレスや鉄などの一般金属の重研削用。細かな部分の金属バリの除去に向いています。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材ジルコニア砥粒ジルコニア適合材ステンレス、鉄
スコッチブライト仕上げベルト
3M(スリーエム)¥4,298~税込¥4,728~1箱(5本)当日出荷不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度を持たせた商品です。弾力性があり、被研磨物の形状に良くなじみます。用途研磨ベルトの目つぶし。ステンレス、アルミナ等の化粧仕上げ。タービンブレードの仕上げ。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520仕様不織布ベルト幅W×長さL(mm)20×520適合材ステンレス、アルミナ等
スモールベルト 20X520
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥1,498~税込¥1,648~1箱(10本)6日以内出荷から8日以内出荷スモールベルト専用設計のジルコニア砥粒製品です。用途溶接ビート除去。ダイキャスト製品のバリ取り。プレス製品の面取り。各種金属の研削・研磨。寸法(mm)20×520砥粒Z
AC ミニベルト・セラミック
イチグチ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(10本)当日出荷から3日以内出荷最新砥粒で抜群の研削力です。摩擦が少なく、衝撃や熱にも強いため一般鋼から特殊合金まで優れた切れ味と耐久性を発揮します。用途狭く奥まった箇所や曲面等の研削研磨。鉄、ステンレス、その他難削材の研削研磨。溶接のビード除去。バリ取り。面取り。材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合2018年トラスコ掲載ページ5 1355
レジンクロスベルト
ヤナセ(柳瀬)¥3,298~税込¥3,628~1箱(20個)5日以内出荷から34日以内出荷研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
レジンクロスベルト
日本研紙¥2,798~税込¥3,078~1箱(20本)当日出荷から24日以内出荷耐熱性、耐湿性、耐久性に優れているので連続機械研磨に適しています。自動車補修作業における凹面研磨、研磨ディスクサンダーが使用しにくい部分の研磨作業等、ワイドな作業分野に用いられています。なじみ性がよく、手研磨でも使いやすくなっています。用途ステンレス、チタンなどの難削材の研削研磨に適します。砥材AZ基材補強加工した綾織綿布接着剤R/R
スモールベルト 20X520 60#
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(20本)当日出荷対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#60ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8384寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
EB40ベルト
ベルスター研磨材工業¥2,598~税込¥2,858~1箱(10本)20日以内出荷から30日以内出荷普及している小型ベルトサンダーの規格サイズの一つ、40×520mmに合わせたベルトです。用途所定サイズのベルトサンダーに装着して小さな面積のサビ、キズ、バリ等を除去。長さ(mm)520幅(mm)40砥材アルミナ砥粒周長(mm)520
ゼットベルト青
ニューレジストン¥2,698~税込¥2,968~1箱(5本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷【価格重視で安定した仕上り】 重研削から軽研削、研磨に対応しております。 安定した使用感です。 軽い負荷でも高性能を発揮します。 ストレートカットに裏面からフィルムで接着。高負荷でも安全な繋ぎ目。用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
セラックベルト赤
ニューレジストン¥3,298~税込¥3,628~1箱(5本)ほか当日出荷から4日以内出荷【高性能・耐久性重視 高い満足度】 研削焼けを抑制します。 研削熱を軽減します。 優れた耐久性です。 ステンレスに圧倒的な研削スピード用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
スモールベルト
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981セット(20本)当日出荷から翌々日出荷スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。材質砥材:アランダム(A)(茶色)、基材:布質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ5 1340
スコッチブライト仕上げベルト
3M(スリーエム)¥4,598~税込¥5,058~1箱(5本)当日出荷スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げベルト長さ(mm)520ベルト幅(mm)20仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。
ユニロンベルト
ヤナセ(柳瀬)¥5,298税込¥5,8281箱(10個)5日以内出荷から34日以内出荷ステンレスのヘアーライン加工からさび取り、バリ取り用に適しています。素地を削らず滑らかな均一研磨仕上げ。弾性があり、研磨物に良く馴染みます。適合材ステンレス等最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1000
ジルコニア研磨ベルト(ZRY91)
王冠印¥2,898~税込¥3,188~1箱(20本)4日以内出荷から6日以内出荷ジルコニアベルトでベルト表面にトップコートとして活性充てん剤を塗希し、クールカットを可能にしています。 素材は、ZRHEより強力のあるものを使用しております。用途ステンレス・アルミ・チタン合金等の難研削物に有効です。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材Z(ジルコニア)砥粒ジルコニア適合材ステンレス・アルミ・チタン合金等接着剤R/R(レジン)
SGXセラカット布ベルト(20x520)
FUJI STAR(三共理化学)¥4,698~税込¥5,168~1箱(20本)5日以内出荷から22日以内出荷砥粒の性質上、目つぶれを起こしにくいです。研磨力が持続します。用途ステンレス鋼・チタン合金など難削材の研磨にベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520寸法(mm)20×520砥材セラミック砥粒(SG)基材高強度布適合材ステンレス鋼・チタン合金など
スモールベルト 20X520 120#
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981箱(20本)当日出荷対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#120ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8414寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
仕上げ用ベルト(ERH)
王冠印¥3,500税込¥3,8501箱(20本)4日以内出荷用途一般金属、ガラスの研磨に適しています。粒度600寸法(mm)20×520砥材A(溶融アルミナ)ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520適合材一般金属、ガラス接着剤R/R(レジン)
レジンクロスベルト 20×520mm
ベルスター研磨材工業¥3,698税込¥4,0681箱(20本)24日以内出荷小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。長さ(mm)520幅(mm)20砥材A
レジンクロスベルト
ベルスター研磨材工業¥2,398税込¥2,6381箱(20本)24日以内出荷小型電動ベルトサンダー、エアツールに取り付けて、金属、樹脂などを軽快に研磨するレジンクロスベルトです。用途バリ取り、ビード取り、サビ取り、傷取りなど。粒度(#)70砥材Z
ハッピーベルト 20X520-セラミック#80
ヤナセ(柳瀬)¥3,398税込¥3,7381セット(20本)5日以内出荷セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)520幅(mm)20粒度#80砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
ハッピーベルト 20X520-セラミック#40
ヤナセ(柳瀬)¥3,398税込¥3,7381セット(20本)5日以内出荷セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)520幅(mm)20粒度#40砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディ用
- 卓上用