絞り込み
ベルト幅(mm)
  • 100
  • 4(5)
  • 6(8)
  • 8(41)
  • 10(77)
  • 11(2)
  • 12(29)
  • 13(4)
  • 15(3)
  • 17(3)
  • 20(75)
  • 26(3)
  • 30(20)
  • 40(2)
  • 50(25)
  • 60(25)
  • 75(8)
  • 76(20)
  • 85(4)
  • 110(1)
ベルト長さ(mm)
  • 260(2)
  • 485(2)
  • 610(6)
  • 620(1)
  • 915(21)
粒度
  • #0(1)
  • #00(1)
  • #24(3)
  • #30(2)
  • #40(11)
  • #60(18)
  • #80(21)
  • #100(11)
  • #120(15)
  • #150(8)
  • #180(12)
  • #220(3)
  • #240(11)
  • #320(12)
  • #360(2)
  • #400(7)
  • #600(7)
  • #800(2)
  • #1000(6)
  • #1800(2)
適合材
  • アルミ(9)
  • ステンレス(9)
  • チタン・ニッケル(3)
  • 木工(3)
  • (7)
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)(8)
  • レヂトン(4)
  • NCA(4)
  • ニューレジストン(3)
  • ベルスター研磨材工業(3)
  • マキタ(3)
  • オフィスマイン(2)
  • TRUSCO(2)
  • イチグチ(1)
  • エスコ(1)
  • FUJI STAR(三共理化学)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • ノートン(サンゴバン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト幅(mm)から絞り込む
8(41)
10(77)
12(29)
20(75)
30(20)
50(25)
60(25)
75(8)
76(20)
100
ベルト幅(mm)をもっと見る
  • ベルト610WA マキタ

    ベルト610WA

    マキタ(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ベルト寸法(mm)100×610適合機種9404、9403、(9402)用砥粒WA
  • エンドレスベルト ベルスター研磨材工業

    エンドレスベルト

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
    用途一般的な各種金属の軽研磨や、木材研磨の汎用向きです。砥材アルミナ(A)幅×長さ(mm)100×610
  • SGブレイズ R980セラミックベルト ノートン(サンゴバン)

    SGブレイズ R980セラミックベルト

    ノートン(サンゴバン)(8件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    従来のセラミック砥粒を大幅に進化させたレジンクロスベルトです。摩耗の少ないシャープなエッジの砥粒がダイナミックな研削力と耐久力を発揮します。
    用途チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼のバリ取り、表面処理、研削作業に。
  • DAX-K布ベルト FUJI STAR(三共理化学)

    DAX-K布ベルト

    FUJI STAR(三共理化学)
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷
    溶着防止効果を強化しました。油性研磨による湿式研磨が可能です。フィンガージョイントを採用しジョイント段差を少なくします。研磨性を重視しました。(100×915mmタイプ)
    用途炭素鋼、アルミニウムなどの一般金属の研削、研磨に効果。材質砥材:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915幅(mm)100砥材A
  • ベルト610AA マキタ

    ベルト610AA

    マキタ
    4,398税込4,838
    1パック(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    ベルト寸法(mm)100×610適合機種9404、9403、(9402)用砥粒AA
  • エンドレスベルト 100×610サイズ TRUSCO

    エンドレスベルト 100×610サイズ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    ベルトサンダー100×610サイズ用のベルトです。重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。湿式乾式共に使用できます。鋼材、木工共に使用可能です。
    用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研磨。幅(mm)100ベルト長さ(mm)610砥材アランダム砥粒(A)基材
  • ベルト レヂトン

    ベルト

    レヂトン
    6,998税込7,698
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    研削仕上げ作業。
  • S/Cベルト不織布 イチグチ

    S/Cベルト不織布

    イチグチ(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    フレキシブルで裂けにくい特殊素材を採用しました。長寿命構造で研削作業から仕上処理まで幅広くお使いいただけます。
    用途狭く奥まった箇所や曲面などの研磨。鉄、ステンレス、非鉄金属などのワーク表面の傷処理。サビ落とし、バリの除去。小物部品のバリ取り。機械加工後の段差の調整。研磨対象鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • エンドレス研磨ベルト SB11用 HiKOKI(ハイコーキ)

    エンドレス研磨ベルト SB11用

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,398税込2,638
    1箱(5枚)
    当日出荷
    日立工機 ベルトサンダ SB11用 粒度目安 荒仕上 30~40 中間仕上げ 40~100 仕上げ 80~240 上仕上げ 180~400
    用途木材・竹材用幅(mm)100粒度80品番0030-7667砥粒WA周長(mm)620適合材木材・竹材
  • レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)

    レジンクロスベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニロンベルト ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    3日以内出荷から20日以内出荷
    最高回転速度(m/min)1000
  • レジンクロスベルト 100×610mmサイズ ベルスター研磨材工業

    レジンクロスベルト 100×610mmサイズ

    ベルスター研磨材工業
    5,798税込6,378
    1箱(10本)
    24日以内出荷
    各電動工具メーカーのベルトサンダー用サンディングベルトに適用でき、鋼材用、木工用両方に使用可能です。
    長さ(mm)610幅(mm)100寸法(mm)100×610砥材A
  • ゼットベルト青 ニューレジストン

    ゼットベルト青

    ニューレジストン
    15,980税込17,578
    1箱(10本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    【価格重視で安定した仕上り】 重研削から軽研削、研磨に対応しております。 安定した使用感です。 軽い負荷でも高性能を発揮します。 ストレートカットに裏面からフィルムで接着。高負荷でも安全な繋ぎ目。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • セラックベルト赤 ニューレジストン

    セラックベルト赤

    ニューレジストン
    17,980税込19,778
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    【高性能・耐久性重視 高い満足度】 研削焼けを抑制します。 研削熱を軽減します。 優れた耐久性です。 ステンレスに圧倒的な研削スピード
    用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどあらゆる被研削材のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベルスター エンドレスベルトEBB#2000 ベルスター研磨材工業

    ベルスター エンドレスベルトEBB#2000

    ベルスター研磨材工業
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    #800、#1000などで最終仕上げした対象を、さらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。100×915mmタイプのベルトサンダーであれば、取り付け可能です。
    用途荒番手、中番手、細番手などで研削、研磨した表面をさらに美しく仕上げる研磨に用いる超細番手です。材質砥粒:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915幅(mm)100粒度#2000寸法(mm)100×915砥材A質量(g)68
  • ジルコニアエンドレスベルト TRUSCO

    ジルコニアエンドレスベルト

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
    用途ステンレス材、スチール鋼材などの研削・研磨に最適。一般研磨から重研削まで幅広く可能。金属作業工具・利器などのバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。材質砥材:ジルコニア砥粒(Z)
  • ベルト610CC マキタ

    ベルト610CC

    マキタ
    4,698税込5,168
    1パック(5枚)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ベルト寸法(mm)100×610適合機種9404、9403、(9402)用砥粒CC
  • ファブリック(ネット不織布)ベルト NCA

    ファブリック(ネット不織布)ベルト

    NCA
    5,598税込6,158
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    下地を傷めず研磨できる不織布研磨ベルトです。目詰まりもしにくいので長持ちします。
  • レジンベルト エスコ

    レジンベルト

    エスコ
    1,880税込2,068
    1袋(2本)
    翌々日出荷
    入数:2本。研削性に優れたタイプの一般金属向け布ベルト。
    用途炭素鋼、アルミニウム、銅合金、真鍮、ガラス等あらゆるものの研削・研磨に粒度#60寸法(mm)100×915基材Xw砥粒AA接着剤R/R
  • ハッピーベルト 100X915-セラミック#60 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーベルト 100X915-セラミック#60

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
    用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)915幅(mm)100粒度#60砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
  • ハッピーベルト 100X915-セラミック#40 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーベルト 100X915-セラミック#40

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
    用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)915幅(mm)100粒度#40砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
  • ハッピーベルト 100X915-セラミック#80 ヤナセ(柳瀬)

    ハッピーベルト 100X915-セラミック#80

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    セラミック砥粒による優れた研削性能により、バリ取りやビート取りが楽に行えます。
    用途一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレードなどのバリ取り、溶接ビート取り長さ(mm)915幅(mm)100粒度#80砥材セラミック適合材一般金属、ステンレス鋼、ニッケル、炭素鋼、ブレード、ニッケル合金タービンブレード
  • セラックベルト白 ニューレジストン

    セラックベルト白

    ニューレジストン
    18,980税込20,878
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    【アルミの溶着にきく】 市場汎用品比研削量約60%増 高い研削力を維持します。 目詰まりを抑制します。 溶着を軽減させます。 グリスフリー、オイルフリーです。
    用途アルミや非鉄金属のビード除去、バリ取り、サビ取りを含む軽研削・研磨作業適合材アルミや非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒皮サンダー レヂトン

    黒皮サンダー

    レヂトン
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    スリムなグリップにより作業性向上!広い面積の仕上げ作業に最適!。スパイラル溝入のゴムローラー駆動で滑らかな加圧で研削します。作業がしやすいスリムなグリップに仕様変更しています。
    用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削付属品黒皮専用ベルトNO.1×1本/スパナ1個質量(kg)5.9ベルト幅(mm)100定格電圧(V)100ベルト長さ(mm)485定格電流(A)11定格時間(分)30無負荷ベルト周速(m/min)1100
  • ユニロンベルト ヤナセ(柳瀬)

    ユニロンベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    33,980税込37,378
    1箱(10個)
    5日以内出荷から34日以内出荷
    ステンレスのヘアーライン加工からさび取り、バリ取り用に適しています。素地を削らず滑らかな均一研磨仕上げ。弾性があり、研磨物に良く馴染みます。
    適合材ステンレス等最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1000
  • ワイド100巾研磨ベルト オフィスマイン

    ワイド100巾研磨ベルト

    オフィスマイン
    5,398税込5,938
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法(mm)100×260RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイド100巾HLベルト オフィスマイン

    ワイド100巾HLベルト

    オフィスマイン
    12,980税込14,278
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    RMBサンダー100用HLベルト
    寸法(mm)100×260質量(g)440RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルトベルト ヤナセ(柳瀬)

    フェルトベルト

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    厚さ(mm)2.8最高周速度(m/min)840RoHS指令(10物質対応)対応
  • 貼合不織布ベルト(ソフト) NCA

    貼合不織布ベルト(ソフト)

    NCA
    3,898税込4,288
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    下地を傷めず研磨できる不織布研磨ベルトです。目詰まりもしにくいので長持ちします。
    長さ(mm)915幅(mm)100
  • 貼合不織布ベルト NCA

    貼合不織布ベルト

    NCA
    3,898税込4,288
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    下地を傷めず研磨できる不織布研磨ベルトです。目詰まりもしにくいので長持ちします。
    長さ(mm)915幅(mm)100
  • セラミック研磨ベルト TOUGH-RED NCA

    セラミック研磨ベルト TOUGH-RED

    NCA
    8,198税込9,018
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    セラミック砥粒を使用した高研削と長寿命を兼ねた研磨ベルトです。粗番手は高性能な基材を採用し、切れ味が向上しています。硬い素材も高い研削力を発揮します。
    用途溶接ビード除去、バリ取り研磨に。長さ(mm)915幅(mm)100砥材CE
  • レジンクロスベルト ヤナセ(柳瀬)

    レジンクロスベルト

    ヤナセ(柳瀬)
    6,398税込7,038
    1箱(10個)
    翌日出荷から25日以内出荷
    最高回転速度(m/min)2500
  • 黒皮サンダー用ベルト レヂトン

    黒皮サンダー用ベルト

    レヂトン
    9,798税込10,778
    1箱(10本)
    翌日出荷から5日以内出荷
    No.1・No.2・No.3
    用途強固な鉄板の黒皮やプライマーの粗研削。
  • HL-103用ヘアーラインサンダー用ベルト レヂトン

    HL-103用ヘアーラインサンダー用ベルト

    レヂトン
    6,598税込7,258
    1箱(10本)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    一般研削にはサンディングベルト。 ヘアーラインの目出しにはダイナミックベルト。 鏡面の仕上げにはフェルトベルト。
    幅(mm)100適合材ステンレス、アルミなど

ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ハンディ用