32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ベルト幅(mm)」から絞り込む
8(1)
10(1)
20(1)
30(1)
40(1)
50(4)
60(1)
76(1)
100(24)
110(1)
電動・エアー工具のベルトサンダーに取り付けて金属のバリ取り・研削・研磨などに最適です。
寸法(mm)100×915 砥材アルミナ 幅(mm)100 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(10本)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タイプ「Z7」は、砥粒配列の改良を行い、従来タイプ「Z767」を凌ぐ研削性の向上と長寿命を実現した製品となります。
用途金属・木材・無機質・樹脂・皮革・ゴム製品など多くの研削分野に対応しています。 サイズ100×915
1箱(10本)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

炭素鋼・アルミニウム・銅・真鍮・その他非鉄金属などの研削・研磨に適してます。
ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 砥材AA(酸化アルミニウム) 適合材炭素鋼、アルミニウム、銅、真鍮、その他非鉄金属など
1箱(10本)
6,598 税込7,258
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中荷重で高い研磨力を発揮します。 圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。 研削が速くサイクルタイムを短縮します。 幅広い番手、乾式・湿式に対応します。 ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
用途平面研磨機 バックスタンド研磨機 円筒研磨機・センタレス研磨機 ベルトサンダー 適合材普通鋼、ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン合金、炭素鋼、アルミニウム 砥材精密成型砥粒 基材ポリエステル 砥粒セラミック
1箱(10本)
特価
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属 寸法(mm)100×915 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造研磨布 基材コットン混紡布
1箱(10本)
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

寸法(mm)50×710 砥粒AA
1セット(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

”スコッチ・ブライト”と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。 弾力性があるので仕上げの形状によくなじみます。
用途研磨ベルトの目つぶし、ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ、タービンブレードの仕上げ ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 研磨材の構造不織布 適合材ステンレス、アルミ等
1箱(2本)
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。 適合材ステンレス、アルミ ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 材質ナイロン不織布 質量(g)300
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 長さ(mm)915 幅(mm)100 砥材アランダム砥粒(A) 基材 適合材鋼材、木工
1箱(10本)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研磨ベルトは、ベルト研磨機を使用する高効率・高経済性の研削研磨工具で、今日のベルト研磨機の精度の向上に伴い、また良質の砥粒及び強力な合成樹脂接着剤と丈夫な基材を使用することによって、優れた研削力と過酷な研磨に耐える耐久力があり、金属や非金属の重研削から、精密加工まで、その使用分野は広範囲に及んでいます。
用途溶接ビート除去、バリ取り、荒キズ除去、その他の重研磨に適します。 適合機種イワタバンドグラインダー:HV100/100G/100U(淀川グラインダー:FS-IN/2N/3N/10N/20N/30N/YS-IN/2N) 材質アルミナ(研磨材) 基材綾織りXw綿布 寸法(幅W×長さL)(mm)100×915 接着剤レジンボンド
1箱(10本)
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

木工研削に適した新しいタイプの砥材を耐湿性に富んだ特殊処理を施した基材にレジン接着しロングライフを極限まで可能とし仕様になっております。 木工生地研磨・合板研磨・不燃材研磨・化粧合板やつき板の仕上げ研磨・塗装研磨等、研削から研磨等、幅広い活躍を約束する製品です。
ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 砥材AA 基材Xw 適合材木工 接着剤R/R
1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最も広範囲に使用されている製品です。
用途あらゆるものの研削、研磨にご利用下さい。 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 タイプA767 基材X 砥粒A 適合ジョイントE
1箱(10本)
6,598 税込7,258
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業時の振動がなく、袋織独特のクッション性がソフトでやさしい仕上げ面をつくりあげます。
ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 タイプ36号 砥粒A 接着剤G/G
1箱(10本)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

新基材(ポリエステル100%)を採用する事により製品の剛性を向上し、腰のヘタリを軽減しました。従来品AZX85はA砥材とジルコニアのミックスに対してこのタイプはジルコニア砥材のみのため、同等以上の研削力があります。下引き接着剤を改良する事によって脱粒を抑え長寿命化(AZX85対比30%UP程度)しています。 ベルトの継ぎ目はテープで裏から貼付タイプです。 価格は変わらずAZX85タイプより商品価値を高めました。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 砥材Z(ジルコニア) 基材ポリエステル100% 砥粒ジルコニア 適合材鋳造品、アルミ等 サイズ(mm)100×915
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

継ぎ目のない厚手の袋織綿布を基材としたベルト(非接合)。継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。
ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 砥材A(溶融アルミナ) 基材袋織綿布 接着剤R/R(レジンボンド)
1箱(10本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

継目がないため研磨時に接合した段差の影響をうけずにスムーズな研磨がおこなえます。 研磨目が均一に入り、ベルト仕上げ用として最適です。
寸法(mm)100×915 砥材A(溶融アルミナ) 基材袋織綿布 接着剤G/G(グルーボンド)
1箱(10本)
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB10V2用 適合SB10V2用 幅(mm)100 周長(mm)610
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ BG-100/BGH-100用 適合BG-100/BGH-100用 幅(mm)100 周長(mm)910
1箱(10枚)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

粒度の目安 荒仕上…30~40 中間仕上げ…40~100 仕上げ…80~240 上仕上げ…180~400
用途HiKOKI(旧日立工機)製ベルトグラインダ SB3608DA/SB8V2/SB8TB用 適合SB3608DA/SB8V2/SB8TB用 幅(mm)76 周長(mm)533
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ベルトサンダーBD460A用木工研磨用サンディングベルト。
用途TOYOAS ベルトディスクサンダーBDS-46用としても互換性あります。 幅(mm)100 周長(mm)915 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最も一般的なレヂンベルトです。基材には高強力ポリエステル布を使用しております。
用途炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 寸法(mm)100×915 砥材A(溶融アルミナ) 適合材炭素鋼、ステンレス、アルミニウム、鋼合金、その他非鉄金属、ガラス等 接着剤R/R(レジン) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
6,098 税込6,708
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法(mm)110×620
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。ベルト使用本数の低減によるベルト廃棄コストの低減を実現します。柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワークの研磨が可能です。
用途アングル材、フラットバー、パイプの仕上げ。タービンブレード研磨。理美容ハサミ、医療用小物の研磨。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ダイキャスト部品のパーティングラインの除去、仕上げ。薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。ドアノブ、建築金物の仕上げ。電子機器筺体の研磨 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 砥粒種類酸化アルミニウム 基材レーヨン布(JEwt)乾式専用 寸法・サイズ(mm)100×915 砥粒酸化アルミニウム
1箱(10本)
14,980 税込16,478
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)3350 砥粒酸化アルミニウム 幅×長さ(mm)50×3350
1箱(10枚)
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安定した研磨力と持続する均一な仕上げによる不良コストの低減を実現します。 柔軟性のあるコンタクトホイールと組み合わせて使用することにより、複雑な形状のワーク研磨が可能です。
用途アングル材・フラットバー・パイプの仕上げ。 タービンブレード研磨。 理美容ハサミ・医療用小物の研磨。 薄型ディスプレイ枠の装飾仕上げ。 ダイカスト部品のパーティングラインの除去・仕上げ。 ドアノブ・建築金物の仕上げ。 電子機器筐体の研磨。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)2100 砥粒酸化アルミニウム 幅×長さ(mm)50×2100
1箱(10枚)
16,980 税込18,678
52日以内出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ベルト研磨材
広範囲で使用されているスタンダードタイプ
用途一般金属向け
1箱(10本)
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤベルト
ダイヤモンド砥粒を電着することにより、ベルトの寿命が長く、切削力・研磨力とも抜群です。
1個
5,198 税込5,718
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

永興電機工業ジルコニアベルト
ジルコニア砥石を特殊コーティングした、切れ味と耐摩耗性に優れたベルトです。アルミ、真鍮、ステンレスや高炭素鋼用の研削用ベルトです。1パック30本入りです。
幅(mm)8 周長(mm)300 適合材アルミ、真鍮、ステンレス、高炭素鋼 入数30
1パック
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒度180 エスコ品番EA818MJ-180
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)NCA レジンクロスベルト
ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 砥粒A
1セット(100個)
56,980 税込62,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ベルト研磨材
一般木工用布ベルト
用途木工の重研削から仕上げ研磨まで対応 長さ(mm)610 幅(mm)100
1箱(10本)
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

永興電機工業ジルコニアベルト
パワーベルトサンダー(DBTP33)の別売ジルコニアベルトです。
入数30
1パック
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『ベルト研磨』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング