絞り込み
ねじの呼び
- M50
- 3/8(30)
- 1/2(29)
- M2.6(31)
- M3(101)
- M4(139)
- M5(144)
- M6(161)
- M7(25)
- M8(178)
- M10(187)
- M12(163)
- M14(104)
- M16(154)
- M18(79)
- M20(123)
- M22(77)
- M24(81)
- M27(44)
- M30(67)
- M36(39)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(1)
表面処理
- ACP(燐酸塩被膜)(1)
種類

皿ばね座金(2)
外径(Φmm)
- 100(2)
- 125(1)
厚さ(mm)
- 3.5(2)
- 6(1)
3.5・6
内径(Φmm)
- 51(1)
51
ブランド
- オチアイ(1)
- 大阪魂(6)
オチアイ・大阪魂
「ねじの呼び」から絞り込む
M3(101)
M4(139)
M5(144)
M6(161)
M8(178)
M10(187)
M12(163)
M14(104)
M16(154)
M20(123)
ねじの呼びをもっと見る

MDSサラバネ
大阪魂¥5,134税込¥5,6471個翌々日出荷から9日以内出荷MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。