絞り込み
ブランド
- メトロ電気工業
- Heiniger(4)
- Little Giant(19)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- USIMO(6)
- エムエフ(6)
- ソーワテクニカ(4)
- タバタ(Tabata)(27)
- タバタ(畜産)(94)
- ダイヤテックス(1)
- デンカエレクトロン(3)
- ニチバン(1)
- フルタ電機(2)
- ライフテースト(10)
- 丸三(4)
- 工進(6)
- 未来のアグリ(57)
- 藤原製作所(4)
- 金象印(1)
- ブランドをもっと見る

ミニぽか用 ヒーター管のみ(スパイラルオレンジヒート)
メトロ電気工業¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷赤外線畜産用ヒーター ミニぽかの交換用電球です。適合赤外線畜産用ヒーター ミニぽか(HCM1024A)、畜産用メトロヒーター(HQT-3102M)電圧(V)100消費電力(W)240
赤外線畜産用ヒーター ミニぽか
メトロ電気工業¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷高効率で長寿命。優れた応答性を持ち、熱衝撃に強く省エネ性能に優れた畜産用赤外線ヒーターです。独自の赤外線カーボンランプヒーターが中~遠赤外線の波長を多く放射し、優しい陽射しのような暖かさで動物が効率的に暖を取ることができます。用途・省エネ性向上:従来通りの加熱能力を維持しながら、強モードで約20%の省エネ効果を実現。年間約8,000円の電気代削減に。・衝撃に強く長寿命:1mの高さから本体が落下しても、ヒーター管は衝撃に耐える丈夫な設計となっています。万が一、物にぶつかったり風で揺れたりしても不点灯になりにくく安心してご使用いただけます。・安全設計で事故を未然に防止:万が一、本体が落下しても自動で電源がOFFになる「電源OFFスイッチ」を搭載しており、安全に配慮した設計となっています。虫が集まりにくく衛生的:虫が好む紫外線の放射が無いため点灯しても虫が集まりにくく、衛生的で快適な環境を維持することができます。虫の飛来を抑制することで清潔な飼育環境を維持しやすくなります。・環境保護を実現:ミニぽかは、スパイラルオレンジヒートを熱源に採用しリニューアルしました。これにより、従来品と比較して約112kgのCO2排出量削減効果が見込まれます。【使用方法】。家庭用コンセント(AC-100V電源)で使用可能なため、特殊な電源工事は不要です。購入後すぐに使用を開始できます。仕様定格(V/W):100/240コード長さ(m)ゴムコード:2.4(プラグ付)機能切替スイッチ(強240W/弱110Wに切替可能)安全性電源OFFスイッチ(本体落下時に自動で電源OFF)発熱体スパイラルオレンジヒート(CIR100V240WA)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×195×120
『酪農・畜産資材・動物用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 酪農・畜産資材
農業・園芸資材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら