絞り込み
ブランド
- タバタ(畜産)(84)
- 未来のアグリ(56)
- タバタ(Tabata)(27)
- Little Giant(19)
- ライフテースト(9)
- 工進(6)
- USIMO(6)
- エムエフ(5)
- 藤原製作所(4)
- 丸三(4)
- Heiniger(4)
- ソーワテクニカ(4)
- フルタ電機(2)
- サナ(2)
- さかもと(2)
- ニチバン(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 金象印(1)
- 小泉製麻(1)

フィードボックス用パイプ式架台
タバタ(Tabata)¥12,980税込¥14,2781個(2本)61日以内出荷硬質ポリエチレン製で、錆びづらく半永久的に使えるエサ箱です。牛がなめても安全かつ衛生的。カビ・虫の発生及び、味・匂い等がうつりません。内面は平滑で、飼料の食べ残しがでにくい形状。お手入れが簡単にできます。5種類のサイズ(巾)から用途に合わせてご使用頂けます【Φ350・Φ450・Φ500・Φ600・Φ700】。オプションの専用パイプ式架台を用いると、10cm間隔で高さの調整が可能になります。用途牛舎用飼槽です。幅(mm)200高さ(mm)800奥行(mm)100支柱Φ42.7
飼料運搬車
タバタ(Tabata)¥109,800~税込¥120,780~1個11日以内出荷・300-4 タチホ自在キャスター付。・325-8 国産タチホ付。・バケット:FRP製・防腐・取外し可能用途家畜用飼料の輸送車両(詫麻車輛工業製)高さ(mm)320奥行(mm)1050
深型プラバケット付一輪車
タバタ(Tabata)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷・FRP製:防錆、防腐、割れにくい。・本体フレーム:錆に強い亜鉛パイプ。・バケット:運搬物を前方に落とし易い用途堆肥や土、飼料などの運搬用一輪車(詫麻車輛工業製)幅(mm)700全長(mm)1420奥行(mm)900容量(L)120
PEバケット付一輪車
タバタ(Tabata)¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷・本体フレーム:錆に強い亜鉛パイプ。・バケット;PE(ポリエチレン製)用途堆肥や土、飼料などの運搬用一輪車(詫麻車輛工業製)全長(mm)1300
カラス撃退レーザー
タバタ(Tabata)¥5,098~税込¥5,608~1個ほか61日以内出荷四角やリボン、直線等カラスが予測しづらい10種類の模様を映し出します。自動で拡大、縮小を繰り返し、カラスに慣れさせません。カラス被害のあった島根県の牛舎では1年以上の効果が持続しています。付属のネジで回転角度の調整が可能です。水平軸0°~355°まで自動回転、広範囲に照射。照射距離は30~35m。首振りと合わせて、直径約60m~70mの範囲をカバーできます。電源ケーブルを繋ぎ、しばらくすると5分間照射し、5分間消灯します。【24時間タイマー ※オプション】。24時間タイマーをつけることで、カラスの活動時間や牛の生活リズムに合わせて使用できます。埋込型設定子を採用、最小設定感覚15分の多動作型です。堅牢なスチールケース入。用途主に農場、牧場、工場、倉庫などに集まるカラスによる被害を軽減するために設計されており、カラスが本能的に嫌がる緑色のレーザー光を照射して、カラスを寄せつけません。
DCファン専用 らくらくコントローラ
ソーワテクニカ¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷らくらくコントローラ自動タイプとの接続で風量可変運転も可能。当機1台で送風機本体「最大31台まで」制御可能。【対応機種】。・KH-DCR100ETF。・KH-DCR100ETFG-G。・KH-DC100ETF。・KH-DC100ETFG。・KH-DCJ100ETFG。・HG-DC60ETCN用途DCファン専用のコントローラーです。質量(kg)0.3タイプ手動使用温度範囲(℃)-10~+40(凍結のないこと)電源DC12V(ファン本体から給電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×90×64使用湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
ミニロールベーラー
丸三¥14,980税込¥16,4781箱(4巻)4日以内出荷稲わらの結束や誘引等に使用できる。化学繊維の為、天然繊維と比べ強度がある。水に濡れても強度が落ちない。用途小型ロールベーラー機用の結束紐。色白規格PP 2600m
哺乳バケツセット(ホワイト)2個入
タバタ(畜産)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(2個)3日以内出荷ミルクの残量が確認しやすい半透明タイプ!!!。便利な目盛付>外側:黒字/内側:半透明。乳首は柔らかいタイプ>普通タイプ(赤)のお取扱いもございます。乾燥補助パーツ>本体に取り付ける事で使用されない時や使用後に「バルブ・乳首」の乾燥が可能になります。ワンタッチ着脱>バルブ部分はワンタッチで着脱可能です《大変ご好評を頂いております》。哺乳プラバケツセットの「乳首」・「バルブ」との互換性確認済です。付属品●乳首(ベージュ)×1●バルブセット×1●バルブ用スパナ×1●乾燥補助パーツ×1質量(g)596容量(L)8(目盛付)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×230×287内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×223×261
産科バンド30インチ2個入
タバタ(畜産)¥4,198税込¥4,6181セット(2個)3日以内出荷牛のお産の時に、子牛の足に取り付けて引っ張ります。質量(g)80寸法(幅W×長さL)(mm)25×750
ナイロン首輪【黄・皮付】85cm2個入
タバタ(畜産)¥5,398税込¥5,9381セット(2個)3日以内出荷ナイロン製の首輪です。ナイロン製の首輪です。厚さ(mm)3質量(g)237寸法(幅W×長さL)(mm)40×1200首廻り(cm)最大約72
防滑マット
タバタ(畜産)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷大切な家畜の転倒防止に。大切な家畜のケガで曇るお客さまの顔を笑顔に変える事ができればという想いから生まれたマットです。家畜のトラック輸送時の荷台での転倒。家畜舎のコンクリートでの転倒等、この様な危険の回避が期待できます。酢酸ビニール(エチレンビニールアセテート共重体)は従来のマット素材より取扱いが簡単です。元来靴の底などに使用される素材を使用しており、滑りにくく耐摩耗性に優れています。軽量なので掃除も楽に行え、必要な時に荷台にセットし、使用されない時は保管しておく事も可能です。取扱便利なパズル式なので、最大サイズは無限大です。2トン車であれば、通常3枚で荷台をカバー可能です。(*メーカー・車種により異なる場合がございます)用途必要な時に荷台にセットし、使用されない時は保管しておく事も可能です。材質酢酸ビニール(エチレンビニールアセテート共重体)厚さ(mm)30寸法(mm)1500×1000色グリーン
モ~たまらん
タバタ(畜産)¥9,198税込¥10,1181個3日以内出荷”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!エサの喰いこみUP!!動物の健康維持・生産性の向上!!”もっと元気に””もっと大きく”ふりかけるだけ!!消化・吸収率が上がる事によりエサへの喰いつき・増体率の向上が期待できる『焼酎粕濃縮液』を『長期発酵熟成』させた『糖蜜入り家畜用A飼料』です。使用目的用途1.原液を20~30cc(朝夕)前後、穀物・粗飼料・配合飼料等にふりかけて与えます。(乳牛の場合は少し多めに与えてください)2.水で薄める場合「2~3倍」を目安に薄めて与えてください。薄めたら必ずその日中に使い切ってください3.人口哺育中の仔牛にはミルクに入れて与えてください。【5~10cc】(注射器等で直接経口投与でもOKです)原材料焼酎粕(芋・麦)・糖蜜入り入数1.8L×5本
サイクロスL
タバタ(畜産)¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷LEDメーター採用の中距離(室内用)型電気柵。出力モニター付。アース不良ランプ付。出力低下防止回路(パワーアップ機能)仕様断続周期:1.1~1.3秒、有効使用距離:3km(アース抵抗:100Ω以下)質量(kg)約2.3消費電力4VA以下寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×125×307使用電源AC100V専用
イヤータッグオールフレックス・シングルラージ(No.無)10個入
タバタ(畜産)¥3,598税込¥3,9581セット(10個)3日以内出荷柔らかく、気温変化に耐性があります。高級素材使用。専用の雄札付。乳製品市場・長期の市場での使用に最適。肉牛・乳牛に最適。用途牛材質樹脂寸法(mm)76×58適合器具イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)
組立式回転柵キット【T型】
タバタ(畜産)¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷お好きな形に組立可能。基本支柱セットに市販の『単管パイプ』と『クランプ』を取り付けるだけの簡単構造。各必要部品と市販の単管パイプを組み合わせて簡単に回転柵を製作可能。お好みの長さにカットしたパイプと支柱の固定部分にクランプを使用する事で、自由に柵の段数の増減が可能です。固定柵から回転柵への変更で、牛の出し入れ・糞出し等の作業時間が大幅に短縮可能です。取付箇所は木柱・単管パイプに対応。使用環境に合わせて、自由に柵の段数・長さを変更する事が可能です。万が一、単管パイプやキット部品が破損しても、破損箇所を交換するだけで元に戻す事が可能です。画像の使用単管パイプ規格:Φ48.6mm×2840mm用途1.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)を取り付けたい高さに固定する。2.軸金具(木柱:C/鉄柱:D)と軸パイプ(A)を軸ピン(G)で通す。軸ピン(G)が入りにくい場合はハンマー等を使用する。3.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)を支柱へ取付ける。4.受け金具(木柱:E/鉄柱:F)と受けパイプ(B)を受けピン(H)で通す。5.軸パイプ(木柱:C/鉄柱:D)・受けパイプ(B)にクランプを取り付け、軽く締める。この時点ではクランプは仮止めです。6.クランプに単管パイプ(市販)を取り付け、高さを調整し、クランプをしっかり締めて完成。塗装溶融亜鉛メッキ(ドブ漬け)
和牛用人工呼吸器(small)
タバタ(畜産)¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷和牛用の人工呼吸器です。世界で唯一科学的に立証され簡便な使用方法で効果的な「引くー押す」方式の和牛人工呼吸器です。呼吸器ポンプ>吸両方対応。吸引マスク>軌道に詰まった粘液吸引。呼吸マスク>仔牛の灰に空気を送る
ウォーターカップスエビア130P
タバタ(畜産)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷プラ製フロート式人気No.1商品です。フロートタイプで常に水を溜めておけます。プラスチックは柔軟性があり割れにくい素材を採用しています。水の場所を覚えやすい給水器です。カップ底のプラグを抜いて排水可能です。カップ底に排水口付きです。左側面・右側面配管可能です。材質カップ:プラスチック製カバー:ステンレス製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×300×150配管1/2インチ配管方向横
消臭菌KATSU(床用乳酸菌)
タバタ(畜産)¥4,988~税込¥5,487~1個3日以内出荷植物由来天然100%の消臭剤《A飼料》複数の乳酸菌をベースにした発酵物で「養鶏場・養豚場・牛舎」等のアンモニア発生箇所の消臭に。畜舎の消臭。ハエ対策。床の乾燥に最適。床材長持ち。乳酸菌堆肥中の微生物の活発化【効果1:消臭力】牛舎内の床面(堆肥)に100倍希釈での散布や、糞尿のスラリ―500tの中に10Lを一箱投入で消臭効果を得られた例がございます。【効果2:害虫(ハエ)がいなくなる】ハエ・サシバエの減少も望め、ハエを媒介にした感染症の予防にもつなげることが出来ます。【効果3:堆肥中の良性菌の活発化】堆肥やスラリー内の糞尿等に使用することにより、堆肥中の微生物の活発化を促し、作物への効果、またその作物を食べる家畜の腸内環境の改善なども期待できます。アルコール・界面活性剤等の人工化合物を一切使用せず、竹・サツマイモ・無農薬で作られた米ヌカから作られた乳酸菌をベースに数種類のハーブ等を配合して作られた植物由来・天然物の消臭剤です。A飼料の許可を得ている原料を使用している為、家畜が誤って口に含んでも安全です。複数の乳酸菌をベースにした発酵物で、養鶏・養豚場・牛舎等のアンモニアを始めとする畜舎の様々な悪臭の除去・悪玉菌の減少・床材の乾燥・床材の取り換え頻度の減少・ハエやサシバエ等の発生の減少が確認できます。アンモニア臭の除去によりブロイラーのアンモニア臭が原因の目つぶれの対策にも効果があります。用途原液を50~100倍に希釈し匂いの気になる箇所へ噴霧。細霧・動噴等で細かく散布原材料乳酸菌・緑茶発酵物・納豆菌・黒糖・クエン酸など
スタンドアップフィードスコップ3個入
タバタ(畜産)¥5,698税込¥6,2681セット(3個)3日以内出荷積み重ね可能で耐久性のあるポリプロピレン製スコップ。こぼれを軽減密閉設計なので手入れが簡単。底が平らな設計なのでひっくり返る事なくご使用頂けます。読みやすい目盛り付。材質ポリプロピレン容量(L)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×230
カーフフィーダーバケット 1テート型 グレイ No.144
未来のアグリ¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷哺乳用バケツ 8L前後面フラット形状で壁や柱にフィットします。質量(g)678寸法(cm)245×112
ウォーターカップ スエビア プラ製10P
未来のアグリ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷強化プラスチック製で給水は上配管タイプです。寸法(mm)245×112質量(g)930
ICHIYO哺乳瓶 和牛用(シリコン)1.5L
未来のアグリ¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷取っ手タイプの哺乳瓶持ち易い取っ手付き哺乳瓶です。空気弁付きで真空状態を回避でき、仔牛がストレスなく哺乳出来ます。質量(g)234寸法(cm)29.5×11×13
乳首付哺乳瓶 スクリュー式 3L E’Z 乳牛用
未来のアグリ¥2,698税込¥2,9681本3日以内出荷女性でも持ちやすい細いタイプの哺乳瓶。乳首は乳牛用です。容量3Lのスクリューキャップ式の哺乳瓶です。質量(g)283寸法(cm)44×10×10
ナタ型蹄刀(稲妻) 下刃型 大
未来のアグリ(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷ナタ型削蹄刀蹄先や蹄側の削蹄に使用します。全長(mm)328質量(g)523刃のサイズ(mm)126
家畜用給水口
藤原製作所¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷材質はステンレス製で、錆びにくいです。 取付け方法、飼養豚に合わせてお選びください。 ハンツ毎に交換できます。用途子豚用の給水口仕様【使用水圧】0.5~3.0kg/cm配管PT-3/8
家畜用給水口
藤原製作所¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷材質はステンレス製で、錆びにくいです。 取付け方法、飼養豚に合わせてお選びください。 ハンツ毎に交換できます。 ワッシャー付きです。用途飼養豚用給水口仕様【使用水圧】0.5~3.0kg/cm配管PT-1/2
『酪農・畜産資材・動物用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 酪農・畜産資材