絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
240件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酪農用プッシャー 柄共 金象印酪農用プッシャー 柄共金象印
1,998税込2,198
1丁
6日以内出荷
用途エサやり、飼料まとめ等に適します。地面との摩擦により生じる音が静かなので、牛等に与えるストレスを軽減します材質頭部材質:樹脂/柄部材質:天然木寸法(mm)全長:1370/頭部高さ:288/先幅:495質量(kg)1.2
TBTラップ タバタ(畜産)TBTラップタバタ(畜産)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
高い密閉性で刈り取った牧草を保存!!刈り取った牧草を保存するために使用するフィルム(牧草用ストレッチフィルム)です。サイレージラップを使用することにより密閉作業をほぼ機械化でき、通常のサイロの使用より密閉性が高くなります。
粘着性両面原材料ポリエチレン
抗菌 飼料配分杓 2L 未来のアグリ抗菌 飼料配分杓 2L未来のアグリ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
抗菌仕様の飼料用配分杓容量約2Lの抗菌タイプの飼料用スコップです。
質量(g)219
ベールネット タバタ(畜産)ベールネットタバタ(畜産)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
帯電防止剤使用で静電気の発生を抑えるので、取扱いがスムーズです。PPトワインに比べ作業効率が断然向上します。紫外線防止剤入りで万全の品質です。
飲水器 エムエフ飲水器エムエフ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
取り扱いが簡単で、さびたり腐ったりせず衛生的です。
材質ポリプロピレン、塩ビ仕様ひよこ用
PA-528 SGCショルダーベルト 工進PA-528 SGCショルダーベルト工進
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
対象機種SGCシリーズ
超強力 ニューペッタリ君 タバタ(Tabata)超強力 ニューペッタリ君タバタ(Tabata)
5,698税込6,268
1セット(5個)
4日以内出荷
温室用フィルム等のホツレ・破れ・つなぎ目に『ペッタリ』貼るだけで簡単補修!。強粘着なのに手で簡単に切れます。特殊アクリル粘着剤の使用により耐水性・対候性・対薬品性に優れています。水にも強いので、雨よけビニール等の補修に最適です。
用途農ビ・農PO両用ハウス・サイレージ補修テープです。材質ポリクロスアクリル系粘着剤幅(mm)80半透明質量(g)309長さ(m)20
牧草用トワイン PP 白 丸三牧草用トワイン PP 白丸三
11,980税込13,178
1箱(2巻)
4日以内出荷
牧草、稲わら等を梱包するベーラ機用の結束紐。用途に合わせて規格あり。
用途ベーラー機用の結束紐。
取っ手付ゴム製飼桶 Little Giant取っ手付ゴム製飼桶Little Giant
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
高耐久なゴム製の飼桶
用途馬用飼桶容量(L)24
アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-E タバタ(畜産)アルミ遮熱材アストロフォイルアストロ-Eタバタ(畜産)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
最新の技術と最良の素材から作られ、輻射熱を遮断する事により「夏涼しい」・「冬暖かい」を実現!!!アルミ純度99%熱反射率97%のエコ・省エネ商品です。《遮熱・断熱・保温》厚みがたった4mmですが表面のアルミ箔により輻射熱を反射(遮断)。夏は外部からの暑い熱を反射(遮断)し、室内を快適に保ちます。熱を反射する。薄くて軽い。ローコスト。アストロフォイルの特長宇宙服やロケットが受ける電磁波の研究を経て「アルミと空気層」を使った遮熱理論が確立され、現在では航空機等にも使われている理論に基づき、住宅向けに開発された遮熱材。ポリエチレン樹脂製エアキャップの両面に純度99%のアルミ箔を貼った5層構造。両面のアルミ箔が内外の輻射熱を97%反射し、エアキャップの持つ空気層が熱伝導を抑制。「輻射」・「伝導」に対し、抵抗を持たせる事で熱をより効果的に遮断することが可能。フレキシブルな対応可能薄くて軽量で丈夫なアストロフォイルは場所を選ばず、あらゆる部材や部位に使用可能です。《用途例:非住宅》。屋根:店舗・倉庫・工場・倉庫・幼稚園。壁:工場内事務所・冷凍室・倉庫・工場・体育館。天井:牛舎。養蜂場巣箱等
仕様●不燃性:国土交通大臣不燃材認定商品NM-1129●反射:0.97●平米数:46.482m2/本●材料構成:5層構造・高純度アルミ箔・ポリエチレン樹脂・気泡シート●衝撃穴開け強さ:44.24t/m2質量(kg)約10タイプスタンダードタイプ直径(Φcm)ロール:約45寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))4×1220×38.1許容温度(℃)-51.1~82.2入数1本純度(%)アルミ:99.0~99.4
ナタ型蹄刀(稲妻) 下刃型 小 未来のアグリナタ型蹄刀(稲妻) 下刃型 小未来のアグリ
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
ナタ型削蹄刀蹄先や蹄側の削蹄に使用します。
全長(mm)270質量(g)380刃のサイズ(mm)69
畜産コート【長袖・厚地】 タバタ(Tabata)畜産コート【長袖・厚地】タバタ(Tabata)
9,998税込10,998
1着
4日以内出荷
・国内の生地・付属品使用。・国内の縫製工場で製造。・仕上がり・風合いが他製品と全く違います。1ラグラン袖:着易さ・動き易さをサポート。2胸ポケット:仕事着の定番アイテム。3両側腰ポケット:大容量で重宝するアイテム。4隠しボタン:作業中の引掛りを解消。5センターベンツ:快適な作業をサポート
用途畜産用の作業用コートです。材質ポリエステル80% / 綿20%規格長袖厚地生地帯電防止加工防汚加工
ポリ飼料配分杓(丸型)3個入 タバタ(畜産)ポリ飼料配分杓(丸型)3個入タバタ(畜産)
4,998税込5,498
1セット(3個)
3日以内出荷
軽量で耐熱性のある給餌スコップ。軽量なので使いやすく、耐熱性が良く、耐薬品性に優れています。耐久性抜群のポリプロピレン製。内側に便利な目盛付。
材質ポリプロピレン寸法(mm)(幅)約150(高さ)95(取手部分除く)(全長)350(取手:120)容量(L)2
牧草用ミニラップフィルム:250mm×1800m(2巻入) タバタ(畜産)牧草用ミニラップフィルム:250mm×1800m(2巻入)タバタ(畜産)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
幅広い用途での利用が可能です!!静電気でフィルム同士が付着しテープによる接着が不要です。牧草に限らず不定形物梱包・荷崩れ防止・養生等でも利用可能です。
寸法(mm)(幅)250(長さ)1800m(厚さ)0.025
畜産用カーボンヒーター(NK-16CLC) タバタ(畜産)畜産用カーボンヒーター(NK-16CLC)タバタ(畜産)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
即暖性の高さで選ばれ、家畜の育成にご利用頂ける人気機種!!。換気の必要がない効果的でクリーンな電気暖房。火を使わない無臭・無害・無風だから衛生的で安心。動物たちの寒さによるストレスや病気から守ります。動物と器具の距離を保て、暖め過ぎの心配がありません。簡単な操作方法で、どなたにもご利用頂けます。チェーン調節で細やかな温度調節を実現。温度差が激しい時期など、様々な気候に活躍!!。据置き型に代わる暖房器具として注目されています。電気代を節約できるカーボンヒーター。速熱性が高く、熱の拡散量も多く、熱効率も良いです。家庭用コンセント(AC-100V電源)使用可能(特殊なコンセントの設置工事等不要)。天井に穴を開けない設置例もございます
用途炭素系発熱体の採用により高効率暖房が可能・遠赤外線効果により身体の芯から暖まります。・即暖性が高く、点灯後効率的に暖めます。強弱切替スイッチ付で、お好みの設定可能。安全スイッチ付で安心構造仕様●切替スイッチ:(強)600W/切/(弱)300W●安全スイッチ:(吊下時)ON/(落下時)OFF付属品●フック大(チェーン吊り用):1個●フック小(コード掛け用):1個●コード掛け:1個質量(kg)約1.6定格単相100V600W寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×66×150コード約2.5m(2芯)発熱体カーボンヒーター600W1灯式
モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入 タバタ(畜産)モーリング(ワンタッチ鼻カン)10個入タバタ(畜産)
4,898税込5,388
1セット(10個)
3日以内出荷
鼻の穴開け・装着が1回の動作で出来、取付も一瞬。現在、最も普及している牛の鼻環です。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっています。ナイロン製なので折れにくく、素牛導入時・出荷時等に取付け、ロープを掛けて引っ張る事が出来ます。預託牛・個体管理等、用途が広範です。
用途専用器具(モーリング用ハンドパンチ)に設置し牛の鼻にパチンとはさむように取り付けます。仕様●意匠登録:1382981●特許:4827198材質プラスチック入数1箱(10個入)
スタンドアップフィードスコップ3個入 タバタ(畜産)スタンドアップフィードスコップ3個入タバタ(畜産)
5,698税込6,268
1セット(3個)
3日以内出荷
積み重ね可能で耐久性のあるポリプロピレン製スコップ。こぼれを軽減密閉設計なので手入れが簡単。底が平らな設計なのでひっくり返る事なくご使用頂けます。読みやすい目盛り付。
材質ポリプロピレン容量(L)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×150×230
乳首のみ ICHIYO 和牛用 シリコン製 未来のアグリ乳首のみ ICHIYO 和牛用 シリコン製未来のアグリ
939税込1,033
1個
4日以内出荷
ICHIYO哺乳瓶用乳首 和牛用 シリコン製シリコン製で柔らかく吸い付きが違います。
ICHIYO哺乳瓶 和牛用(シリコン)3L 未来のアグリICHIYO哺乳瓶 和牛用(シリコン)3L未来のアグリ
3,898税込4,288
1本
3日以内出荷
取っ手タイプの哺乳瓶持ち易い取っ手付き哺乳瓶です。空気弁付きで真空状態を回避でき、仔牛がストレスなく哺乳出来ます。
質量(g)306寸法(cm)33.5×13.5×16
ペイントスティックマーカー 畜産・酪農用 未来のアグリペイントスティックマーカー 畜産・酪農用未来のアグリ
359税込395
1本
3日以内出荷
牛体に書けるペイントマーカー牛体に直接書けるので個体管理に便利です。
質量(g)219
シンこてじゅう タバタ(畜産)シンこてじゅうタバタ(畜産)
9,998税込10,998
1セット(2個)ほか
6日以内出荷
従来販売していたガス式焼きごて「ニューこてじゅう」のリニューアル品です。
用途除角器での処置(角切断)後の焼烙に最適な成牛用の「携帯式焼きごて」です。電子着火方式。こて先の交換であらゆる角根部の焼烙可能。ガスボンベ1本で連続約100頭の焼烙可能。除角する牛の大きさに応じ各部を使い分けます。止血部:10カ月前後から除角する場合、面で焼くだけでは止血しにくく、点で焼く為、尖った止血部を使用します。若牛用燃焼部:角が生え始めた牛に使用します。5カ月までが最適ですが、より大きい牛にも使用可能です。
大型バリカン ハイニガー Heiniger大型バリカン ハイニガーHeiniger
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
・高性能3セルリチウムイオンバッテリー搭載。・メモリ効果のリスク排除可能。・独自のダブルトゥースギアを介しモーターからクリッピングヘッドへ力が最適に伝達。・持運びに便利なスリムな形状。・充電ユニットにLED付バッテリー残量表示。・コードレスなので操作の柔軟性と可搬性向上。・人間工学的形状のスリムグリップ。・ソフトな感触バレル。・頑丈なグラスファイバー強化ケース使用。・同クラスの他のバリカンと比較して、ブレードへのより高い切断力を実現。・片手の親指操作が可能なスイッチ位置。・邪魔にならない排気口。
用途牛・馬など大型動物用バリカン付属品本体、バッテリー、カッター、オイル、ブラシ、ケース質量(g)990使用時間(分)120ストローク数(min-1[回/分])2450充電時間(分)60~70サイズ(mm)全長:300 / ハンドル主要部分周囲:170 / バリカン長さ:290※刃を除く / メイングリップ:152作動音(dB)65
フラットバックバケツ Little GiantフラットバックバケツLittle Giant
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
軽量で強靭なポリエチレン樹脂製畜産用バケツ
用途畜産用バケツ容量(L)8
ゴム製水桶(アドバンス) Little Giantゴム製水桶(アドバンス)Little Giant
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
高耐久なゴム製の水桶
用途馬用水桶容量(L)17
水桶 Little Giant水桶Little Giant
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
軽量で強靭なポリエチレン樹脂製の水桶
用途馬用水桶容量(L)20.8
ゴム製水桶 Little Giantゴム製水桶Little Giant
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
高耐久なゴム製の水桶
用途馬用水桶容量(L)18.9
体重推定尺黒毛和種仔牛用 タバタ(畜産)体重推定尺黒毛和種仔牛用タバタ(畜産)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
体重計の設備が無くても体重推定が可能に!!牛衡機が無い場所でも巻尺式で胸囲を測る事で簡単に仔牛の体重推測が可能です。牛の反対側へテープが落ち易くする為、テープ先端部に重りが付いています。黒毛和種であれば雌雄問わず活用が可能です。メジャー記載データ熊本県農業研究センター(畜産研究所)のデータを活用
用途仔牛の胸囲を測定し、胸囲長下記載の体重を読みます。メジャー表記:上側=長さ/下側=推定体重(赤数字)仕様推定体重:35kg~328kg長さ(cm)メジャー:160対象生後~10ヶ月測定部位胸囲
ホンダウォーターカップ(D型) タバタ(畜産)ホンダウォーターカップ(D型)タバタ(畜産)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
飼育管理の合理化に。乳牛・肉牛どちらでも使用可能。間・寒冷時の給水労力を省く事がウォーターカップの役目。寒冷地にも強い頑丈なバルブ構造。泌乳期には1頭が1日50~60Lの水を必要とします。牛が欲しい時に欲しいだけの水を飲ませる事はデリケートな乳牛の生理には絶対不可欠です。昼間は勿論、夜間・寒冷時の給水労力を省略します。牛は飲みたい時にレバーを押し、常にキレイな水を飲む事ができます。どの水源からでもOKです。カップの取付は木柱・パイプストールいずれにも簡単にできます。堅牢で水が逆流する事も無く、防錆加工も万全。(SUS仕様もございます)
仕様給水配管:20A付属品・メクラボルト×1・バルブ取付用ボルト×2材質亜鉛寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×345×200配管方向上下
フルイドフィーダーマグラス タバタ(畜産)フルイドフィーダーマグラスタバタ(畜産)
5,488税込6,037
1個
3日以内出荷
初乳を飲まない仔牛に最適。強制的にミルクを飲ませる際に使用します。
仕様チューブ:0℃F(-18℃)容量1500cc
モーリング用ハンドパンチ タバタ(畜産)モーリング用ハンドパンチタバタ(畜産)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
牛の鼻環(モーリング)をワンタッチで取り付けられます。手軽さから頭数の多い肥育農家を中心に主流となっており、現在最も普及している牛の鼻環のハンドパンチです。前もって穿孔する必要が無く、少ない手間で取付可能。
用途【1】モーリングナンバー部をハンドパンチ凹部に上から入れます。ナンバー部分がずれないよう押さえます【2】ハンドパンチをいっぱいに広げモーリングをハンドパンチの溝に沿ってはめ込みます【3】ハンドパンチ凸部にモーリング凹部をしっかりとはめ込みます【4】ハンドパンチを2~3回軽く開閉しながらモーリングの凸部先端が凹部穴の中心よりやや下に入るか確認【5】縄等で牛が逃げないようにした上で片手で牛の首をつかみます【6】片方の手でモーリングをセットしたハンドパンチの先端を牛の鼻の穴に差し込みます【7】ハンドパンチを軽く閉じます【8】ハンドパンチを両手に持ち直し、多少手前に引くようにし徐々に閉じながら穴開け位置を決めます。鼻奥の軟骨を傷つけないように注意してください【9】位置が決まったら「パチン」と音がするまで速やかにハンドパンチを閉じます【10】取付けたモーリングはナンバーが牛の正面になるよう約180℃回転
イヤータッグ装着器具(オールフレックス用) タバタ(畜産)イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)タバタ(畜産)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
オールフレックス専用装着器具。現在国内で使用されている個体識別タグに使用可能。繰返し使用での手の疲れを軽減するよう設計されたグリップ。
用途【対象イヤータッグ】・イヤータッグオールフレックス・マキシ・イヤータッグオールフレックス・シングルラージ・イヤータッグオールフレックス・ホッグ・イヤータッグオールフレックス・スモール・イヤータッグオールフレックス・雄札。本製品にイヤータッグは付属されていません【専用スペアピン】・イヤータッグ装着器具(オールフレックス用)スペアピン質量(g)スペアピン:約5※1本付属本体(重量)302g
牛ワッカ丸 未来のアグリ牛ワッカ丸未来のアグリ
389税込428
1本
3日以内出荷
プラスチック製 鼻カン専用パンチで一発装着します。
不断給餌器 エムエフ不断給餌器エムエフ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
餌のすべりが良く、飼料が平均に出ます。 消毒、洗浄も簡単です。
材質ポリプロピレン高さ(mm)500底径(Φmm)510
チップマット エムエフチップマットエムエフ
17,980税込19,778
1本
5日以内出荷
おが粉と餌付紙の効果を兼ね備えたシート。 オガクズの替りとしてご使用ください。 ホコリが出にくく、吸水性に優れております。 熱処理されており衛生的です。
材質ルーフィング紙180g寸法(幅Wmm×長さLm)1000×100
PA-527草刈機用刈刃Φ230低負荷チップソー 工進PA-527草刈機用刈刃Φ230低負荷チップソー工進
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
PA-525 SGBスライダー 工進PA-525 SGBスライダー工進
999税込1,099
1個
4日以内出荷
対象機種SGB-180
哺乳プラバケツセット タバタ(畜産)哺乳プラバケツセットタバタ(畜産)
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
哺乳時に子牛の吸引反射を満足させます!!!哺乳プラバケツはポリエチレン製です。着脱簡単な乳首は固定バルブで確実に固定できます。脂肪分が付きづらいので、洗浄もお手入れも簡単です。8Lの容量でバケツ内に目盛が付いています。ハンガーブラケットも付属しています。
付属品乳首、バルブ(シール付)、バルブシール、ハンガーブラケット(各1個)材質PE(ポリエチレン)質量(g)648容量(L)8(目盛付)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×231×271内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約261×224×258
苦土石灰 タバタ(Tabata)苦土石灰タバタ(Tabata)
5,498税込6,048
1個(20kg×5個)
4日以内出荷
酸性土壌を中和する効果があり、植物の生長に必要な栄養素を補給します。中和反応が穏やかで、肥効が持続する緩効性肥料です。
用途農作物・家庭菜園・ガーデニング用成分マグネシウム、カルシウム容量(kg)20
畜産用送風機 フルタ電機畜産用送風機フルタ電機
62,980税込69,278
1台
22日以内出荷
・省エネ:省エネ性能をさらに向上。・低騒音:100%運転でも57dBという断トツの静音性で、牛へのストレスを軽減。・直進性:新開発のZ羽根が生み出す風は直進性に優れ、ベルマウスがなくても風速1mの風を28m先まで届けます。・軽量:クラストップの軽量ボディで、取付も簡単。建屋への重量負荷も軽減できます。・耐久性:羽根と取付金具部にステンレス、フレームには高耐食性新素材、さらに全閉モータを採用し、畜舎でも高い耐久性を誇ります。
用途畜産用の送風機です。質量(kg)16出力(W)210電源3相200V羽根枚数3風量(m3/min)780羽根径(Φmm)1000
畜産コート【半袖・薄地】 タバタ(Tabata)畜産コート【半袖・薄地】タバタ(Tabata)
10,980税込12,078
1着
4日以内出荷
・国内の生地・付属品使用。・国内の縫製工場で製造。・仕上がり・風合いが他製品と全く違います。1ラグラン袖:着易さ・動き易さをサポート。2胸ポケット:仕事着の定番アイテム。3両側腰ポケット:大容量で重宝するアイテム。4隠しボタン:作業中の引掛りを解消。5センターベンツ:快適な作業をサポート
用途畜産用の作業用コートです。材質ポリエステル95% / 綿5%規格半袖薄地生地帯電防止加工
酪農・畜産資材特集
おすすめ人気ランキング
酪農・畜産資材・動物用品