絞り込み
ブランド
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)
  • クラリオン (Clarion)(42)
  • ブロードウォッチ(4)
  • TCI(3)
  • メルコモビリティーソリューションズ(3)
  • エスコ(1)
  • 三菱電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GX-010A 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    GX-010A 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    59,980税込65,978
    1セット
    4日以内出荷
    GX超広角カメラシリーズのミニカメラタイプ。防塵防水規格IP69Kを誇り、縦横超広角な視野角を誇ります。接続配線は繋ぎ合わせることができるコード(10M&15M)で2t車から大型車まで幅広く対応。ステンレス製カメラプロテクターを付属。12V~24V車対応
    用途電装/安全運転セット内容YKC-20A超広角ミニカメラ(592860) / YKM-700HD7インチ高精細AHDモニター(592730) / モニタースタンド モニター用リモコン規格鏡像/有線モデル動作電圧12~24V画面サイズ7インチLED Back light LCD(800×480)WVGA防水性【カメラ】IP69動作温度範囲(℃)-20~70
  • NEW超広角無線カメラ/モニターセット GX-404AHD JET INOUE(ジェットイノウエ)

    NEW超広角無線カメラ/モニターセット GX-404AHD

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    119,800税込131,780
    1セット
    当日出荷
    トレーラー・トラックを中心とした業務用車両の予防安全ニーズの更なる高まりを受け、ワイヤレスタイプ・AHD(アナログハイビジョン)高画質の視認性を追求したワイヤレスカメラシステムです。カメラ/モニター間の配線処理が不要、トレーラー車や取付困難な車両などに最適。後方に取付けるバックカメラから車内に取付けるモニターまでつなげる配線処理が不要。電波法取得した広範囲ワイヤレス。
    用途安全運転・事故防止仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2、技術基準適合証明:技適番号011-160062 取得セット内容YKC-300HD超広角無線AHDカメラ(592828)、 YKM-800GXM7インチ高精細AHDモニター(592829)、 モニタースタンド、 リモコン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【カメラ】76×50×44、【モニター】184×110×16.5解像度1280×720(H×V)防塵防水性能IP69K対応LCD仕様7インチ画素数800×480映像出力AHD720PイメージセンサーSONY1/3"CMOS輝度(cd/m2)400
  • 超広角AHDカメラ&7インチ高精細AHDモニターセット GX-111AHD JET INOUE(ジェットイノウエ)

    超広角AHDカメラ&7インチ高精細AHDモニターセット GX-111AHD

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    87,980税込96,778
    1セット
    4日以内出荷
    GX広角AHDバックカメラシリーズ。カメラのイメージセンサーはSONY製IMX224LQRを採用。アナログハイビジョンになった事で夜間の視認性が大幅に向上!!。水平画角170度・垂直画角が130度な超広角ワイド映像!!。巻き込みなどのサイドビューも合わせて使用したいなど映像入力も可能。夜間は赤外線に切り替わり暗闇でも使用できます。12V/24V車共用。全日本トラック協会助成対象品!!
    用途電装パーツセット内容YKC-400HD超広角AHDカメラ(692853)/YKM-700HD 7インチ高精密AHDモニター(592730)/接続DINケーブル(10m(592843)+15m(592844)/モニタースタンド/リモコン規格鏡像/有線モデルカメラ仕様ECE基準適合(E-11)動作電圧(V)DC12~24
  • ハイマウントモニター取付キット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハイマウントモニター取付キット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷
    用途電装パーツ/バックカメラ/モニター/AV関連
  • 9インチIPSオンダッシュモニター用AHDバックカメラ単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    9インチIPSオンダッシュモニター用AHDバックカメラ単品

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    【592915】9インチIPSモニター&AHDバックカメラSET用のバックカメラ単品。補修用などに!。アナログハイビジョンで鮮明。カメラ視野角 約タテ90度ヨコ120度のワイドビュー!!夜間自動切換赤外線内蔵!
    用途電装パーツ仕様赤外線照射距離(ft):30解像度1920×1080防塵防水性能IP68焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~60画素数200万保管温度(℃)-30~70動作電流(mA)100/12V画角(水平画角)120°イメージセンサー1/2.9"Color CMOS最低照度(Lux)0.001
  • 側方専用 クランプ&ステー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    側方専用 クランプ&ステー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,998税込5,498
    1セット
    4日以内出荷
    巻き込み防止の観点からミラーステーを利用してカメラを取付ける際に便利なクランプセット。
    セット内容カメラ用台座ステー1個/M5×12螺子2個材質(クランプ)樹脂材質(ステー)金属
  • アナログハイビジョン7インチモニターYKM-700HD JET INOUE(ジェットイノウエ)

    アナログハイビジョン7インチモニターYKM-700HD

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット用のモニター単品。
    付属品専用スタンド/リモコン適合アナログハイビジョンカメラ専用7インチモニター YKM-700HD専用機能VGA対応、バックウインカー・連動トリガー
  • コンパクトバックカメラ YK-230HIR 22Mコード JET INOUE(ジェットイノウエ)

    コンパクトバックカメラ YK-230HIR 22Mコード

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    高画質鏡像カメラ。コンパクトなボディに夜間用赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。バックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます
    付属品22mコード質量(g)113規格鏡像/有線モデル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×43×50防塵防水性能IP69
  • YKC300RX HD無線カメラ用 有線変換受信ユニット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    YKC300RX HD無線カメラ用 有線変換受信ユニット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    33,980税込37,378
    1セット
    4日以内出荷
    バックカメラの無線信号を有線(RCA)映像信号へ変換する受信ユニットです。お手持ちのFHD/HD対応RCA入力モニターでGX広角無線カメラを使用できます。受信アンテナ・ペアリングスイッチ付き
    用途電装/バックカメラ関連セット内容受信ボックス本体、受信アンテナ、ペアリング用スイッチ、固定用ネジ×4ケーブル長(m)1.5本体質量(g)112入力電圧(V)DC12~24本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.4×67.8×26動作温湿度範囲-20~+60℃動作電流(mA)DC12V:250/DC24V:130適合カメラ無線カメラ:YKC-300HD(592828)映像出力AHD720P30fps,75 Ohm
  • YK-230HIR-SIDE コンパクトIRカメラ&クランプセット 22mコード JET INOUE(ジェットイノウエ)

    YK-230HIR-SIDE コンパクトIRカメラ&クランプセット 22mコード

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献
    コード長さ(m)22消費電力90mA,12V/45mA,24V(IR未作動時)、130mA,12V/65mA,24V(IR,作動時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×40×50有効画素数720(H)×480(V)防塵防水性能IP69動作温度(℃)-20~60端子OUT RCA適合クランプ20~40mmΦの丸パイプ画角水平最大120°/垂直最大78°映像出力NTSC映像化方式正像動作電圧(V)DC12/24
  • YKC-230HIR-SIDE コンパクトIRカメラ&クランプセット 10mコード JET INOUE(ジェットイノウエ)

    YKC-230HIR-SIDE コンパクトIRカメラ&クランプセット 10mコード

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献
    コード長さ(m)10消費電力90mA,12V/45mA,24V(IR未作動時)、130mA,12V/65mA,24V(IR,作動時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×40×50有効画素数720(H)×480(V)防塵防水性能IP69動作温度(℃)-20~60端子OUT RCA適合クランプ20~40mmΦの丸パイプ画角水平最大120°/垂直最大78°映像出力NTSC動作電圧(V)DC12/24
  • コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 鏡像 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 鏡像

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    50万画素の高画質カメラ。コンパクトなボディに夜間用IR赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。赤外線カメラは起動を知らせるランプを非可視化とすることで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することが可能となりました。鏡像タイプと正像タイプをご用意。鏡像タイプではバックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます。また、正像タイプは前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な仕様です
    用途バックカメラ/モニター/AV関連種別10鏡本体質量(g)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×41×46.5解像度NTSC 960(H)×480(V)防塵防水性能IP69K端子映像端子:OUT RCA画角水平:120°/垂直:78°動作電圧(V)DC6.4~38
  • YKM700HDアナログハイビジョン対応7インチモニターシガータ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    YKM700HDアナログハイビジョン対応7インチモニターシガータ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    GX-111AHD(592671)およびGX-101AHD(592731)、AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット用のモニター単品。AHD以外のVGAにも対応するため、様々なバックカメラにご利用いただけます
    用途バックカメラ/モニター/AV関連付属品専用スタンド/リモコン適合アナログハイビジョンカメラ専用7インチモニター YKM-700HDケーブル長(m)3(直電タイプ/シガー電源タイプ)接続シガー電源機能VGA対応
  • オンダッシュモニター用ルームミラーブラケット 07フォワード JET INOUE(ジェットイノウエ)

    オンダッシュモニター用ルームミラーブラケット 07フォワード

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    いすゞ4t’07フォワード専用のモニターブラケット。オンダッシュモニターをルームミラーと付け替え、吊り下げ式モニターにする際に使用します。ハイマウントモニターステー(592751)と併せてご利用ください
    用途バックカメラ/モニター/AV関連材質スチール/ 塗装、厚さ:5mmブラケットモニター:【592751】JET 製ハイマウントモニターブラケット または、クラリオン製LAA-057-110を使用適合モニターサイズ7インチ ~ 9インチまで(JET 製モニターで計測)適合車種いすゞ4t、’07フォワード(H19.7 ~R5.2)、標準車/ ワイド車共用、標準ルーフ車/ ハイルーフ車共用 ※スーパーハイルーフ車取付け不可
  • YK-230HIR/YKC-230HIR コンパクトIRカメラ用ケーブル 22M JET INOUE(ジェットイノウエ)

    YK-230HIR/YKC-230HIR コンパクトIRカメラ用ケーブル 22M

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    7,698税込8,468
    1本
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製コンパクトIRカメラのYKC-230HIR(592728/592729)とYK-230HIR(592720/692507)専用ケーブルです。補修用には勿論、延長したい場合にも便利です
    用途バックカメラ/モニター/AV関連長さ(m)22適合品番コンパクトIRカメラ:YKC-230HIR(592728/592729)・YK-230HIR(592720/692507)
  • コンパクトバックカメラ YK-230HIR 22Mコード 正像 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    コンパクトバックカメラ YK-230HIR 22Mコード 正像

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    50万画素の高画質カメラ。コンパクトなボディに夜間用IR赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。赤外線カメラは起動を知らせるランプを非可視化とすることで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することが可能となりました。鏡像タイプと正像タイプをご用意。鏡像タイプではバックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます。また、正像タイプは前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な仕様です
    用途バックカメラ/モニター/AV関連種別22正本体質量(g)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×41×46.5解像度NTSC 960(H)×480(V)防塵防水性能IP69K端子映像端子:OUT RCA画角水平:120°/垂直:78°動作電圧(V)DC6.4~38
  • YK-230HIR/YKC-230HIR コンパクトIRカメラ用ケーブル 10M JET INOUE(ジェットイノウエ)

    YK-230HIR/YKC-230HIR コンパクトIRカメラ用ケーブル 10M

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    3,998税込4,398
    1本
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製コンパクトIRカメラのYKC-230HIR(592728/592729)とYK-230HIR(592720/692507)専用ケーブルです。補修用には勿論、延長したい場合にも便利です
    用途バックカメラ/モニター/AV関連長さ(m)10適合品番コンパクトIRカメラ:YKC-230HIR(592728/592729)・YK-230HIR(592720/692507)
  • コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 正像 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 正像

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    50万画素の高画質カメラ。コンパクトなボディに夜間用IR赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得。赤外線カメラは起動を知らせるランプを非可視化とすることで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することが可能となりました。鏡像タイプと正像タイプをご用意。鏡像タイプではバックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます。また、正像タイプは前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な仕様です
    用途バックカメラ/モニター/AV関連種別10正本体質量(g)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×41×46.5解像度NTSC 960(H)×480(V)防塵防水性能IP69K端子映像端子:OUT RCA画角水平:120°/垂直:78°動作電圧(V)DC6.4~38
  • ナイトビジョンカメラ D1 720×480 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ナイトビジョンカメラ D1 720×480

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ナイトビジョン機能搭載で夜間でもカラーで鮮明に映し出します。コンパクトボディで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することも可能な防塵防水IP69Kを取得。バックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただける鏡像タイプ。前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な正像タイプの2種類があります
    用途電装パーツ適合【延長ケーブル】692503(5M)/692504(10M)/692505(20M)解像度(画素数)D1(720H×480V)画角水平100/垂直54/対角114
  • ナイトビジョンカメラ D1用ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ナイトビジョンカメラ D1用ケーブル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,498税込4,948
    1本
    4日以内出荷
    用途電装パーツ適合【カメラ品番】692501/692502端子【映像】RCAオス
  • GX-209/GX-109 超音波センサー用トレーラー車用ケーブルセット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    GX-209/GX-109 超音波センサー用トレーラー車用ケーブルセット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    超音波センサーをトレーラー車の後方に設置する際に、中間ケーブルがカールコードなので脱着が容易になる延長ケーブルです
    用途安全運転/電装パーツセット内容ケーブルA(5m)/ケーブルB(5m)/ケーブルC(10m)/ブラケット×2/ボルト/ナット適合品番(貼付タイプ)592711/592712/592713/592714、(埋込タイプ)592681/592682/592683/592684/592685/592686
  • 超広角アナログハイビジョンカメラ YKC-400HD JET INOUE(ジェットイノウエ)

    超広角アナログハイビジョンカメラ YKC-400HD

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    51,980税込57,178
    1セット
    4日以内出荷
    GX-111AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット(592671)のカメラ単品
    用途電装パーツ適合モニター:YKM-700HD(592730)セット内容カメラ本体×1/専用ブラケット×1/カメラ固定用ネジM4×8mm:3個/ブラケット用ネジ+ボルトM4×30mm:3個/ブラケット用タッピングネジ#8×19mm:3個規格鏡像/有線モデル適合ケーブル(Φmm)592843(10m)/592844(15m)/592845(20m)カメラ仕様ECE基準適合(E-11)動作電圧(V)DC12~24
  • NEW AHD無線対応モニター YKM-800GXM JET INOUE(ジェットイノウエ)

    NEW AHD無線対応モニター YKM-800GXM

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    GX-404AHD超広角無線カメラ専用モニター単品。通常のモニターとは異なりGX無線AHDカメラ(YKC-300HD)の電波を受信するユニットが内蔵。
    用途安全運転・事故防止仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×110×16.5LCD仕様7インチ画素数800×480適合カメラYKC-300HD(592829)輝度(cd/m2)400
  • NEW超広角無線カメラ単品 YKC-300HD JET INOUE(ジェットイノウエ)

    NEW超広角無線カメラ単品 YKC-300HD

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    64,980税込71,478
    1個
    4日以内出荷
    GX広角無線AHDカメラ単品。カメラのイメージセンサーはSONY製IMX224LQRを採用。アナログハイビジョンになった事で夜間の視認性が大幅に向上!! 水平画角170度・垂直画角が130度な超広角ワイド映像!!。補修用や、トレーラー車などにおいて、1台のトラクターヘッドに対し、複数のトレーラー車を活用したい場合などに。
    用途安全運転・事故防止適合【モニター】YKM-800GXM(592829)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×50×44解像度1280×720(H×V)防塵防水性能IP69K対応映像出力AHD720PイメージセンサーSONY1/3"CMOS
  • 12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    12/24V バックカメラ 防水ジャック仕様 30mトレーラー車用

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    有線タイプのバックカメラで切り離しができる防水ジャック仕様のケーブルのSET。 トレーラー車の場合では首をふる連結部のケーブルに5mにおよぶジャバラ状の伸縮が可能なケーブルを使用。 切り離しはヘッド側・トレーラー側のどちらからでも可能。 カメラ沿いのケーブル接続部も防水ジャックタイプなので、ケーブルを車外に這わす際にも安心して使用できます。 カメラ本体はCOMSイメージセンサーで鮮明に映像をモニターに送り、夜間赤外線機能付きで夜も安心。 防塵防水IP69Kの取得で、平ボディ車やコンテナ・トレーラー車のようにナンバープレート付近に設置した際も泥水を気にせず使用ができます。
    用途トレーラー用30mケーブルタイプのバックカメラ仕様【電子シャッター】NTSC:1/60 - 1/10000 second、【赤外線可視範囲】15、【赤外線作動時映像】モノクロセット内容バックカメラ×1、バックカメラ取付用ステー×1(装着済)、バックカメラ接続/電源ケーブル(30m)×1、取扱説明書×1角度(°)水平105/対角135(可視)有効画素数NTSC:960(H)×480(V)解像度600TVL保管温湿度範囲-30~70℃/RH95%Max視野角約105°動作温湿度範囲-20~60℃/RH95%Max防塵防水性能IP69KS/N比≧45dB(AGC OFF)ホワイトバランス自動露出補正自動動作電流(mA)【DC24V時】正常工作:60±10/赤外線作動時:130±10映像化方式NTSCイメージセンサー1/3” COLOR CMOS動作電圧(V)DC12~32最低照度(Lux)0.1
  • バックセンサーユニットGX-109 中間ケーブル7M JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックセンサーユニットGX-109 中間ケーブル7M

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    超音波式距離識別センサーユニットGX-109のディスプレイユニット用中間ケーブルです。 部材としてお使い下さい。
    動作電圧(V)DC12-DC24
  • GX-101AHD接続分配ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    GX-101AHD接続分配ケーブル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    2,198税込2,418
    1セット
    4日以内出荷
    GX-101AHDカメラ専用タイプのセパレート式ドライブレコーダー。後続車とのトラブル(あおり運転)回避に。駐車・停車中の荷降ろし作業の録画に。
    仕様適合レコーダー:YM-201長さ(m)配線:約250適合カメラGX-101AHD
  • 側方専用バックカメラ YK230SIDE クランプ+22M JET INOUE(ジェットイノウエ)

    側方専用バックカメラ YK230SIDE クランプ+22M

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    24,980税込27,478
    1セット
    4日以内出荷
    カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献。
    ケーブル長(m)22センサー赤外線ランプ8個有効画素数720(H)×480(V)消費電力(mA)最大:90,12V/45,24V(IR未作動時)、130,12V/65,24V(IR,作動時)防塵防水性能IP69動作温度(℃)-20~60画角水平最大120°/垂直最大78°映像出力NTSC本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×40×50イメージセンサー1/3"Super Sensitivity COLOR SENSOR動作電圧(V)DC12/24
  • 広角カメラ専用ケーブル 10M+15M JET INOUE(ジェットイノウエ)

    広角カメラ専用ケーブル 10M+15M

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    9,298税込10,228
    1セット
    4日以内出荷
    GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。
    適合YKC-200HD/YKC20A/GX-001,002,003,007/GX101AHD,102AHG,103AHDケーブル長(m)10+15
  • GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)

    GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,398税込4,838
    1セット
    4日以内出荷
    GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。
  • アナログハイビジョンカメラ / 7インチモニター / バックセンサーセット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    アナログハイビジョンカメラ / 7インチモニター / バックセンサーセット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    99,980税込109,978
    1セット
    4日以内出荷
    GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットにバックセンサーをセットにしたパッケージ。取付け方法により貼り付けタイプと埋め込みタイプを選択。
    セット内容YKC-200HD超広角AHDカメラ/ YKM-700HD7インチAHD対応モニター/モニタースタンド モニター用リモコン バックセンサー規格鏡像/有線モデル
  • YKC-20A 超広角 ミニバックカメラ 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    YKC-20A 超広角 ミニバックカメラ 単品

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    GX-010 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
    規格鏡像/有線モデル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約32×30×38
  • 広角バックカメラ用取付ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    広角バックカメラ用取付ブラケット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    箱車以外の平ボディ車などにおいて、バックカメラを取付けたいときに後方フレームを利用して、GXシリーズ超広角カメラを取付けることができる下面取付金具。フレーム部に挟み込んで取付けるだけで加工の必要がありません。
    適合GX-001/002/003/004/005/006/007/008材質スチール
  • ハイマウントモニター取付キット JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハイマウントモニター取付キット

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    純正ミラーが付いていれば、車種専用ブラケットセットでなくても、純正ブラケット部分を利用して本製品の先端部分を取り付ければモニターを取付ることができます。
    用途電装パーツ
トラック用バックカメラ