74件中 4174
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
側方専用バックカメラ YK230SIDE クランプ+22M JET INOUE(ジェットイノウエ)側方専用バックカメラ YK230SIDE クランプ+22MJET INOUE(ジェットイノウエ)
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
カメラ取付けブラケット&クランプ(ミラーステー取付け用)とコンパクトバックカメラのセット。ミラーステーに取り付けて、巻き込み防止の注意喚起に貢献。
ケーブル長(m)22センサー赤外線ランプ8個有効画素数720(H)×480(V)消費電力(mA)最大:90,12V/45,24V(IR未作動時)、130,12V/65,24V(IR,作動時)防塵防水性能IP69動作温度(℃)-20~60画角水平最大120°/垂直最大78°映像出力NTSC本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×40×50イメージセンサー1/3"Super Sensitivity COLOR SENSOR動作電圧(V)DC12/24
GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)GXバックカメラシリーズ専用DINケーブルJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷
GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。
アナログハイビジョン7インチモニターYKM-700HD JET INOUE(ジェットイノウエ)アナログハイビジョン7インチモニターYKM-700HDJET INOUE(ジェットイノウエ)
24,980税込27,478
1セット
4日以内出荷
GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット用のモニター単品。
付属品専用スタンド/リモコン適合アナログハイビジョンカメラ専用7インチモニター YKM-700HD専用機能VGA対応、バックウインカー・連動トリガー
コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 鏡像 JET INOUE(ジェットイノウエ)コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 鏡像JET INOUE(ジェットイノウエ)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
50万画素の高画質カメラ。コンパクトなボディに夜間用IR赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得赤外線カメラは起動を知らせるランプを非可視化とすることで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することが可能となりました鏡像タイプと正像タイプをご用意。鏡像タイプではバックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけますまた、正像タイプは前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な仕様です
用途バックカメラ/モニター/AV関連種別10鏡本体質量(g)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×41×46.5解像度NTSC 960(H)×480(V)防塵防水性能IP69K端子映像端子:OUT RCA取扱説明書(6.51MB)画角水平:120°/垂直:78°動作電圧(V)DC6.4~38
YKM700HDアナログハイビジョン対応7インチモニターシガータ JET INOUE(ジェットイノウエ)YKM700HDアナログハイビジョン対応7インチモニターシガータJET INOUE(ジェットイノウエ)
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
GX-111AHD(592671)およびGX-101AHD(592731)、AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセット用のモニター単品AHD以外のVGAにも対応するため、様々なバックカメラにご利用いただけます
用途バックカメラ/モニター/AV関連付属品専用スタンド/リモコン適合アナログハイビジョンカメラ専用7インチモニター YKM-700HDケーブル長(m)3(直電タイプ/シガー電源タイプ)接続シガー電源機能VGA対応
オンダッシュモニター用ルームミラーブラケット 07フォワード JET INOUE(ジェットイノウエ)オンダッシュモニター用ルームミラーブラケット 07フォワードJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
いすゞ4t’07フォワード専用のモニターブラケット。オンダッシュモニターをルームミラーと付け替え、吊り下げ式モニターにする際に使用しますハイマウントモニターステー(592751)と併せてご利用ください
用途バックカメラ/モニター/AV関連材質スチール/ 塗装、厚さ:5mmブラケットモニター:【592751】JET 製ハイマウントモニターブラケット または、クラリオン製LAA-057-110を使用適合モニターサイズ7インチ ~ 9インチまで(JET 製モニターで計測)適合車種いすゞ4t、’07フォワード(H19.7 ~R5.2)、標準車/ ワイド車共用、標準ルーフ車/ ハイルーフ車共用 ※スーパーハイルーフ車取付け不可取扱説明書(14.42MB)
YK-230HIR/YKC-230HIR コンパクトIRカメラ用ケーブル 22M JET INOUE(ジェットイノウエ)YK-230HIR/YKC-230HIR コンパクトIRカメラ用ケーブル 22MJET INOUE(ジェットイノウエ)
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷
ジェットイノウエ製コンパクトIRカメラのYKC-230HIR(592728/592729)とYK-230HIR(592720/692507)専用ケーブルです補修用には勿論、延長したい場合にも便利です
用途バックカメラ/モニター/AV関連長さ(m)22適合品番コンパクトIRカメラ:YKC-230HIR(592728/592729)・YK-230HIR(592720/692507)
コンパクトバックカメラ YK-230HIR 22Mコード 正像 JET INOUE(ジェットイノウエ)コンパクトバックカメラ YK-230HIR 22Mコード 正像JET INOUE(ジェットイノウエ)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
50万画素の高画質カメラ。コンパクトなボディに夜間用IR赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得赤外線カメラは起動を知らせるランプを非可視化とすることで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することが可能となりました鏡像タイプと正像タイプをご用意。鏡像タイプではバックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけますまた、正像タイプは前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な仕様です
用途バックカメラ/モニター/AV関連種別22正本体質量(g)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×41×46.5解像度NTSC 960(H)×480(V)防塵防水性能IP69K端子映像端子:OUT RCA取扱説明書(3.36MB)画角水平:120°/垂直:78°動作電圧(V)DC6.4~38
YK-230HIR/YKC-230HIR コンパクトIRカメラ用ケーブル 10M JET INOUE(ジェットイノウエ)YK-230HIR/YKC-230HIR コンパクトIRカメラ用ケーブル 10MJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷
ジェットイノウエ製コンパクトIRカメラのYKC-230HIR(592728/592729)とYK-230HIR(592720/692507)専用ケーブルです補修用には勿論、延長したい場合にも便利です
用途バックカメラ/モニター/AV関連長さ(m)10適合品番コンパクトIRカメラ:YKC-230HIR(592728/592729)・YK-230HIR(592720/692507)
コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 正像 JET INOUE(ジェットイノウエ)コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 正像JET INOUE(ジェットイノウエ)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
50万画素の高画質カメラ。コンパクトなボディに夜間用IR赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得赤外線カメラは起動を知らせるランプを非可視化とすることで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することが可能となりました鏡像タイプと正像タイプをご用意。鏡像タイプではバックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけますまた、正像タイプは前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な仕様です
用途バックカメラ/モニター/AV関連種別10正本体質量(g)113寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×41×46.5解像度NTSC 960(H)×480(V)防塵防水性能IP69K端子映像端子:OUT RCA取扱説明書(6.51MB)画角水平:120°/垂直:78°動作電圧(V)DC6.4~38
ナイトビジョンカメラ D1 720×480 JET INOUE(ジェットイノウエ)ナイトビジョンカメラ D1 720×480JET INOUE(ジェットイノウエ)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
ナイトビジョン機能搭載で夜間でもカラーで鮮明に映し出しますコンパクトボディで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することも可能な防塵防水IP69Kを取得バックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただける鏡像タイプ前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な正像タイプの2種類があります
用途電装パーツ適合【延長ケーブル】692503(5M)/692504(10M)/692505(20M)解像度(画素数)D1(720H×480V)画角水平100/垂直54/対角114
ナイトビジョンカメラ D1用ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)ナイトビジョンカメラ D1用ケーブルJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,498税込4,948
1本
4日以内出荷
用途電装パーツ適合【カメラ品番】692501/692502端子【映像】RCAオス
GX-209/GX-109 超音波センサー用トレーラー車用ケーブルセット JET INOUE(ジェットイノウエ)GX-209/GX-109 超音波センサー用トレーラー車用ケーブルセットJET INOUE(ジェットイノウエ)
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
超音波センサーをトレーラー車の後方に設置する際に、中間ケーブルがカールコードなので脱着が容易になる延長ケーブルです
用途安全運転/電装パーツセット内容ケーブルA(5m)/ケーブルB(5m)/ケーブルC(10m)/ブラケット×2/ボルト/ナット適合品番(貼付タイプ)592711/592712/592713/592714、(埋込タイプ)592681/592682/592683/592684/592685/592686取扱説明書(2.47MB)
HD広角カラーカメラ メルコモビリティーソリューションズHD広角カラーカメラメルコモビリティーソリューションズ
37,980税込41,778
1台
9日以内出荷
夕暮れや地下駐車場などの薄暗い場所でも、高感度カメラが鮮明なカラー映像をドライバーに提供。専用モニターだけでなく、お手持ちのカーナビのモニターにも接続できます。
質量(g)125(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×30×40 (本体のみ)使用環境温度(℃)-40~+85使用周囲照度(Lx)0.5~100000画素数約100万画素画角水平:約160°、垂直:約95°
AHD-NTSC変換ケーブル クラリオン (Clarion)AHD-NTSC変換ケーブルクラリオン (Clarion)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
HD出力をNTSC出力に変換するケーブル。HDカメラをNTSC入力付のモニターやECUなどに接続可能。
ケーブル長(m)0.2
トレーラー用側方新カメラケーブル/5M クラリオン (Clarion)トレーラー用側方新カメラケーブル/5Mクラリオン (Clarion)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
長さ(m)5
トレーラー用新カメラケーブル/20M クラリオン (Clarion)トレーラー用新カメラケーブル/20Mクラリオン (Clarion)
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
長さ(m)20
2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット TCI2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセットTCI
189,800税込208,780
1セット
翌々日出荷
充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)1モニターに最大4カメラペアリング可能12V車・24V車、両方対応モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)技術基準適合認証取得7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
農機・特殊車両用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(マグネットベース付) TCI農機・特殊車両用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(マグネットベース付)TCI
209,800税込230,780
1セット
翌々日出荷
強力磁石を搭載し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)1モニターに最大4カメラペアリング可能12V車・24V車、両方対応モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)技術基準適合認証取得7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途農機や特殊車両の安全管理と作業効率化に。仕様【モニター】防水防塵IP66(録画機能無し)セット内容2.4Gワイヤレスカメラ・マグネットバッテリー・7インチ防水ワイヤレスモニター・マグネットベース寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80関連資料※製品資料(0.44MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
バッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付7インチワイヤレスモニターセット TCIバッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付7インチワイヤレスモニターセットTCI
179,800税込197,780
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)・1モニターに最大4カメラペアリング可能・12V車・24V車、両方対応・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)・カメラ防塵防水規格IP69K取得・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)・技術基準適合認証取得・HD高画質7インチモニターの映像出力(録画機能付)
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水有効画素数カメラ:1920×1080防塵防水性能カメラ:IP69K充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8関連資料※製品資料(0.43MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
バッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付10インチワイヤレスモニターセット TCIバッテリー内蔵ワイヤレスカメラ&録画機能付10インチワイヤレスモニターセットTCI
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
・強力磁石を内蔵し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)・充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)・1モニターに最大4カメラペアリング可能・12V車・24V車、両方対応・モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)・カメラ防塵防水規格IP69K取得・赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)・技術基準適合認証取得・HD高画質10インチモニターの映像出力(録画機能付)
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水有効画素数カメラ:1920×1080防塵防水性能カメラ:IP69K充電時間(時間)カメラバッテリー:最大8関連資料※製品資料(0.43MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60稼働時間(時間)カメラバッテリー:最大12モニターサイズ10インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
農機・特殊車両用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(マグネットベース付) TCI農機・特殊車両用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット(マグネットベース付)TCI
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
強力磁石を搭載し、ワンタッチで脱着可能(取付工事不要)充電式バッテリー搭載で電源取得が不要(電装工事不要)1モニターに最大4カメラペアリング可能12V車・24V車、両方対応モニター画面録画機能搭載(SDカードに保存)カメラ防塵防水規格IP69K取得赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)技術基準適合認証取得7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途農機や特殊車両の安全管理と作業効率化に。仕様【モニター】録画機能付(microSDカード16GB付属)・非防水セット内容2.4Gワイヤレスカメラ・マグネットバッテリー・録画機能付7インチワイヤレスモニター・マグネットベース寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80関連資料※製品資料(0.44MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
超広角ワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチAHDモニターセット(マグネットベース付) TCI超広角ワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチAHDモニターセット(マグネットベース付)TCI
209,800税込230,780
1セット
翌々日出荷
トレーラーの事故対策!ワンタッチで見える化!強力磁石でワンタッチ取付が可能(取付工事不要)充電式バッテリー接続で電源取得が不要(電装工事不要)12V車・24V車、両方対応カメラ防塵防水規格IP69K取得赤外線モード自動切替技術基準適合認証取得7インチモニターフルトレーラーサイズでも安定した通信
用途トレーラーの事故対策に。セット内容超広角ワイヤレスカメラ・マグネットバッテリー・7インチAHDモニター・マグネットベース有効画素数カメラ:1280×720解像度モニター:800×480防塵防水性能非防水、カメラ:IP69K視野角(左右:上下)上下:130、左右:170モード自動赤外線:関連資料※製品資料(0.37MB)動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~60モニターサイズ7インチ動作電圧(V)DC12~24、モニター:DC10~32
2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセット TCI2.4Gワイヤレスカメラ&7インチモニターセットTCI
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
1モニターに最大4カメラペアリング可能12V車・24V車、両方対応モニターは画面録画機能搭載(SDカードに保存)or防水仕様(録画機能無し)から選択可能。カメラ防塵防水規格IP69K取得赤外線モード自動切替(暗視距離8~10m)技術基準適合認証取得7インチモニターでHD高画質の映像出力
用途重機や建機の安全管理と作業効率化に寸法(m)暗視距離:8~10有効画素数カメラ:1920×1080視野角カメラ:130°防塵防水性能カメラ:IP69K保管温度(℃)カメラ:‐30~80動作温度範囲(℃)カメラ:‐20~70モニターサイズ7インチ動作電圧(V)モニター:DC10~32
9インチIPSオンダッシュモニター用AHDバックカメラ単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)9インチIPSオンダッシュモニター用AHDバックカメラ単品JET INOUE(ジェットイノウエ)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
【592915】9インチIPSモニター&AHDバックカメラSET用のバックカメラ単品。補修用などに!アナログハイビジョンで鮮明カメラ視野角 約タテ90度ヨコ120度のワイドビュー!!夜間自動切換赤外線内蔵!
用途電装パーツ仕様赤外線照射距離(ft):30解像度1920×1080防塵防水性能IP68焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~60画素数200万保管温度(℃)-30~70動作電流(mA)100/12V画角(水平画角)120°イメージセンサー1/2.9"Color CMOS最低照度(Lux)0.001
NEW AHD無線対応モニター YKM-800GXM JET INOUE(ジェットイノウエ)NEW AHD無線対応モニター YKM-800GXMJET INOUE(ジェットイノウエ)
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
GX-404AHD超広角無線カメラ専用モニター単品通常のモニターとは異なりGX無線AHDカメラ(YKC-300HD)の電波を受信するユニットが内蔵。
用途安全運転・事故防止仕様接続カメラ:CVBS/AHD/TVI、カメラ入力:2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×110×16.5LCD仕様7インチ画素数800×480適合カメラYKC-300HD(592829)輝度(cd/m2)400
車種別取付ブラケット クラリオン (Clarion)車種別取付ブラケットクラリオン (Clarion)
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷
バックセンサーユニットGX-109 中間ケーブル7M JET INOUE(ジェットイノウエ)バックセンサーユニットGX-109 中間ケーブル7MJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,598税込2,858
1セット
4日以内出荷
超音波式距離識別センサーユニットGX-109のディスプレイユニット用中間ケーブルです。 部材としてお使い下さい。
取扱説明書取扱説明書(1.1MB)動作電圧(V)DC12-DC24
GX-101AHD接続分配ケーブル JET INOUE(ジェットイノウエ)GX-101AHD接続分配ケーブルJET INOUE(ジェットイノウエ)
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
GX-101AHDカメラ専用タイプのセパレート式ドライブレコーダー。後続車とのトラブル(あおり運転)回避に。駐車・停車中の荷降ろし作業の録画に。
仕様適合レコーダー:YM-201長さ(m)配線:約250適合カメラGX-101AHD
広角カメラ専用ケーブル 10M+15M JET INOUE(ジェットイノウエ)広角カメラ専用ケーブル 10M+15MJET INOUE(ジェットイノウエ)
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷
GXバックカメラシリーズ専用DINケーブル。コードを延長したい場合やアフター用に。
適合YKC-200HD/YKC20A/GX-001,002,003,007/GX101AHD,102AHG,103AHDケーブル長(m)10+15
アナログハイビジョンカメラ / 7インチモニター / バックセンサーセット JET INOUE(ジェットイノウエ)アナログハイビジョンカメラ / 7インチモニター / バックセンサーセットJET INOUE(ジェットイノウエ)
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
GX-101AHD AHD超広角カメラ&7インチ高精細モニターセットにバックセンサーをセットにしたパッケージ。取付け方法により貼り付けタイプと埋め込みタイプを選択。
規格鏡像/有線モデルセット内容YKC-200HD超広角AHDカメラ/ YKM-700HD7インチAHD対応モニター/モニタースタンド モニター用リモコン バックセンサー
YKC-20A 超広角 ミニバックカメラ 単品 JET INOUE(ジェットイノウエ)YKC-20A 超広角 ミニバックカメラ 単品JET INOUE(ジェットイノウエ)
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
GX-010 超広角ミニカメラ&7インチ高精細モニターセットのカメラ単品
規格鏡像/有線モデル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約32×30×38関連資料仕様(0.3MB)
広角バックカメラ用取付ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ)広角バックカメラ用取付ブラケットJET INOUE(ジェットイノウエ)
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷
箱車以外の平ボディ車などにおいて、バックカメラを取付けたいときに後方フレームを利用して、GXシリーズ超広角カメラを取付けることができる下面取付金具フレーム部に挟み込んで取付けるだけで加工の必要がありません。
適合GX-001/002/003/004/005/006/007/008材質スチール
延長ケーブル(バッテリー・カメラ間) GMBC-1008S クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット専用 TCI延長ケーブル(バッテリー・カメラ間) GMBC-1008S クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット専用TCI
5,398税込5,938
1本
6日以内出荷
TCI GMBC-1008S クレーン用2.4Gワイヤレスカメラ&マグネットバッテリー&7インチモニターセット専用のバッテリー~カメラ間の延長ケーブルです。
用途バッテリー・カメラ間の延長ケーブルとして
トラック用バックカメラ