3ページ目: リール

1,160件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MAX DLC AbuGarcia(アブガルシア)

    MAX DLC

    AbuGarcia(アブガルシア)
    16,980税込18,678
    1台
    8日以内出荷
    MAX DLC (マックス ディーエルシー)。待望の日本市場向け、デジタルラインカウンター搭載船用小型リール!。バックライト付き大型液晶パネル、簡単糸巻き入力、簡単操作、電池交換可能なハイパフォーマンスリール。1台でタイラバ、イカメタル、バチコンアジングなどのライトゲームから、ライトビシアジ、ライト五目、太刀魚テンヤ等の沖釣りまで楽しめます。製品特徴。2つボタンで簡単操作。選べる4つの方法の糸入力。下巻き目安ライン付きスプール(1/3, 1/2下巻きライン)。ナイトゲーム対応バックライト付き大型液晶。船べりアラーム。電池交換可能(CR2032)。C6フレーム、クランクサイドプレート。カーボンマトリックスドラグ。ドラグクリック。タナ取りスイッチ。右ハンドル、左ハンドル。SALTSHIELDピニオンベアリング。糸通しピン付き。専用工具付(Pモデルのみ)
    用途釣り・リール最大ドラグ(kg)5
  • REVO ROCKET AbuGarcia(アブガルシア)

    REVO ROCKET

    AbuGarcia(アブガルシア)
    35,980税込39,578
    1台
    8日以内出荷
    REVO ROCKET(レボ・ロケット)。REVO最速ギヤ比、10.1:1 ハンドル一回転あたり、105cm メーターオーバー。 ハイスピードフィッシングの到来。大口径ブラスギヤ、フルロックに近いパワースタックカーボンドラグ、IBブレーキ搭載。シャローウオーターのバイブレーションやミノーのスピードフィッシング、トップウオーターのペンシル、フロッグ、テキサスのスピード回収、ロックフィッシュに!。製品特徴。自重208g。ギヤ比 10.1:1 ロケットギヤレシオ。インフィニブレーキシステム。パワースタックカーボンマトリックスドラグ。D2ギヤデザイン。デュラギア大口径ブラスギア。高耐久X-Crafticアルミフレーム。ソルトシールドピニオンBB。33mm スプール径。90mmカーボンハンドル&ビックフラットEVAノブ。ガルウイングサイドプレート。16lb-115m。10/1ベアリング
    用途釣り・リール仕様●ボール/ローラーベアリング:45474●ラインキャパ(16lb):115m●ラインキャパ(14lb):130m自重(g)208ギア比10.1:1巻取長さ(cm)最大ライン(ハンドル46回転):105最大ドラグ(kg)8
  • LA-1 極低圧潤滑オイル LIVRE(リブレ)

    LA-1 極低圧潤滑オイル

    LIVRE(リブレ)
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    金属の隙間に滑り込む 分子構造 超潤滑・超防錆・超防湿・超浸透で、ノブの回転性能を可能な限り 落とさないよう、ベアリング本体にオイルが浸透して保護します。 海水の侵入による塩付着を軽減し、真水等で簡単に洗い流すだけで 回転を復活させることができます。 回転落ちを防ぎ、錆びにくく耐久性も向上させる魔法のオイルです。
    用途カスタムパーツ容量(mL)15品番9900商品番号LA-1
  • SB 60-65 LIVRE(リブレ)

    SB 60-65

    LIVRE(リブレ)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    脱着可能なバランサープレート、クイックスライドバランサーシステム、ポジショニングマーカー、2パターンのピッチ設定が可能と様々な機構を搭載しており、使い手に合わせたカスタマイズができる
    用途カスタムパーツ
  • ウイング72 Finoノブ LIVRE(リブレ)

    ウイング72 Finoノブ

    LIVRE(リブレ)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    華麗なる翼線美 強度と肉抜きのバランスを徹底的に追求し、 鳥が羽ばたいているような翼線美のフォルムが WINGという名を象徴しています。
    用途カスタムパーツ
  • カスタムバランサー Type2 LIVRE(リブレ)

    カスタムバランサー Type2

    LIVRE(リブレ)
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    レーザーマークによる シャープで立体的なデザイン 8枚の羽根が織り交ざった風車をイメージしたType 2. レーザーマークを入れることで、シャープさを併せ持つ、 立体的なデザインになっています。 ※キャップやラインストッパー、スカート、ウエイト、スプリングは Custom Balancerと共通です
    用途カスタムパーツ質量(g)8.7~19.2
  • クランク120 LIVRE(リブレ)

    クランク120

    LIVRE(リブレ)
    20,980税込23,078
    1個
    8日以内出荷
    120mmの長さが生み出す 圧倒的なトルク 120mmの強靭なプレートに EF30 ノブを組み合わせ、 センターロック方式でハンドルを正確に中心部分で固定。 ただ、長いハンドルではなく、進化を真価にしたハンドルです。
    用途カスタムパーツ
  • ノブ単体TB-1 LIVRE(リブレ)

    ノブ単体TB-1

    LIVRE(リブレ)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    水に浮く わずか37.1gのチタンノブ M1-V ノブや Bullet ノブは、アルミニウム合金を素材としていたのに対し、 新たに開発したTB-1ノブでは、極限の軽量化を目指してチタンを採用。 チタン部分(バーを含まない) の重量はわずか37.1g。 水に浸けると、軽々と浮き上がります。 TITANIUM
    用途カスタムパーツ
  • ノブ単体フォルテッシモ 2個 LIVRE(リブレ)

    ノブ単体フォルテッシモ 2個

    LIVRE(リブレ)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    丸く滑らかなラインと五角 手のひら側は、丸い形状。 リール側は緩やかな五角形。 この形状によって手のひらには優しく、 指の部分は滑りにくくなっています。
    用途カスタムパーツ質量(g)15.8(1個)適合メーカーリブレ公式ページ参照
  • ラインストッパー LIVRE(リブレ)

    ラインストッパー

    LIVRE(リブレ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    チタン製のラインストッパーは、リール本体のネジを使って装着する事が出来ます。 装着する部分や使用するラインに応じて、ラインストッパーの角度を任意で微調整してご使用ください。 ※適合ラインは20~50lbです。
    用途カスタムパーツチタン
  • 23エアリティ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    23エアリティ

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
    この軽さ、革新的。この強さ、確信的。AIRITY。かつてない軽さと強さの両立を果たした、超軽量スピニングリール「AIRITY」。その根底にあるのは、心行くまで釣りを愉しんでもらいたいという、ダイワの想い。LT2000で145g、LT2500Sで150gと、自重としての軽さをDAIWA史上最高レベルで到達。同時に、"自重以外の軽さ"も手に入れた。それは、タックルとの一体感が得られる軽快な回転フィールと、持ち重りのない最適な重量バランス。その基幹となるのが、「エアドライブデザイン」。釣り人が求める、意のままにルアーを操作することを追求した次世代スピニングリールの設計思想で、最大4つのテクノロジーで構成される。そのエアドライブデザインをフル装備することで、リーリング性能とロッドの操作性の向上を高次元で実現。アングラーの意志に対して素直に応える、そのレスポンスが釣る歓びを、ますます高めてくれる。軽さを貫くいっぽうで、強さへのこだわりにも、妥協は一切ない。そこに込められているのは、「十分な実釣強度をともなわない軽さには意味がない」というダイワのリール設計における原点。その信念を受け継ぐテクノロジーのひとつが、一体成型構造の「モノコックボディ」。スピニングリールの構造上の問題点を解決し、たわみを抑え、強い巻き上げ力を生み出す確かな土台。その素材にはマグネシウムを採用するとともに、エンジンプレートにもアルミを使用することで、フルメタルによる揺るぎない強さを身につけた。その内部に格納されるのは、滑らかで静かな回転を生み出すタフデジギア。ギア硬度を高める特殊表面処理を施すことで、初期性能が長く続くよう、耐久性も向上させている。防水・防塵も万全を期し、ダイワ独自の防水・耐久テクノロジーであるマグシールドを、ピニオン部とラインローラー部に搭載。海水や砂塵にさらされるフィールドでも、安心して釣りと向き合う時間を約束してくれる。ドラグは、ラインへの負荷を低減し、ハイレスポンスでスムーズな滑り出しにより、安心してファイトを愉しめるATD TYPE-Lを搭載。スプールには、リップ形状を見直すことで約5%の飛距離アップを実現したLong Cast-ABSを採用など、ダイワテクノロジーの粋を集めた。「AIR=軽さ」と「REALITY=真実・実用性」の高次元での融合。高度な実釣性能を備えた超軽量スピニングリール。ライトゲームからロックショアまで、タックルとひとつになれる自由と愉しさを、AIRITYで――。
    材質(ボディ)マグネシウムローターZAION防水マグシールド
  • SLPW ダイワ電動リール用コード各種 SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    SLPW ダイワ電動リール用コード各種

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・SLPW スーパーパワーコード220。標準品の270cmに対し、全長を短くすることで軽量化と約10%の効率向上を果たし取回しに優れた220cmのショートタイプ。 コードの抵抗値が下がることで、高負荷時に電圧低下が生じた際に、限界域での電圧低下によるIC制御を回避する効果が上がります。 。通常使用時に10%の効率アップ(スピードアップや低燃費化)があるわけではありません。・SLPW スーパーパワーコード500。釣り座を選ばない、全長5mのロングコード。 釣り座から離れた船首や船尾位置の電源でもご使用いただけます。・SLPW スーパーAIRコード220。多くの機種に採用されている純正コード(スーパーパワーコード270)との重量比で50%減。 手持ちの快適性を追求した極細コードでタックルの取り回しを改善。 DAIWA電動リール150~400サイズまで対応。
    用途電動リールアクセサリー
  • SLPW EX LTスプール2 SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    SLPW EX LTスプール2

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    ATDの特性はそのままに、初動レスポンスをさらに向上させる『ATD TYPE-L』を搭載。使用ラインに合わせ自分好みのスプールをカスタム。 19CERTATE、21LUVIAS AIRITYに装着することで簡単に「ATD-TYPE-L」へチューンアップが可能。【対応機種】22EXIST、18EXIST、19CERTATE、23AIRITY、21LUVIAS AIRITY 各サイズに対応。1000スプールは2000ボディに装着可能ありがとうございます。LT2500スプールについて。 LT2500ノーマルスプールのFC LT機種(22EXISTはLT2500S)への装着は最大ドラグ力が異なり、使用方法によってはギアなど各部品に過負荷を与え、故障の原因となりますので装着はご遠慮ください。【付属品】巻糸状態調整ワッシャー、取扱説明書。 。EX LTスプール2の取付に際しドラグノブの交換を必要とする機種はございません。
    用途カスタムパーツ
  • RCS ISO 22 スプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCS ISO 22 スプール

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    1.85号がジャスト150m巻ける口太スプールと3.25号がジャスト200m巻ける尾長スプールをラインナップ。 素材は薄肉アルミ製で、NEW TOURNAMENT ISO LBDと同じ新形状ドラグクリックを搭載。 口太は「ATD TYPE-L」、尾長がカーボンワッシャー仕様のATD(ATDタフ)を採用。 LC-ABS、大口径ドラグノブ、パーフェクトラインストッパーも搭載したスペシャルスプール。
    用途カスタムパーツドラグ力(Kg)最大:8
  • RCSB SV 800S スプール SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCSB SV 800S スプール

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    用途カスタムパーツブラック質量(g)12糸巻量(lb-m)【標準(ナイロン)】8-40~80m、10-30~65m、12-25~55m
  • SLPW クイックドラグノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    SLPW クイックドラグノブ

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    少ないドラグノブの回転で瞬時にドラグテンションの調整を可能にしたクイックドラグ。 通常の1/4~1/2回転でドラグ調整ができるので、魚の急な突込みにも瞬時に対応が可能。極限のライトライン使用時でも、攻めのドラグ動作でスピーディーにビッグフィッシュに挑むことができる。 お手持ちのリールのドラグノブを交換するだけでチューンナップが可能。
    用途カスタムパーツ
  • RCS ハイグリップIシェイプフィネスノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCS ハイグリップIシェイプフィネスノブ

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    繊細な釣りにマッチする小型軽量ノブ。(Sサイズ交換可)。付属品:取扱説明書、調整ワッシャー、ノブキャップ外しピン
    用途カスタムパーツ適合S質量(g)3
  • RCS パワーライトノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCS パワーライトノブ

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    エギング等で多く使われるダブルハンドルにマッチする軽量EVA製ノブ。
    用途カスタムパーツ適合S質量(g)8
  • RCS ハイグリップIシエイプライトノブ SLP WORKS(エスエルピーワークス)

    RCS ハイグリップIシエイプライトノブ

    SLP WORKS(エスエルピーワークス)
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    グリップ力に優れ、滑りにくく軽量の薄型ノブ。(Sサイズ交換可)
    用途カスタムパーツ適合S質量(g)4
  • 20 コロネット2 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    20 コロネット2

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    手の平コンパクトサイズで、シンプルで使いやすい堤防釣り、波止釣り、穴釣り、ワカサギ釣り等、小物釣りを楽しむ小型リールです。シンプルで扱いやすい作りでありながら、「糸噛み防止機構」や「ラインストッパー」など標準装備。 そのため、ビギナーや子どもにも使いやすい仕様となっています。
    仕様実用耐力:3kgブラック寸法(Φmm)スプール:32巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)41糸巻き量(号-m)ナイロン: 1.5-100、2-75、3-50標準自重(g)110
  • 幻覇王 石鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    幻覇王 石鯛

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    73,880税込81,268
    1個
    8日以内出荷
    パワフルで高精度な巻上げを誇るダイワ最高峰の石鯛リール。遠投した場合の回収などの手返しアップに有利なギヤー比5.9のハイギヤ仕様。鍛造ハンドルアーム&鍛造スタードラグでデカバン相手でも力負けしないパワフルな巻上げが可能。波しぶきや潮風にさらされる苛酷な環境でも初期性能が長期間維持できるよう、ダイワ独自の防水・耐久テクノロジー「マグシールドボールベアリング」を採用して海水や異物の侵入をシャットアウト。ドラグには魚の引きに応じて滑らかに効き続けることで好評の次世代ドラグ「ATD(オートマチックドラグシステム)」を搭載。まさに「質実剛健」という言葉がふさわしい石鯛専用モデル。
    ベアリング(ボール/ローラー)6/1電池寿命年間50日の釣行で約10年ご使用いただけます(投入回数50回/1日を目安に算出した場合)。ギア比5.9巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)111最大ドラグ(kg)15
  • バイキング筏 44 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    バイキング筏 44

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    黒鯛(チヌ)のイカダ釣りに最適な小型片軸リール、ハンドルアームを変更し、ノブも大型化しました。
    仕様実用耐力:3kg機能ワンタッチ着脱スプール、ラインキーパーにもなるスプールガード、オートリターンクラッチ機構、上・下向き、左・右巻きの切換え可能、ロングダブルハンドル、糸噛み防止、糸止め付き自重(g)185ギア比3.1巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)44糸巻き量(号-m)3-100、4-75
  • 22エクスセンス インフィニティ SHIMANO(シマノ)

    22エクスセンス インフィニティ

    SHIMANO(シマノ)
    82,980税込91,278
    1本
    6日以内出荷
    一瞬のチャンスを手にするために。これまでの限界を超越するキャストフィールと感度。 シマノ・シーバスロッド最高峰として目指した性能は、軽くて強いことはもちろん、正確なキャストを続けられ、水中のあらゆる情報を感知でき、一瞬のチャンス=ランカーシーバスを攻略できること。
    方式インローグリップタイプカーボンモノコック継数(本)2
  • 22 エクスプライド SHIMANO(シマノ)

    22 エクスプライド

    SHIMANO(シマノ)
    24,980税込27,478
    1本
    6日以内出荷
    ワイドなラインナップで現代の釣りを網羅。シマノバスロッドの中核を担う新たなるハイコストパフォーマー。
    グリップタイプカーボンモノコック継数(本)2
  • ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Pモデル) SHIMANO(シマノ)

    ボーダレス GL(ガイドレス仕様・Pモデル)

    SHIMANO(シマノ)
    39,980税込43,978
    1本
    8日以内出荷
    世界の巨大魚を仕留めるパワフルのべ竿シリーズ。 これまでシマノ最強のべ竿として君臨した二代目・鱒之介を上回る硬さをまとい、サーモン、草魚など淡水の大物や、尾長グレ、石鯛、ヒラスズキといった磯の強者との真っ向勝負が可能となります。ラインが結ばれるトップにはステンレス削り出しによる強靭な非回転式超感トップを採用し大物との全力のやり取りをサポート、負担の大きな継ぎ目はGクロスプロテクターを搭載。尻手環付尻栓はバランサーとしても機能、豪竿の持ち重りを軽減します。
    仕様カーボン含有率(%):99.6方式振出寸法(cm)121先径(mm)2.2
  • 23 ボーダレスBB SHIMANO(シマノ)

    23 ボーダレスBB

    SHIMANO(シマノ)
    20,980税込23,078
    1本
    8日以内出荷
    フィールド・釣種・釣法を飛び越える。フリースタイルコンセプトロッド。 機動性の良い振出ロッドに、軽快さとオールラウンドな性能の両立を追求。様々な実釣シーンを想定し、レングスごとに調子・設計を再構築しました。
    タイプリールシート:UPLOCK方式振出継数(本)4先径(mm)1.3
  • 22 ボーダレス SHIMANO(シマノ)

    22 ボーダレス

    SHIMANO(シマノ)
    36,980税込40,678
    1本
    8日以内出荷
    フィールド・釣種・釣法を飛び越え”BORDERLESS”に遊べ!! フィールド・釣種・釣法を飛び越えるフリースタイル磯竿提案の”BORDERLESS”。機動性の良い振出ロッドに磯竿にはない軽快さとスタイリッシュさをハイレベルでパッケージ。軽快操作のためにそれぞれの穂先と調子を新設計。
    タイプリールシート:UPLOCK方式(継ぎ)振出継数(本)4
  • スコーピオン SHIMANO(シマノ)

    スコーピオン

    SHIMANO(シマノ)
    32,980税込36,278
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    タフでなければ、「世界」とは闘えない。 魚種、フィールドを特定せず、大自然の中でマルチに楽しむための”JAPAN STYLE”トラベルロッド。携行性に優れた「ワン&ハーフ2ピース」「5ピース」構造、レギュラーテーパーを主軸としたロッドアクション、太糸やラインシステムにも対応する大口径ガイドなど、ルアーフィッシングの原点に立ち返った汎用性の高いロッドです。
  • エランワイド パワーII テイルウォーク

    エランワイド パワーII

    テイルウォーク
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    オフショアパワーゲームを更に飛躍させるワイドボディ・ベイトキャスティングリール
  • クレイジー BC アルファタックル

    クレイジー BC

    アルファタックル
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷
    バス釣りからソルトのルアーフィッシングまで幅広く対応する万能ベイトリールが登場!
    ベアリング5+1ギア比0.292361111111111最大ドラグ(kg)6最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70
  • マーフィックス ロングハンドルアーム 100/120mm AL マーフィックス

    マーフィックス ロングハンドルアーム 100/120mm AL

    マーフィックス
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    さらにパワフルなリーリングが可能
    寸法(mm)100/120
  • 夢屋 ハンドルノブ I型 SS SHIMANO(シマノ)

    夢屋 ハンドルノブ I型 SS

    SHIMANO(シマノ)
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    超小型軽量ハンドルノブ。夢屋ハンドルノブタイプ:A
    タイプノブ:A自重(g)2.3
  • 夢屋 ハンドルノブ EVA パワーラウンド型 M SHIMANO(シマノ)

    夢屋 ハンドルノブ EVA パワーラウンド型 M

    SHIMANO(シマノ)
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷
    EVA製のラウンド型ハンドルノブ。握りやすくフィット感も抜群です。夢屋ハンドルノブタイプ:A
    タイプノブ:A自重(g)14
  • 夢屋 ウルトラストロングハンドル SHIMANO(シマノ)

    夢屋 ウルトラストロングハンドル

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    パワフルに使える48mmハンドル、55mmロングハンドルに 大型のノブを装着。ビッグフィッシュに対応できるストロングスタイル。夢屋ハンドルタイプ:BH-2
    タイプノブ:B、BH-2ベアリング4ハンドル長さ(mm)55自重(g)68ローラーローラー
  • 夢屋 アルミラウンド型 パワーハンドルノブ TYPE B SHIMANO(シマノ)

    夢屋 アルミラウンド型 パワーハンドルノブ TYPE B

    SHIMANO(シマノ)
    6,498税込7,148
    1個
    8日以内出荷
    夢屋ハンドルノブタイプ:B
    タイプノブ:B
  • 夢屋 Xシート カスタムトリガー SHIMANO(シマノ)

    夢屋 Xシート カスタムトリガー

    SHIMANO(シマノ)
    4,698税込5,168
    1個
    欠品中
    好みの位置にトリガーを変更できる新機能「X シート」対応カスタムトリガー。
    継数(本)1
  • 夢屋 ライトウェイトカスタムスプール SHIMANO(シマノ)

    夢屋 ライトウェイトカスタムスプール

    SHIMANO(シマノ)
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    多彩なラインキャパシティをラインナップした上質な軽量スプールシリーズ。22STELLAのスプールをベースに軽量化を行うとともに、使い方に応じて選べる多彩なラインキャパシティを設定。全アイテムにバリアコートスプールリングを採用、さらに1000番サイズからC2500サイズのドラグにはハイレスポンスドラグを搭載するなど実釣で生きる機能も盛り込みました。上質でシンプルなデザインを採用することで、装着するリールやフィッシングシーンを選ばない仕上がりとなっています。夢屋スプールタイプ:S-32
    ストローク(mm)13.5タイプS-32径(Φmm)スプール:43ベアリング1商品番号C2000 N2010自重(g)24糸巻き量(号-m)PE:0.3-120, 0.4-90糸巻量(lb-m)フロロ:3-130, 4-100, 5-80ドラグ力(Kg)3
  • 20 ゲンプウ 200PG (右) SHIMANO(シマノ)

    20 ゲンプウ 200PG (右)

    SHIMANO(シマノ)
    7,798税込8,578
    1個
    8日以内出荷
    クールなフォルムをまとった、船リールのNEWベーシック。 PE2号200mのラインキャパを備え、巻き上げパワーを向上させたゲンプウ200PG/201PG。 バランサー付きシングルハンドルは55mmとロング化し、ハンドルノブもサイズアップ。 カワハギ、マルイカなどの小物からヒラメ、鯛ラバなど近海の大物にも対応します。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)55自重(g)190ギア比5.5糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150、 4-110、PE:1.5-260、 2-200、 3-130最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59ドラグ力(Kg)最大:5
  • 20 ゲンプウ XT 200PG (右) SHIMANO(シマノ)

    20 ゲンプウ XT 200PG (右)

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1個
    8日以内出荷
    コンパクトボディに秘めた高性能が、身近な好敵手達を狙い撃つ。 船小物釣りに幅広く対応するゲンプウXTが赤と黒のスタイリッシュなデザインに。 カワハギ、マルイカ、カレイなどに適した150/151はハンドルノブを大型化。 55mmダブルクランクハンドルとのコンビネーションで、さらなる巻き上げ力の向上を図りました。 200PG/201PGはエギタコやヒラメなどタフさを要求される釣りを想定しCI4+の特大ハンドルノブを新たに搭載した60mmロングクランクハンドルを採用。 大物とのファイト時や深場での釣りにも安定感のあるリーリングを可能にします。 パーミングしやすいコンパクトなボディながらも、200PG/201PGは2号200mのラインキャパシティがあるので、深場でのタチウオ狙いなどにも対応することが可能です。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:34ハンドル長さ(mm)60自重(g)195ギア比5.5糸巻き量(号-m)ナイロン:3-150、 4-110、PE:1.5-260、 2-200、 3-130最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59ドラグ力(Kg)最大:5
  • 22エクスセンスDC XG LEFT SHIMANO(シマノ)

    22エクスセンスDC XG LEFT

    SHIMANO(シマノ)
    76,980税込84,678
    1個
    8日以内出荷
    僅かな回転変化も逃さず制御。 技術革新がもたらす並外れたブレーキ性能 技術の進歩により生まれ変わったNEW 4x8 DC EXSENCE TUNE。 これまで以上により緻密なブレーキの制御が可能になりました。 また、MGLスプールⅢ、サイレントチューン、S3Dスプールとの相乗効果によりキャスト性能が劇的に進化しています。 特にPEライン使用時に多いキャスト直後のトラブルに対して、瞬間的なブレーキコントロールにより高切れしてしまう可能性を大幅に低減しています。 また、最大ドラグ力や糸巻量が増え、よりバーサタイルになりました。 時には青物とも対峙できる潜在能力を秘めたベイトリールが誕生しました。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)19タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:37ハンドル長さ(mm)45自重(g)230ギア比7.8糸巻き量(号-m)PE:1-365、 1.5-255、 2-180最大巻上長(cm/ハンドル1回転)91糸巻量(lb-m)フロロ:12-130、 14-95、 16-85ドラグ力(Kg)最大:5
リール