タイダウンベルト :「タイダウン」の検索結果
タイダウンベルトとは、バイクを固定するための用具で、バックルのついたベルトです。トランポなどにバイクを積み込む際に使用します。比較的安価で使い方がシンプルなカムバックル式と、より強い力で締め付けがしやすいラチェット式があります。
関連キーワード
カムバックル式タイダウン有効長約1700mm×2本、サブベルト長約500mm×2本のセットです。
サブベルト付きのため様々なシチュエーションで使用できます。
用途バイク・農機等の固定に。
使用荷重(kg)(サブベルト)300、(タイダウンベルト)100
セット内容タイダウンベルト(1700mm)×2本,サブベルト(500mm)×2本
取扱説明書(0.8MB)
材質(ベルト)ポリエステル
こんなお得な商品も!

タイダウンベルト サブベルト付き
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長の違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25
タイプカムバックル式
耐荷重(kg)300
入数2本入り
こんなお得な商品も!

タイダウンベルト サブベルト付き
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
左右どちらからも引ける2WAYバックル採用で、使い勝手抜群。また、エンドループとセンターループはサブベルトを必要としない画期的なアイディア。エトスデザイン特許取得済みのパテント商品です。
バックル位置の変更が自由に利く他、上下どちらからでも締め付けが可能です。センターループはフックを引っ掛けて使用するとサブベルトが必要ありません。
バックルの位置を自由自在に動かすことができるので、タンクやカウルとの干渉を気にする必要は全くありません。
従来の単方向バックルのようにベルトを掛け直すことなく、力を入れやすい方向に引っ張ることができます。
繰り返しの使用にも耐久性バツグンの25mm幅ベルトはバックルに施されたロック強化加工により緩みも無く安心。
センターループにS字フックを引っ掛けると、長さ調整が自由自在のサブベルトに変身!S字フックが掛けられない傷付きやすい場所にも安全・確実に固定できます。
大きな輪にも小さな輪にも思いのままに!
線径10mmのS字フックは強度バツグン。もちろん両側ともPVCラバーコート加工済みでキズ対策もバッチリ。
便利なハンドループ。
ベルト幅(mm)25
簡単な張り調整が可能なカムバックル式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。2本セット。
全長(mm)1700
ベルト幅(mm)25
ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。緩み知らずのカムロックシステム。サブベルト不要のシングルループシステムを採用。破断強度637kgf
寸法(mm)25×2000
こんなお得な商品も!

タイダウンベルト サブベルト付き
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
オートバイをトランポ等へ積載する際の固定時や、荷物の搬送時の固定にお勧めなタイダウンベルトです。
荷締め方法はカムバックル式なので、簡単な締付、コンパクトとなっております。
引張強度(kg)(フック)1200、(ベルト)625
寸法(mm)25×1800
ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。カウル車やフックを掛けにくい車両をタイダウンする際、タイダウンベルトと組み合わせると便利なエクステンションサブベルト。
寸法(mm)25×45
色ブルー
1セット(2本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。ラチェット機能を使用することによって、力の弱い方でも安全確実にタイダウンすることができます。
寸法(mm)25×5000
色ブルー
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
タイダウンベルトとの併用によりオートバイ本体を傷つける事なく固定可能な補助ベルト。直接タイダウンベルトのフックを掛けにくい場所等にも有効。(全長 45cm)
幅(mm)25
全長(mm)450
確実で簡単な張り調整が可能なラチェット式タイダウン。ビニールコーティングされたS字フックには、外れ防止のセーフティフックと傷付き防止のループストラップを標準装備。肉厚で幅25ミリの高強度ストラップ採用。荷室の狭い場所でも楽に作業が可能。2本セット。
ベルト幅(mm)25
全長(cm)170
車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。ラチェット式で荷室の狭い場所でも確実に固定が可能です。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長さの違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅25
タイプラチェット式
耐荷重(kg)300
入数2本入り
1セット
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
1セット
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ステンレス鋼バックル。ボード及び船外機等の固定に。
ベルト幅(mm)44
ベルト長さ(m)4.2
使用荷重(kg)226
材質(ベルト)ポリエステル
フック口幅(mm)28
1本(1個)
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
メーカー名:ディーアールシー。メーカー品番:F4261。サイズ:取付穴径:8.2mm。備考:2個入り
取付穴径(Φmm)8.2
入数2個入り
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0059。車両の固定時に必須なタイダウンベルト!ラチェット式だから、力が無くてもしっかりと固定できます。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:本体スチール、ベルトナイロン。使用箇所:車体、金属部。内容量[数量]:2対。特記事項:車両の固定時に必須なタイダウンベルト!ラチェット式だから、力が無くてもしっかりと固定できます。関連商品:品番:PGR0059,PGR0071
用途車両の固定時に必須なタイダウンベルト!ラチェット式だから、力が無くてもしっかりと固定できます。
材質本体スチール、ベルトナイロン
色ブラック
商品(関連商品)品番:PGR0059,PGR0071
使用箇所車体、金属部
入数2対
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
ハイエース・キャラバンなどのトランスポーターの折り畳み式後部座席の台座パイプを利用して装着。タイダウンなどを掛けるクランプフック。ボルト2本で締め付けるだけの構造だから、面倒な手間もなく簡単装着。(ハイエース100系、200系対応)
ねじピッチ1.25
適合パイプ径(Φmm)21~25.5
ねじの呼びM8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
タイダウンベルトと併用することで、オートバイを傷つけずに固定できる補助ベルト。直接フックをかけれない場所に使用したり、タイダウンベルトの長さが足りない時に延長することが可能。
入数2本入り
荷物の固定に適した耐荷重100kgのラッシングベルト。小型ラチェット採用で持ち運びに便利。弱い力でも確実な固定が可能です。先端はフックタイプでステップなどに掛けることができ使いやすい。余ったベルト部分をまとめる面ファスナー付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅20
タイプフックタイプ
耐荷重(kg)100
入数2本入り
キャリアなどのパイプに巻き付けてフックポイントを増設できます。パイプと接する面は滑りにくいシリコン加工済み。先端のループを通すだけで簡単に巻き付けができます。ループ状の内側には面ファスナー付で、未使用時も脱落しません。
寸法(長さL×幅W)(mm)200×20
入数2本入り
1セット
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
荷物の固定に適した耐荷重100kgのラッシングベルト。小型ラチェット採用で持ち運びに便利。弱い力でも確実な固定が可能。先端はループタイプで、直接フックをかけれない場所に使用しオートバイへの傷付きを防止します。余ったベルト部分をまとめる面ファスナー付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅20
タイプループタイプ
耐荷重(kg)100
入数2本入り
荷物の固定に適した耐荷重100kgのラッシングベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。バックル金具の内側は生地付きで、車体や荷物への傷付きを防止します。先端はループタイプで、直接フックをかけれない場所に使用可能。余ったベルト部分をまとめる面ファスナー付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅20
タイプループタイプ
耐荷重(kg)100
荷物の固定に適した耐荷重100kgのラッシングベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。バックル金具の内側は生地付きで、車体や荷物への傷付きを防止します。先端はフックタイプでステップなどに掛けることができ使いやすい。余ったベルト部分をまとめる面ファスナー付属。
寸法(mm)ベルト有効長1500×幅20
タイプフックタイプ
耐荷重(kg)100
車体の傷つきを防ぐシリコン製のベルトパッド。幅25mm以下の一般的なベルトに対応。ヘンリービギンズのシートバッグに使用されるベルトにも適しています。
寸法(mm)87×34×9
対応幅25mm以下
入数2個入り
1セット
¥799
税込¥879
3日以内出荷
フロント専用のスタックベルト。ツーリングやエンデューロレースでバイクがスタックした際に、バイクを引き上げ易くする便利アイテム。
タイダウンベルトに使用する幅25mmの高強度ストラップを採用。
取っ手部分は折り返して縫い付けてあるので握りやすい。取付ループ部分はしっかり縫い付けてあり、引っ張る際の強度を確保。また、ベルトがズリ落ちにくいように締込用のゴムチューブを装備。
モトクロッサー/エンデューロレーサーに最適な580mmサイズと、ヘッドライトが大きいトレール車向けの700mmサイズをラインナップ。
色フロント:Black
『整備工具・ウェア・ツーリング用品』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・ウェア・ツーリング用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。