レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重(t)から絞り込む
  • 象印レバーY2 象印チェンブロック

    象印レバーY2

    象印チェンブロック(22件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
    荷鎖等級V
  • レバーブロックLX KITO(キトー)

    レバーブロックLX

    KITO(キトー)(13件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
    用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
  • レバーホイスト TRUSCO

    レバーホイスト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
    用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。材質(ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
  • スーパーレバー スリーエッチ

    スーパーレバー

    スリーエッチ(11件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
  • レバーホイストYAD型 (小型タイプ) 象印チェンブロック

    レバーホイストYAD型 (小型タイプ)

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    実績のある鋼板製ボディーと鍛造製レバーで小型・軽量でありながら丈夫です。信頼の三重式減速と小刻みな巻上ラチェットピッチで「あと一締め」が締まります。高い強度の「+V級ロードチェーン」を採用しています。強制遊転方式の採用で遊転時のイライラを解消します。ブレーキ周りの最適な表面処理とブレーキ力の最適設計でカミコミを防止します。
    材質スチールレバー長さ(mm)180フック間最短距離(mm)240
  • フジプーラー C1 富士製作所

    フジプーラー C1

    富士製作所
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    1938年日本で最初のチェーンレバーホイストを製造して以来80年以上の歴史を誇る新シリーズです。ブレーキのくいつき防止のメーカーオリジナル画期的ラチェット機構 ラチェットを3分解しブレーキ面の摩擦とピニオンねじ部との摩擦を分けて且つ時間差を付けて解除する事が出来、従来の戻しはじめの手荷重を1/3以下に軽減。チェーンガイド機構 ロードシーブとチェーンの重要な噛合い部はチェーンガイドによって覆われ異物侵入を防ぎます。ハイクラスのG10チェーン 耐摩耗性に優れた破壊応力1000N/mm2のG10チェーンを使用。また安全性と防錆性に優れたZコート加工を施しています。「正統派」安全警報フック 使用荷重以上の荷重が掛かると、フックが伸びる構造になっているため、チェーンの破断や本体種構造の保護に適しています。外れ止めがV字型になってるためしっかり固定されます。
    用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
  • 象印 チェン荷締機 象印チェンブロック

    象印 チェン荷締機

    象印チェンブロック(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    引っ張り長さが自由に調節可能。作業のイライラを解消。強力ロードチェーンを採用。ワイヤーの取替えが不要。設計思想が生みだす耐久性。
    種別ワイヤー荷締機ロードチェン線径(Φmm)6.3ロードチェン長さ(m)1
  • オーエッチレバー オーエッチ工業

    オーエッチレバー

    オーエッチ工業(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    早戻しが簡単。作業効率も一段とアップ。 2本のチェーンを握って、ハンドホイルを回すだけ。よりスムーズで高効率操作性を実現、プロの現場をパワフル&スピーディーにサポートします。 軸ブレを起こしにくい新安全構造。 雨や荷重衝撃などあらゆるショックに強い耐久性抜群のギヤボックスは高度な安全性を誇る方型ボックス構造。チェーンガイド、ストリッパーを側板で固定して軸ぶれを起こしにくい安全設計。 特殊鋼ロードチェーンで、さらに強靱に。
    用途荷締作業、巻上げ巻下げ、固定作業に
  • レバーホイスト ネオ JSH

    レバーホイスト ネオ

    JSH
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ブレーキの噛み付き時でもチェーンの戻しがが可能な開放レバー付きレバーホイストNEOです。ブレーキのかみつき時でも作業が出来る開放レバー付きです。チェーンの早送りが早いワンタッチ遊点機能付です。ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。
    用途荷物の固定・引っ張り。材質定格荷重(t)0.5標準揚程(m)1.5手引力(kg)34自重(kg)3.8フック間最小距離(mm)270
  • レバーホイスト 日興製綱

    レバーホイスト

    日興製綱(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンタッチ遊転機構採用により、握りを反時計方向に回すだけで遊転状態になります。 ブレーキのくいつき・かみつき解消機構を搭載し、通常動作で復帰できます。 確実なメカニカルブレーキおよびノンアスベストブレーキ板を採用し、さび対策も万全です。
  • YIII 象印トルコンレバー 象印チェンブロック

    YIII 象印トルコンレバー

    象印チェンブロック
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    設定値をこえる力で操作した場合、トルクコントローラ機構が作動して、オーバー荷重がかかりません。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。 抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
  • ベストレバー コンドーテック

    ベストレバー

    コンドーテック
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
  • KTパワーレバー コンドーテック

    KTパワーレバー

    コンドーテック
    27,980税込30,778
    1台
    5日以内出荷
  • ミニレバーホイスト オーエッチ工業

    ミニレバーホイスト

    オーエッチ工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    本体の重量が約3kgと軽量、取扱いが簡単。本体・ハンドルがコンパクトなので、ツールボックスや車の中でも収納場所を取りません。最適なギア配置により操作性向上。
    定格荷重(kg)500ロードチェーン線径(mm)×掛数4.0×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーホイスト マキタ

    レバーホイスト

    マキタ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    小型、軽量の手のひらサイズを実現。「張り」「巻取り」の微調整が可能。
    用途荷締め、緊張、巻上、巻下、固定、ゆがみ取り、位置合わせ、引き寄せ等
  • 150Kg チェーンホイスト エスコ

    150Kg チェーンホイスト

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    定格荷重(kg)150フック間最短距離(mm)195ロードチェーン線径(mm)×掛数3×1レバー力量(kg)16
  • 象印 レバーYⅡ型 象印チェンブロック

    象印 レバーYⅡ型

    象印チェンブロック
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
  • YAⅢ型レバーホイスト 象印チェンブロック

    YAⅢ型レバーホイスト

    象印チェンブロック
    47,980税込52,778
    1台
    7日以内出荷から8日以内出荷
    トルクコントローラ機構(過負荷防止機能付き)搭載しております。必要以上に過大な力がかけられたとき、トルクコントローラ機構がなめらかに作動し本体部分やワイヤー、その他周辺器具を損傷するような過負荷が伝達されないようにします。(この時ブレーキは保持されます)
    標準揚程(m)1.5塗装色マンセル N-1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバー JSH

    レバー

    JSH
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでチェーンの早戻しが出来るワンタッチ遊点機能付きです。ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。
    用途荷物の固定・引っ張り。材質標準揚程(m)1.5フック間最小距離(mm)335
  • レバーホイスト ネオ JSH

    レバーホイスト ネオ

    JSH
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    カバー付きで雨水も入りにくい密閉型です。Wブレーキパウル付きでさらに安全性がアップしました。ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。握りやすいグリップ付きです。
    用途荷締め・吊り下げ・引き寄せ。材質定格荷重(t)0.25標準揚程(m)1手引力(kg)28自重(kg)2.4フック間最小距離(mm)230
  • アルミ製ラチェットレバーホイスト ヒッパラー

    アルミ製ラチェットレバーホイスト

    ヒッパラー
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    特殊強力アルミ合金製のコンパクトボディーです。コンパクト設計ですので狭いところ、足場の悪い難所でもアクティブに活躍します。ギヤボックスは頑丈な一体構造となっており、軸がぶれる事も無くなりました。チェーンには合金線材を採用しており、定格重の5倍の強度と耐摩擦性を備えています。操作性を追求した早戻機構で、チェーンはワンツーアクションのスムーズ作動です。ギアシンクロ伸縮システムが、作業のスピードアップを実現します。運輸、鉄骨橋梁、建設現場、土木、造船、林業など、あらゆる現場で広く使用されています。
    用途運輸、鉄骨橋梁、建設現場、土木、造船、林業などのあらゆる現場での引き締め、締め付けハンドル長さ(mm)300(ピニオンの中心から)標準揚程(m)1.5
  • ヒッパラー 大洋製器工業

    ヒッパラー

    大洋製器工業
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    強靭な特殊鋼ロードチェーンを採用しています。 ふところの深いフックで作業効率がアップします。 乾式ブレーキライニングと防錆処理爪車で強力で安定したブレーキ効果があります 軸受けは、泥水をかかるなどの悪条件への対応を重視して設計しトラブルを回避します。
    用途土木、建築の現場や各種工場などでの荷の引き締め、締め付けに材質スチール標準揚程(m)1.5
  • チェーンレバー 二葉製作所

    チェーンレバー

    二葉製作所
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    遊点操作はツマミを「遊点」に合わせるだけ。荷重が作用すれば自動的にブレーキがかかります。ロードチェーンにはグレード100,V級チェーンを採用。
    揚程(m)1.5
  • KTパワーレバー コンドーテック

    KTパワーレバー

    コンドーテック
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    「くい付き」解消機構付き。操作の簡単な空転装置。強力ロードチェーン(強力熱処理チェーン)。作業性の良いゴム製グリップ。強靱な独自形状のフック。
    用途トラックの荷締め、建設現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動、土管・ヒューム管埋設、造船・鉱山内等の狭い場所での作業、抜根、抜杭。
  • 1.0tonx1.5m レバーホイスト エスコ

    1.0tonx1.5m レバーホイスト

    エスコ
    28,600税込31,460
    1個
    翌日出荷
    ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
    エスコ品番EA988BE-1.5使用荷重(t)1巻取長さ(m)1.5
  • 0.8tonx3.0m レバーホイスト エスコ

    0.8tonx3.0m レバーホイスト

    エスコ
    32,000税込35,200
    1個
    翌日出荷
    仕様【手巻力量】30kgエスコ品番EA988BD-3使用荷重(t)0.8最小距離(mm)【フック間】290ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1巻取長さ(m)3
  • 0.8tonx1.5m レバーホイスト エスコ

    0.8tonx1.5m レバーホイスト

    エスコ
    26,400税込29,040
    1個
    翌日出荷
    ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
    エスコ品番EA988BD-1.5使用荷重(t)0.8巻取長さ(m)1.5
  • レバーホイスト エスコ

    レバーホイスト

    エスコ
    23,400税込25,740
    1台
    翌日出荷
    ラチェット式で、使いやすく安全です。遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。アルミボディで超軽量、携帯に便利です。
    質量(kg)3揚程(m)3使用荷重(t)0.25フック口開き(mm)20
  • AKITAレバー アイビッグ

    AKITAレバー

    アイビッグ
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷
    高性能レバーです。メッキチェーンを採用し、作業時は確実に握ることができそして離れない「T字グリップ設計」で確実に品物を固定します。 レバーつまみをどの角度からでも簡単に動かせる10角形を採用しました 上下のブレーキ板2枚を高精度素材のブレーキ板に 設計変更することにより強度と安定性を実現したハイエンドモデル。
    揚程(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • CMレバーホイスト CM

    CMレバーホイスト

    CM
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトでポータブルなデザイン。持ち運びがしやすく限られたスペースでも保管が可能です。二段減速装置により、少ない労力で大きなパワーを発揮、ラバー製グリップはどんな環境でもハンドルをしっかりグリップすることができます。360度回転可能なハンドルにより、狭い場所での吊り作業も可能です。すべての商品に独自のシリアル番号が記載されてますので、簡単かつ正確な個体識別が可能です。チェーンの長さ、位置合わせ調整は簡単に行うことができます。負荷の際に誤ってチェーンが解除されることはありません。内蔵の機械式ブレーキにより、確実に吊り荷を制御することができます。耐衝撃性に優れた原材料を吟味して使用しているので、繰り返しの過酷な使用にも耐えられます。本体はパウダーコーティング処理、また主要な機構部には亜鉛めっき処理を施していますので厳しい使用環境での腐食を防止します。チェーンは亜鉛による皮膜処理を施していますので、耐腐食性を備えています。上フック、下フックともに鍛造製のラッチが付いており、吊り荷を安全に取り付けることができます。フックはボルト固定のため点検や交換時の取り外しも容易に行えます。
    用途上フック、下フックともに開口部が広いため、吊り荷を取り付け易い構造になっています。また、フックは360度水平方向に回転するので素早い位置合わせが可能です。標準揚程(m)1.5
  • 6.3tonx1.5m レバーホイスト エスコ

    6.3tonx1.5m レバーホイスト

    エスコ
    85,700税込94,270
    1個
    翌日出荷
    仕様【手巻力量】38kgエスコ品番EA988BH-1.5使用荷重(t)6.3フック間最短距離(mm)564ロードチェーン線径(mm)×掛数9×2巻取長さ(m)1.5
  • 3.2tonx1.5m レバーホイスト エスコ

    3.2tonx1.5m レバーホイスト

    エスコ
    51,400税込56,540
    1個
    6日以内出荷
    ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
    エスコ品番EA988BG-1.5使用荷重(t)3.2巻取長さ(m)1.5
  • 1.6tonx3.0m レバーホイスト エスコ

    1.6tonx3.0m レバーホイスト

    エスコ
    39,500税込43,450
    1個
    翌日出荷
    仕様【手巻力量】30kgエスコ品番EA988BF-3使用荷重(t)1.6フック間最短距離(mm)290ロードチェーン線径(mm)×掛数5.6×1巻取長さ(m)3
  • 1.6tonx1.5m レバーホイスト エスコ

    1.6tonx1.5m レバーホイスト

    エスコ
    32,900税込36,190
    1個
    翌日出荷
    ラチェット式で、使い易く安全です。 遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
    エスコ品番EA988BF-1.5使用荷重(t)1.6巻取長さ(m)1.5
  • 0.5tonx5.0m レバーホイスト エスコ

    0.5tonx5.0m レバーホイスト

    エスコ(1件のレビュー)
    1個
    取扱停止中
    仕様【手巻力量】363N(37kg)エスコ品番EA988AC-5A使用荷重(t)0.5最小距離(mm)【フック間】240ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1巻取長さ(m)5
  • 0.5tonx1.2m レバーホイスト エスコ

    0.5tonx1.2m レバーホイスト

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    仕様【手巻力量】363N(37kg)エスコ品番EA988AC-1.5A使用荷重(t)0.5最小距離(mm)【フック間】240ロードチェーン線径(mm)×掛数4.3×1巻取長さ(m)1.2
  • オーエッチレバー オーエッチ工業

    オーエッチレバー

    オーエッチ工業
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    チェーンの早送りが簡単です。ハンドホイルは強靭なアルミダイキャストです。作業環境に合わせて、チェーンの長さをオーダーできます。
    用途トラックの荷締作業など寸法H(mm)48寸法A(mm)195寸法F(mm)55寸法D(mm)111寸法E(mm)35寸法B(mm)420寸法C(mm)90寸法G(mm)27フック間最短距離(mm)490ロードチェーン線径(mm)×掛数10.0×1アズワン品番65-1868-52
  • 1000Kg用 荷締機ワイヤー エスコ

    1000Kg用 荷締機ワイヤー

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA988XB-110適合機種EA988XB-10用全長(m)1.5ワイヤー径(Φmm)8
  • 1.5 Ton x 1.5m スーパーレバー エスコ

    1.5 Ton x 1.5m スーパーレバー

    エスコ
    42,200税込46,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA988AG-1.5
  • 0.75Ton x 1.5m スーパーレバー エスコ

    0.75Ton x 1.5m スーパーレバー

    エスコ
    32,500税込35,750
    1個
    翌日出荷
    インジケーター付でUP、DOWNと遊転操作の区分が明確です。
    エスコ品番EA988AG-0.7使用荷重(t)0.8巻取長さ(m)1.5

レバーホイスト』には他にこんなカテゴリがあります

レバーホイスト本体