巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式

巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 - 丸善織物巨象印ラッシングベルト ラチェットバックル式 - 丸善織物

ワンランク上の物流に対応するハイエンドモデルの強力型ラッシングベルト。
JIS規格品(R-75L)
使用限界標示入り

色
グリーン
ベルト幅(mm)
75
材質(調節バックル)
スチール(亜鉛メッキ+電着塗装)
内容量
1本
注意
※作業終了時のラッシングベルトは、熱・日光・薬品などの影響を受けない保管場所に保管してください。
※さびの原因になりますので、野外に放置しないでください。
※スムーズな作業のためにバックルの可動部分には時折注油し、注油後余分な油は拭き取ってご使用ください。
※使用時には必ず軍手等の保護具を使用してください。
※作業開始前の日常点検及び定期点検を実施してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
形式
最大使用荷重
端末仕様
破断荷重(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82928600ML75L-2000R固定側:1、調節側:7両端アイタイプ20kN(2030kg)アイ80以上
¥36,800
¥35,980
¥39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
82928609ML75L-2000J固定側:1、調節側:7両端金具タイプ20kN(2030kg)Jフック80以上
¥38,000
¥37,980
¥41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
82928715ML75L-4000ELS固定側:8エンドレスタイプ40kN(4070kg)エンドレス160以上
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする