絞り込み
ブランド
- NAVIC(ナヴィック)
- グリーンクロス(208)
- Jシステム(6)
サービス分類
- レンタル(1)
特価

【レンタル】トルエコ ソーラーパネルセット
NAVIC(ナヴィック)¥29,980~税込¥32,978~1セット4日以内出荷から6日以内出荷1. エネルギーコストを大幅削減 従来の発電機と比べ、長期的な視点でみると大幅なコストダウンを見込めます。振動や排気ガスの発生も無く環境にも優しい製品です。 2. 液漏れしないバッテリーで安心・安全 液漏れしないバッテリーを使用しています。そのため液漏れによる火災や硫化水素発生の心配がありません。 3. AC100 / DC 12V対応 AC100V及びDC12Vの電気供給が可能で正弦波インバーターの採用により各種機器に対応しています。タイマー機能を利用して、設定した時間帯での自動運転も可能です。 4.手間いらずで楽チン 燃料を給油する必要がないのでガソリン等の燃料漏れの心配がなく、給油の手間がかからないので人件費削減にもつながります。用途電源のない地域での電力供給に。セット内容本体、ソーラーパネル100W×2枚質量(kg)46容量88Ah(20HR)電源(V)AC100コンセント×2、DC12×1定格出力(W)インバーター:200(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×270×370サービス分類レンタル