点字歩行者マット(端部テーパー付)

点字歩行者マット(端部テーパー付) - ケーマックス点字歩行者マット(端部テーパー付) - ケーマックス点字歩行者マット(端部テーパー付) - ケーマックス点字歩行者マット(端部テーパー付) - ケーマックス

点字誘導型を備えた一体成型品
端部にテーパーがついているので、つまづき防止・テープ貼付に便利

厚さ(mm)
5
寸法(mm)
600×1800
質量(kg)
10.5
サイズ(mm)
【凸部】10
内容量
1巻
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04682226誘導(線)
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする