ケーマックス
点字歩行者マット(端部テーパー付)
点字警告型を備えた一体成型品
端部にテーパーがついているので、つまづき防止・テープ貼付に便利
厚さ(mm)
5
寸法(mm)
900×600
質量(kg)
5.2
サイズ(mm)
【凸部】10
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04682242
警告(点)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください