17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • 増量プラツボ(軟膏容器) ケーエム化学

    増量プラツボ(軟膏容器)

    ケーエム化学(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    欠品中
    キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
    色(本体)
  • プラツボ(キャップ青) ケーエム化学

    プラツボ(キャップ青)

    ケーエム化学(17件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(100本)
    欠品中
    粘度の高いゲル状の物やクリーム状の物などの小分け・保管に最適です。
    材質(本体)PP滅菌未滅菌材質(キャップ)PP色(キャップ)水色色(本体)
  • 広口軟こう瓶 瑞穂化成工業

    広口軟こう瓶

    瑞穂化成工業(19件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等材質ポリエチレン(PE)目盛なし仕様パッキン付耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)
  • プラツボ 遮光タイプ サンプラテック

    プラツボ 遮光タイプ

    サンプラテック(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1組(100個)
    23日以内出荷
    可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで シャットアウトします。 底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。 PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
    材質PP(ポリプロピレン)色(キャップ)
  • プラツボ クリアUVカット サンプラテック

    プラツボ クリアUVカット

    サンプラテック
    3,298税込3,628
    1箱
    63日以内出荷
    99.97%UVカット!本体透明で容器の中身や分量、まざり具合がひと目でわかります。容器の底は丸く詰めやすく取り残しなし。
    材質PP滅菌色(キャップ)青クリア色(本体)クリア
  • ポリパック 瑞穂化成工業

    ポリパック

    瑞穂化成工業(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)乳白色中栓あり
  • 軟こう壺 遮光 ケニス

    軟こう壺 遮光

    ケニス
    5,598税込6,158
    1組(100個)ほか
    欠品中
    可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトします。 PP製なので高い耐薬品性があります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
    材質PP
  • PE軟こう瓶 高橋化成

    PE軟こう瓶

    高橋化成
    179税込197特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    広口で中身が取り出しやすい軟こう瓶です。 ●中栓付きで密閉性を保ちます。
    材質PE中栓あり
  • 軟こう壺 UVカット ケニス

    軟こう壺 UVカット

    ケニス
    8,598税込9,458
    1組(75個)
    欠品中
    UVカット率99.97%の軟こう壺です。 透明タイプで中身・分量、混ざり具合が一目で分かります。 丸底で詰めやすく取り残しがありません。
    材質PP本体:クリア 蓋:青クリア容量(mL)80胴径×全高(Φmm×mm)60Φ×41
  • PE軟こう容器 ケニス

    PE軟こう容器

    ケニス
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    中栓とスクリューキャップが付いたPE軟こう瓶です。
    材質本体・中栓/PE、蓋/PP
  • 軟膏ビン BeHAUS

    軟膏ビン

    BeHAUS
    279税込307
    1個
    翌々日出荷
    用途薬品などの小分け保存に材質ポリエチレン
  • フリー容器(軟膏ボトル) GA(グリーンエース)

    フリー容器(軟膏ボトル)

    GA(グリーンエース)
    349税込384
    1個
    翌日出荷
    広口円筒ボトルで、粉末・顆粒・粘土質等の保存に最適です。
    耐熱温度(℃)60材質PERoHS指令(10物質対応)対応
  • プラツボ γ線滅菌済 三商

    プラツボ γ線滅菌済

    三商
    1,698税込1,868
    1セット(6個)
    4日以内出荷
    γ線滅菌済。個包装。6個入の小分けパックです。食品検査等の試料容器としてお使い頂けます。
    材質PP
  • ポリパック 瑞穂化成工業

    ポリパック

    瑞穂化成工業
    289税込318
    1個
    欠品中
    口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等容量(mL)150仕様中栓付トラスコ品番836-6419材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)57寸法H(mm)81寸法W(mm)67耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)57口内径×胴径×高さ(mm)57×67×64
  • 軟膏容器 BOLL

    軟膏容器

    BOLL
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    幅広い用途に利用できます。
    材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリパック 瑞穂化成工業

    ポリパック

    瑞穂化成工業
    499税込549
    1個
    10日以内出荷
    口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等容量(mL)470仕様中栓付トラスコ品番836-6420材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)89寸法H(mm)100寸法W(mm)99耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)89口内径×胴径×高さ(mm)89×99×100
  • ポリ・ナンコー瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリ・ナンコー瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    19,980税込21,978
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
    用途サンプル保存容器使用温度範囲(℃)0~70色(本体)ナチュラル

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

軟膏瓶特集
おすすめ人気ランキング
軟膏瓶