26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • 増量プラツボ(軟膏容器) ケーエム化学

    増量プラツボ(軟膏容器)

    ケーエム化学(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100個)
    当日出荷
    キャップにローレットがついており開けやすく閉めやすい。丸底で最後まで薬剤が取りやすい。キャップの色が7色あり色分けで使用できます。キャップにインナーリングが付いており、薬剤が漏れにくくなっております。
    色(本体)
  • 広口軟こう瓶 瑞穂化成工業

    広口軟こう瓶

    瑞穂化成工業(19件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    キャップの内側に、ポリエチレン製のパッキンが付いています。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管 等耐熱温度(℃)80仕様パッキン付材質ポリエチレン(PE)目盛なし基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)
  • ポリ(PE)ナンコー瓶 三喜化成

    ポリ(PE)ナンコー瓶

    三喜化成(3件のレビュー)
    149税込164
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    化粧品、食品、化成品の粉末、クリーム、顆粒、サンプルの保存など幅広い用途に対応。中身を出しやすい広口タイプ。
  • ポリパック 瑞穂化成工業

    ポリパック

    瑞穂化成工業(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。
    用途液体の保存・保管等耐熱温度(℃)80仕様中栓付材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合色(本体)乳白色中栓あり
  • 軟膏容器NK型 ニッコー

    軟膏容器NK型

    ニッコー
    419税込461
    1本
    翌々日出荷
    粉体や粘度のある試料を出し入れしやすい円筒状です。
  • プラ壺(半透明) アズワン

    プラ壺(半透明)

    アズワン
    4,851税込5,336
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    内容物が容易に確認できます。
    使用温度範囲(℃)0~120材質PP(ポリプロピレン)色(本体)透明
  • プラツボ 遮光タイプ サンプラテック

    プラツボ 遮光タイプ

    サンプラテック(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1組(100個)
    23日以内出荷
    可視光線だけではなく、紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)まで シャットアウトします。 底が丸いので詰めやすく、取り残しがありません。 PP(ポリプロピレン製)だから高い耐薬品性をもちます。
    材質PP(ポリプロピレン)色(キャップ)
  • PE軟こう容器 ケニス

    PE軟こう容器

    ケニス
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    中栓とスクリューキャップが付いたPE軟こう瓶です。
    材質本体・中栓/PE、蓋/PP
  • PE軟こう瓶 高橋化成

    PE軟こう瓶

    高橋化成
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    広口で中身が取り出しやすい軟こう瓶です。 ●中栓付きで密閉性を保ちます。
    材質PE中栓あり
  • UG軟膏壺 UVカット 三商

    UG軟膏壺 UVカット

    三商
    3,898税込4,288
    1セット(24mL×100個)ほか
    8日以内出荷
  • プラツボ γ線滅菌済 三商

    プラツボ γ線滅菌済

    三商
    1,698税込1,868
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    γ線滅菌済。個包装。6個入の小分けパックです。食品検査等の試料容器としてお使い頂けます。
    材質PP
  • 軟膏ビン BeHAUS

    軟膏ビン

    BeHAUS
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途薬品などの小分け保存に材質ポリエチレン
  • 軟膏容器 BOLL

    軟膏容器

    BOLL
    389税込428
    1個
    翌日出荷
    幅広い用途に利用できます。
    材質(本体)ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟膏容器 プラツボ 深型 丸底 三商

    軟膏容器 プラツボ 深型 丸底

    三商
    2,098税込2,308
    1個(100個)ほか
    8日以内出荷
  • フリー容器(軟膏ボトル) GA(グリーンエース)

    フリー容器(軟膏ボトル)

    GA(グリーンエース)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    広口円筒ボトルで、粉末・顆粒・粘土質等の保存に最適です。
    耐熱温度(℃)60材質PERoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟膏容器 プラツボ 深型 三商

    軟膏容器 プラツボ 深型

    三商
    2,398税込2,638
    1セット(5mL×100個)ほか
    8日以内出荷
  • ポリパック 瑞穂化成工業

    ポリパック

    瑞穂化成工業
    289税込318
    1個
    欠品中
    口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様中栓付トラスコ品番836-6419材質ポリエチレン(PE)容量(mL)150内径(Φmm)57寸法H(mm)81寸法W(mm)67耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)57口内径×胴径×高さ(mm)57×67×64
  • ポリ・ナンコー瓶 NIKKO(ニッコーハンセン)

    ポリ・ナンコー瓶

    NIKKO(ニッコーハンセン)
    19,980税込21,978
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
    用途サンプル保存容器使用温度範囲(℃)0~70色(本体)ナチュラル
  • 軟膏容器 M缶 滅菌済 フタ:青 三商

    軟膏容器 M缶 滅菌済 フタ:青

    三商
    20,980税込23,078
    1個(120個)
    8日以内出荷
  • 軟膏容器 M缶 フタ:青 三商

    軟膏容器 M缶 フタ:青

    三商
    4,098税込4,508
    1個(30個)
    8日以内出荷
  • 軟膏容器 三商

    軟膏容器

    三商
    139税込153
    1個
    8日以内出荷
  • UG軟膏壺 遮光 三商

    UG軟膏壺 遮光

    三商
    3,198税込3,518
    1個(100個)ほか
    8日以内出荷
  • ポリパック 瑞穂化成工業

    ポリパック

    瑞穂化成工業
    499税込549
    1個
    当日出荷
    口径の広いポリエチレン製の容器、内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量近く取り出すことができ、中栓付でサンプル容器として使用できます。食品にも使用できます。
    用途液体の保存・保管等仕様中栓付トラスコ品番836-6420材質ポリエチレン(PE)容量(mL)470内径(Φmm)89寸法H(mm)100寸法W(mm)99耐熱温度(℃)80基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)89口内径×胴径×高さ(mm)89×99×100
  • ポリ軟膏瓶SCC 1パック PNシリーズ アズワン

    ポリ軟膏瓶SCC 1パック PNシリーズ

    アズワン
    2,898税込3,188
    1パック(2袋×5本)
    3日以内出荷
    SCC(表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた)商品です。円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
    材質本体・フタ・パッキン/HDPE目盛なし耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
  • 塩ビ軟こう瓶 TGK(東京硝子器械)

    塩ビ軟こう瓶

    TGK(東京硝子器械)
    289税込318
    1本
    4日以内出荷
    材質塩化ビニール
  • UG軟膏瓶 遮光 TGK(東京硝子器械)

    UG軟膏瓶 遮光

    TGK(東京硝子器械)
    1箱(100個)
    欠品中
    可視光線はもちろん、紫外線(200nm)~近赤外線(800m)までシャットアウト。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
    材質PP(本体)黒(本体)タイプ遮光色(本体)

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶』には他にこんなカテゴリがあります

軟膏特集
おすすめ人気ランキング
軟膏瓶