絞り込み
ブランド
- impactTV
- unitech(2)
- アイメックス(1)
- Newland(1)
- エフケイシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

業務用マルチタイマーサイネージ
impactTV¥31,980税込¥35,1781台7日以内出荷店頭販促/販売促進/情報表示/業務用用途複数タイマー一括管理/厨房/キッチン/飲み放題付属品ACアダプタ、取付金具、取扱説明書色ホワイト本体質量(g)315定格消費電力(W)6外寸(mm)W191×H116×D22解像度1024×600ねじ径×長さ(mm)M4×5.5タイマー設定16×3画面スピーカー2W×2外部端子USB2.0対応TypeA×2記憶容量(GB)8画面サイズ7インチワイドIPS
業務用タブレット・充電スタンド付き
impactTV¥59,980税込¥65,9781台7日以内出荷省人化/情報表示/業務用用途ユーザーアプリ実装専用付属品ACアダプタ、取扱説明書、充電クレードル色ブラック本体質量(g)760定格消費電力(W)11外寸(mm)W258×H171×D21解像度1280×800ねじ径×長さ(mm)M4×5.5スピーカー2W×1外部端子USB2.0対応 TypeC×1記憶容量(GB)10画面サイズ10.1 インチ (16:10) IPSタッチパネルRoHS指令(10物質対応)対応
万引き抑止・人感センサー・自立スタンド付きサイネージ
impactTV¥53,980税込¥59,3781台7日以内出荷防犯/リアルタイム投影/発声/情報表示/業務用/据置設置/スタンドアローン/VESAマウント75×75mm対応用途犯罪抑止/万引き抑止付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ色ホワイト本体質量(g)660定格消費電力(W)10外寸(mm)W257×H163×D22解像度1280x800ねじ径×長さ(mm)M4×5.5スピーカー2W×2外部端子USB2.0対応TypeA×2記憶容量(GB)4.8画面サイズ10インチワイドIPSタッチパネル内蔵カメラ2Mpixls,水平:63°,垂直:50°,対角:75°
『モバイルターミナル』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンディターミナル
- スマートフォン型端末
- タブレット型端末
- RFID関連商品