絞り込み
ブランド
  • impactTV
  • unitech(2)
  • アイメックス(1)
  • Newland(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用マルチタイマーサイネージ impactTV

    業務用マルチタイマーサイネージ

    impactTV
    31,980税込35,178
    1台
    7日以内出荷
    店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
    用途複数タイマー一括管理/厨房/キッチン/飲み放題付属品ACアダプタ、取付金具、取扱説明書ホワイト本体質量(g)315定格消費電力(W)6外寸(mm)W191×H116×D22解像度1024×600ねじ径×長さ(mm)M4×5.5タイマー設定16×3画面スピーカー2W×2外部端子USB2.0対応TypeA×2記憶容量(GB)8画面サイズ7インチワイドIPS
  • 業務用タブレット・充電スタンド付き impactTV

    業務用タブレット・充電スタンド付き

    impactTV
    59,980税込65,978
    1台
    7日以内出荷
    省人化/情報表示/業務用
    用途ユーザーアプリ実装専用付属品ACアダプタ、取扱説明書、充電クレードルブラック本体質量(g)760定格消費電力(W)11外寸(mm)W258×H171×D21解像度1280×800ねじ径×長さ(mm)M4×5.5スピーカー2W×1外部端子USB2.0対応 TypeC×1記憶容量(GB)10画面サイズ10.1 インチ (16:10) IPSタッチパネルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 万引き抑止・人感センサー・自立スタンド付きサイネージ impactTV

    万引き抑止・人感センサー・自立スタンド付きサイネージ

    impactTV
    53,980税込59,378
    1台
    7日以内出荷
    防犯/リアルタイム投影/発声/情報表示/業務用/据置設置/スタンドアローン/VESAマウント75×75mm対応
    用途犯罪抑止/万引き抑止付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタホワイト本体質量(g)660定格消費電力(W)10外寸(mm)W257×H163×D22解像度1280x800ねじ径×長さ(mm)M4×5.5スピーカー2W×2外部端子USB2.0対応TypeA×2記憶容量(GB)4.8画面サイズ10インチワイドIPSタッチパネル内蔵カメラ2Mpixls,水平:63°,垂直:50°,対角:75°

モバイルターミナル』には他にこんなカテゴリがあります

タブレット型端末