絞り込み
ブランド
- unitech
- ウェルコムデザイン(7)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

EA530 業務用モバイルターミナルエントリモデル Wi-Fi専用 2次元バーコードリーダー付
unitech¥69,980税込¥76,9781個欠品中Android OSを搭載した6インチサイズの業務用モバイルターミナル Wi-Fi専用モデルです。防塵・防水保護等級 IP68、落下テスト1.5m (ブートケース装着時は 1.8m)をクリア、交換可能な4250mAhサイズバッテリーは、最大17時間の連続使用を実現しています。本体上部にバーコードリーダー、背面にNFCを搭載しています。ホットスワップ対応で、電源を落とさずにバッテリ交換が可能です。EA530用 ハンドストラップ(固定用金具付き)は別売りです。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定モデル用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530, 2次元スキャナ,Android 15, WiFiモデル, Bluetooth, カメラ, NFC: バッテリ, USB-C 充電ケーブル, USB-ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
RP902 MFi Apple MFi対応Bluetooth接続UHF帯RFIDポケットリーダー/ライター
unitech¥49,980税込¥54,9781個欠品中Apple MFi対応UHF帯のポケットサイズRFIDリーダー/ライターです。 iOS機器とのBluetooth SPP接続による通信が可能です。 免許申請不要、特定小電力無線局(250mW出力以下)に対応。 満充電で、12時間以上の動作時間、最大75000回のスキャンが可能です。 交換可能なバッテリを搭載し、小売店の店舗、サービス業、ヘルスケア、および薬局等、さまざまな現場での長時間運用に対応します。 購入後、すぐに使えるiOS端末用RFIDアプリ”TagAccess”をApp storeにて無償公開しています。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容RP902本体、USB ケーブル、バッテリ質量(g)106(バッテリ含まず)長さ(m)読み取り距離:1(250mW時/最大)、2(500mW時/最大)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×28バッテリー3.7V, 1150mAh, リチウムバッテリ (交換可能)周波数範囲特定小電力対応(LBT: 250mW時13チャンネル)、MS (ミラーサブキャリア): 500mW時防塵防水性能IP65落下距離(m)1.2アンテナUHF 直線偏波(水平)スクリーン0.96インチRoHS指令(10物質対応)対応耐静電気放電+/-8kV エアー放電、+/-4kV 接触放電Bluetooth5.0 ( iAP2 (MFi))インジケータ充電 LED × 1、通信 LED × 1、バイブレーター、オーディオトーンUSBタイプタイプC電力(mW)24dBm (250)、27dBm (500) MS (ミラーサブキャリア)対応ソフトウェアiOS 用SDK
EA530用 9H スクリーンプロテクター
unitech¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷EA530用 9H スクリーンプロテクターです。画像のEA530本体は付属しません。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530用 9H スクリーンプロテクターRoHS指令(10物質対応)対応
PA /EAシリーズ用ハンドストラップ (固定アーム付属)
unitech¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷PA /EAシリーズ用ハンドストラップ (固定アーム付属)です。以下のモデルに対応しています。PA768/EA660/EA530。画像のEA530本体は付属しません。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考PA /EAシリーズ用背面ハンドストラップ (固定アーム付属)RoHS指令(10物質対応)対応
EA530用 ブートケース
unitech¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷EA530用ブートケース (ハーフカバージャケット)です。画像のEA530本体は付属しません。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530用 ブートケースRoHS指令(10物質対応)対応
EA530 UHF 業務用モバイルターミナルエントリモデル Wi-Fi専用 2次元バーコードリーダー付
unitech¥89,980税込¥98,9781個欠品中Android OSを搭載した6インチサイズの業務用モバイルターミナル UHF-RFiDリーダー付きWi-Fi専用モデルです。本体背面に特定小電力対応RFIDリーダーを搭載しています。防塵・防水保護等級 IP68、落下テスト1.5m (ブートケース装着時は 1.8m)をクリア、交換可能な4250mAhサイズバッテリーは。本体上部にバーコードリーダー、背面にNFCを搭載しています。EA530用 ハンドストラップ(固定用金具付き)は別売りです。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定 モデル用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530 UHF, 特定小電力RF-ID,2次元スキャナ,Android 15, WiFiモデル, Bluetooth, カメラ, NFC: バッテリ, USB-C 充電ケーブル, USB-ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
EA530用 バッテリ (3.85V, 4250mAh)
unitech¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷EA530用 バッテリ (3.85V, 4250mAh)です。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530 バッテリパック (3.85V, 4250mAh)RoHS指令(10物質対応)対応
EA530用 ガングリップ
unitech¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷EA530用 ガングリップです。画像のEA530本体は付属しません。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530用 ガングリップRoHS指令(10物質対応)対応
EA530用 4スロットバッテリ充電器
unitech¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷EA530用 4スロットバッテリ充電器です。電源コード(1010-600382G-3P)別売り。画像のバッテリx4個は付属しません。用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530 4スロットバッテリ充電器、電源アダプタ付属 電源コード(1010-600382G-3P)別売RoHS指令(10物質対応)対応
EA530 業務用モバイルターミナルエントリモデル 4G LTE データ通信対応 2次元バーコードリーダー付
unitech¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷Android OSを搭載した6インチサイズの業務用モバイルターミナル 4G-LTE対応(データ通信専用)モデルです。LTEはナノSIMおよびeSIMによるご利用が可能です。(主にDocomo系、SoftBank系のSIMが利用可能。)。防塵・防水保護等級 IP68、落下テスト1.5m (ブートケース装着時は 1.8m)をクリア、交換可能な4250mAhサイズバッテリーはホットスワップ対応で、電源を落とさずにバッテリ交換が可能です。本体上部にバーコードリーダー、背面にNFCを搭載しています。EA530用 ハンドストラップ(固定用金具付き)は別売りです。Google認定取得 (グーグル モバイル サービス(GMS)認定モデル用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など備考EA530, 2次元スキャナ,Android 15, WiFi / 4G-LTE, Bluetooth,カメラ, NFC: バッテリ, USB-C 充電ケーブル, USB-ACアダプタRoHS指令(10物質対応)対応