絞り込み
ブランド
- ジョー・プリンス竹下
- ロックマンジャパン(77)
- 長沢製作所(65)
- 美和ロック(50)
- EPIC(45)
- MIWA(39)
- LILIEL(リリエル)(38)
- GOAL(ゴール)(37)
- GSK(10)
- TOSTEM(LIXIL)(9)
- RS PRO(7)
- ミネベアショウワ(6)
- エスコ(5)
- SSロック(5)
- アルファ(4)
- STAR KING(4)
- 新日軽(LIXIL)(4)
- Keiden(ケイデン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

指紋認証カムロック
ジョー・プリンス竹下¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷・最大10個の指紋を登録できます。・非常解錠機能付きです。付属の非常解錠キーで解錠できます。・操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。・ツマミを回すだけで自動施錠されます。【低電圧警告】。バッテリー残量が少なくなると、赤色LEDが点滅しながらビープ音が鳴ります。用途キャビネット付属品非常解錠キー2本※故障の原因となりますので、緊急時以外は使用しないで下さい。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕上クロームメッキバッテリーリチウムポリマー 3.7V/330mAh使用環境温度(℃)10~60充電方式マイクロUSB 5V/0.5A使用環境湿度(%)<90RoHS指令(10物質対応)対応施錠施錠回数:最大2500回の操作回数