絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス モノタロウナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングスモノタロウ(31件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式斬丸(44件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型付属品丸型Φ2.4mm×約2M適合各種2.0~3.0mmナイロンコード材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-74
ウルトラメタルローラー4 マキタウルトラメタルローラー4マキタ(18件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0関連資料(0.65MB)
ジズライザープロ 北村製作所ジズライザープロ北村製作所(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
従来のジズライザーよりも本体が約20mm小さくなって、更に軽くなり小回りが利きます。その上耐久性アップしました。 従来品と比べ約60パーセントの重量約62g実現、作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。 凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。 本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。 金属安定版に比べ、耐久性が約7倍、長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業。仕様ナット式、ボルト式、両機種対応材質金属部:鉄 樹脂部:ナイロン寸法(mm)幅径80×高18ブラック質量(g)約62取付径(Φmm)12mm以下に対応
ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA)ナイロンコードカッター 凄楽三陽金属(ERBA)(58件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m高さ(mm)50外径(Φmm)110
エルバB 三陽金属(ERBA)エルバB三陽金属(ERBA)(49件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様叩き出しオート式付属品アルエッジ6ストレート3.5m高さ(mm)40穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130
ウルトラオート4 マキタウルトラオート4マキタ(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)型番BH2433取付可能コード径(Φmm)2.0~3.0
ナイロンコードカッター叩き出し金属タイプ モノタロウナイロンコードカッター叩き出し金属タイプモノタロウ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
地面を叩くとコードが伸びる『叩き繰り出し式』カッターヘッドです。叩く部分が金属製のため、高い耐久性があります。対辺2.2mmの四角コードで4m巻ける5インチタイプとなります。
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い所もOK。付属品四角型コード2.2mm×3m×1本質量(kg)0.37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×50取付可能コード径(Φmm)2.0-3.0関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)取扱説明書(1.4MB)
刈払機用安定板 ジズライザー 北村製作所刈払機用安定板 ジズライザー北村製作所(33件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)適合ナット式、ボルト式材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン高さ(mm)20質量(g)約78幅(Φmm)100取付径(Φmm)12mm以下
ナイロンコードカッター フルオート コンパクト 斬丸ナイロンコードカッター フルオート コンパクト斬丸(63件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
形状丸型付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)適合各種1.4~3.0mmナイロンコード材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-82
しっかり安定板 アイウッドしっかり安定板アイウッド(7件のレビュー)
619税込681
1パック(2枚)
当日出荷
軽量でスベリが良い。高刈りにならず安定感抜群。交換サインゲージ付きで安心。芯だしワッシャー付きで刈払機を選ばない。
形状丸型付属品芯だしワッシャー(6/7/8/10mm)適合フランジ式刈払機厚さ(mm)18質量(g)45穴径(Φmm)6外径(Φmm)90
ジズライザーフィット60 北村製作所ジズライザーフィット60北村製作所(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
コンパクトなのに地ズリが軽快。 地面を滑らせ楽々草刈り。 ナット・ボルトも保護するので安心。 4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。 地ズリ作業で疲労軽減。 従来品と比べ高耐久性約8倍。 摩耗ゲージ付で安全設計。 田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚質量(g)約57寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×20
ジズライザープロエアー 北村製作所ジズライザープロエアー北村製作所(25件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。セット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本質量(g)約77直径×高さ(mm)80×24
バイソンカッター本体 コード巻込式カッターヘッド カルエンタープライズバイソンカッター本体 コード巻込式カッターヘッドカルエンタープライズ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
仕様●カッターヘッドの種類:バイソンカッター●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:角ツイスト●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:2m
自動繰り出し ナイロンカッター YAMAZEN(山善)自動繰り出し ナイロンカッターYAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
分解なしでコード交換。地面からコード出口までわずか11mm。地面スレスレを刈れる。接地刈りしやすい極薄タイプ。コード繰り出しは全自動。23cc以上刈払機対応。コードは外径2mm-3.4mm各種使用できる。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。質量(kg)0.3取付穴(mm)25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×156×45取扱説明書(1.63MB)
ナイロンコードカッター 手差し・巻き込み式 斬丸ナイロンコードカッター 手差し・巻き込み式斬丸(30件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。 刈払機に取り付けたままコード交換が可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
付属品丸型Φ2.4mm×75cm(2本付)適合各種2.0~3.4mmナイロンコード材質本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-73
叩くと伸びるオートカッター SAF(セフティー)叩くと伸びるオートカッターSAF(セフティー)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
金属製クラッチ搭載。
穴径(Φmm)25.4
巻付防止カッター3面研ぎ刃 130×6P レモラツール巻付防止カッター3面研ぎ刃 130×6Pレモラツール(2件のレビュー)
779税込857
1枚
当日出荷
刈払機のシャフトに巻き付いてくる蔓や草の切断。蔓や草の絡まりを抑え草刈り作業をスムーズにします。エンジンの負担を軽減し作業性もアップ!新設計!3面研ぎ刃でしっかりカットします。6枚の刃は交互に高低を付けて立ち上げてあるので、巻き付く草をより効率よくカットします。本品は焼入れ処理を施しております。刃の切れ味が落ちてきたらダイヤモンドヤスリで研磨すれば切れ味が回復します。グラインダーは使用せず、手動のヤスリをご使用ください。再研磨可能で長持ち。
刃数6P厚さ(mm)1外径(Φmm)130取付穴径(Φmm)25.4アズワン品番64-8881-71
ジズライザーワイド120 北村製作所ジズライザーワイド120北村製作所(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
初心者の方でも安心安全の操作性です。従来のジズライザーより一回り大きく高くなり、安定感や操作性が向上します。 安定感や操作性が向上することにより、初心者や女性の方にも最適です。 高さをキープできるので石跳ねや食い込みが軽減され、幅広くなる事で地面の凹凸に対応力が上がり、刈刃保護につながります。
用途刈払機用安定板。形状丸型高さ(mm)30材質(本体)樹脂直径(mm)120
ナイロンカッタ AK-3710用 京セラインダストリアルツールズナイロンカッタ AK-3710用京セラインダストリアルツールズ(19件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
AK-3710用ナイロンカッターです。
付属品ナイロンコードΦ1.65mm×7m付トラスコ品番379-8810適合機種AK-3710
タップ式ナイロンカッタ4 マキタタップ式ナイロンカッタ4マキタ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
適合MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD・MUR361D/362D/363D・MUR365D/366D/367D取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
楽巻きナイロンコードカッタ マキタ楽巻きナイロンコードカッタマキタ(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ2.7関連資料(1.54MB)
刈払機用 叩けば出る ナイロンカッター YAMAZEN(山善)刈払機用 叩けば出る ナイロンカッターYAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
20cc以上のエンジン式刈払機に使用出来る刈払機用ナイロンカッター。回転中に突起部分を地面に叩くと自動的にナイロンが繰り出されるラクラク設計。耐久性の高い日本製原材料ナイロンコード採用。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。質量(kg)0.25取付穴(mm)25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×170×60取扱説明書(0.97MB)
楽巻きカッター 鮫牙コード YAMAZEN(山善)楽巻きカッター 鮫牙コードYAMAZEN(山善)(11件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×50取扱説明書(2.04MB)
マニアルローター BIGM(丸山製作所)マニアルローターBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)4付属品コード付線径(Φmm)2.4
たたけば出ますラク巻 BIGM(丸山製作所)たたけば出ますラク巻BIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)3付属品コード付線径(Φmm)2.4
ナイロンカッター差込式 斬丸ナイロンカッター差込式斬丸(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
コード取付簡単、差し込むだけ薄い!短く刈れる。地面から約0.7mm軽くて丈夫、アルミ合金製4本出し可能!軽く切れ、コード長持ちカットコード使用可能!2way!コード取付いろいろ1.カットコードを差し込むだけ(2.4本出し可)2.ストッパー付コードを差し込むだけ(2.4本出し可)4倍永切れ!耐久性・耐摩耗性アップ、メタリックコード
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに石の多い場所でもOK!ナイロンコードで草を刈る付属品付属コード:角型メタリックコード2.2mm×20cm 8本付材質本体/アルミダイキャスト付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)添加物/アルミニウム微粉末寸法(mm)230×180×25質量(g)157アズワン品番64-4067-99
刈払機用ナイロンオートカッターZ-K Pro (刈刃式) ゼノア刈払機用ナイロンオートカッターZ-K Pro (刈刃式)ゼノア
4,998税込5,498
1個
当日出荷
アイレットの交換着脱が可能。鉄ボスが入ったことにより、タップ部も摩耗を低減できます。SGCを除く、ゼノア刈払機全機種に対応。
長さ(m)6太さ(mm)丸2.1
草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト 斎藤撚糸草刈りコードホルダー ガッツ エアーアシスト斎藤撚糸(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(160mm×50mm)
当日出荷
浮いて刈る!「ガッツエアーアシスト(草刈機用 差込コード専用ホルダー)」は、 1)ホルダーの回転で生じる揚力が草刈機の先端荷重をほぼゼロに! 2)軽い!安全!疲れない! 3)取付は超簡単! 4)1本のコードを2回使える! 5)お試しコード4本付き!※トルネードM(刃付き菱形スパイラルコード2.6mm×3.9mm)、という特許申請中(PAT.P)の新発想の製品です。
用途差込みコード専用、刈払機用外径(Φmm)160高さ(mm)50質量(g)230対応コード差込コード付属品差込タイプのトルネードM4本入り仕様出口(個数):2
ナイロンカッタ T25B ハスクバーナナイロンカッタ T25Bハスクバーナ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
このトリマーヘッドは、時計回り・反時計回りの双方向に回転可能。ハスクバーナ独自の「Tap'n go」システム搭載。 先端部分をたたくとナイロンコードがが自動的に供給されます。 静音タイプのナイロンカッタ:ウィスパーライン付き。Φ2.5mm×5m。バッテリー刈払機専用。
長さ(m)5寸法(Φmm)2.5
刈払機用ナイロンコードカッター タフカッター たくみ刈払機用ナイロンコードカッター タフカッターたくみ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
【耐久性抜群のボディ!草刈頑強カッター!】 耐久性抜群のアルミ合金製ボディです。 コードの破断を防ぐ、曲面形状コード口。 刈払機に取り付けたまま、コードを巻くことが可能です。 ビョウ止めコード、短いコード(20cm以上)も使用できます。
用途草刈り作業に。付属品スパイラルコード(2m)質量(g)約240外径(Φmm)120取付穴径(Φmm)25.4
K&O スコーピオン SAF(セフティー)K&O スコーピオンSAF(セフティー)(6件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ナイロン手動操出方式
穴径(Φmm)25.4
ナイロンカッター 回転繰り出し式 斬丸ナイロンカッター 回転繰り出し式斬丸(28件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
コードが短くなると自動でコードが繰り出す
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに石の多い場所でもOK!ナイロンコードで草を刈る形状角型付属品付属コード:角型2.2mm×4m付材質本体/PA6・グラスファイバー付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)寸法(mm)200×170×37質量(g)314アズワン品番64-4067-81
ナイロンカッター差込式 斬丸ナイロンカッター差込式斬丸(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
コード取付簡単。差し込むだけフリー鉄安定板構造で摩耗に強く長持ち草の抵抗が少なくスパッと斬れるシャープネスコード付属滑らかな湾曲で地面にすべらせやすい
用途壁・フェンスのキワ刈り、雑草刈りなどに石の多い場所でもOK形状角型仕様フリー安定板付付属品シャープネスコード角型:対辺2.3mm×20cm×6本付寸法(mm)210×150×25質量(g)191アズワン品番64-4067-70
ジズライザーエアー 北村製作所ジズライザーエアー北村製作所(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
従来品と比べ約40%軽量の98gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。チップソー等の刈刃作業時でも付属のナイロンコードを差し込むだけで、際刈作業が簡単に出来ます。ナイロンコードとしても安定版としても使用可能です。刈刃用安定版、ナイロンコード、刈刃+ナイロンコードの3つの使い方が可能です。 ナイロンコードはΦ2.4、Φ2.8使用可能。
用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)、ナイロンコード8本(Φ2.4)、刈刃代替プレート1個適合取付径:12mm以下ナット式、ボルト式寸法(mm)100Φ×24.6質量(g)約98付属コード丸Φ2.4×200mm
らく巻きフラットナイロンカッタ マキタらく巻きフラットナイロンカッタマキタ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ナイロンコードを差して巻くだけ、カンタン交換。フラットな底面でスムーズな草刈り。より低く刈れるコード高さ、ナイロンコードが低い位置から出るので、より深い刈り込み作業が可能。「新構造」外巻き式 コード交換がさらに簡単。1ナイロンコードを全長さの 2半分まで差し込んで…2タップ部を回しコードを巻きとる。
用途20mL~30mLエンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。取付M8ボルト/M8ナット/M10ナット長さ(m)【巻き込み】5(Φ2.4mm)コード径(Φmm)1.6~2.7コード【ナイロンコード】タップ繰出式関連資料(1.38MB)グリーン購入法適合
太径コードも使える速巻タップ式ナイロンコードカッター EASY ROLL EARTH MAN太径コードも使える速巻タップ式ナイロンコードカッター EASY ROLLEARTH MAN
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
エンジン式 タップ式 日本製ガラス繊維入りナイロンコード対角3.3mmスパイラルコード1.5m付き アングル突起が草をはじき、草が巻き付きにくい 底面部はフリー可動で滑らせ刈りに便利 刈払機につけたままコード取付け可能 ナイロンコードが6m巻ける
付属品ナイロンコードカッター×1適合ナイロンコード:丸型 Φ5.5mまで/角型 対辺4.0mmまで/スクリュー型 対角5.5mmまでコード使用可能:カットコード
叩くと伸びるミニカッター SAF(セフティー)叩くと伸びるミニカッターSAF(セフティー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ナイロン自動操出方式(クラッチ式)
穴径(Φmm)25.4
極薄オート 三陽金属(ERBA)極薄オート三陽金属(ERBA)(14件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
全自動繰り出し式(世界初機構)。 分解無で簡単コード交換。 バランスが良く振動が少ない。 部品が少なく交換の手間なし。
コード長さ(m)3厚さ(mm)36穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)133
ピタスルカッター BIGM(丸山製作所)ピタスルカッターBIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。 切れ味3倍! 炭化ケイ素入りナイロンコードを採用!
付属品角2.3mm×2m(6本)

ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります

刈払機用ナイロンカッター本体