絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス モノタロウ

    ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス

    モノタロウ(39件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
    用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
  • ウルトラメタルローラー4 マキタ

    ウルトラメタルローラー4

    マキタ(21件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
    適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
  • ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸

    ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式

    斬丸(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
    形状丸型付属品丸型Φ2.4mm×約2M適合各種2.0~3.0mmナイロンコード材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-74
  • ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA)

    ナイロンコードカッター 凄楽

    三陽金属(ERBA)(58件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
    付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m高さ(mm)50外径(Φmm)110
  • ナイロンコードカッター フルオート コンパクト 斬丸

    ナイロンコードカッター フルオート コンパクト

    斬丸(64件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
    形状丸型付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)適合各種1.4~3.0mmナイロンコード材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-82
  • エルバB 三陽金属(ERBA)

    エルバB

    三陽金属(ERBA)(51件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
    仕様叩き出しオート式付属品アルエッジ6ストレート3.5m材質本体:ナイロン(PA6、PA66)●アイレット:アルミ合金●コード:ナイロン(PA6、PA66)、アルミ粉高さ(mm)40穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130
  • 刈払機用安定板 ジズライザー 北村製作所

    刈払機用安定板 ジズライザー

    北村製作所(33件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
    用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)適合ナット式、ボルト式材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン高さ(mm)20質量(g)約78幅(Φmm)100取付径(Φmm)12mm以下
  • ジズライザープロ 北村製作所

    ジズライザープロ

    北村製作所(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    従来のジズライザーよりも本体が約20mm小さくなって、更に軽くなり小回りが利きます。その上耐久性アップしました。 従来品と比べ約60パーセントの重量約62g実現、作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。 凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。 本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。 金属安定版に比べ、耐久性が約7倍、長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
    用途草刈り作業。仕様ナット式、ボルト式、両機種対応材質金属部:鉄 樹脂部:ナイロン寸法(mm)幅径80×高18ブラック質量(g)約62取付径(Φmm)12mm以下に対応
  • ウルトラオート4 マキタ

    ウルトラオート4

    マキタ(18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    ナイロンコードカッター。自動繰出式。
    付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)型番BH2433取付可能コード径(Φmm)2.0~3.0
  • ナイロンコードカッター叩き出し金属タイプ モノタロウ

    ナイロンコードカッター叩き出し金属タイプ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    地面を叩くとコードが伸びる『叩き繰り出し式』カッターヘッドです。叩く部分が金属製のため、高い耐久性があります。対辺2.2mmの四角コードで4m巻ける5インチタイプとなります。
    用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い所もOK。付属品四角型コード2.2mm×3m×1本質量(kg)0.37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×50取付可能コード径(Φmm)2.0-3.0
  • 自動繰り出し ナイロンカッター YAMAZEN(山善)

    自動繰り出し ナイロンカッター

    YAMAZEN(山善)(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷
    分解なしでコード交換。地面からコード出口までわずか11mm。地面スレスレを刈れる。接地刈りしやすい極薄タイプ。コード繰り出しは全自動。23cc以上刈払機対応。コードは外径2mm-3.4mm各種使用できる。
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。質量(kg)0.3取付穴(mm)25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×156×45
  • ジズライザープロエアー 北村製作所

    ジズライザープロエアー

    北村製作所(27件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
    用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。適合機種ほぼ全てセット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本高さ(mm)24質量(g)約77直径×高さ(mm)80×24
  • しっかり安定板 アイウッド

    しっかり安定板

    アイウッド(9件のレビュー)
    619税込681
    1パック(2枚)
    当日出荷
    軽量でスベリが良い。高刈りにならず安定感抜群。交換サインゲージ付きで安心。芯だしワッシャー付きで刈払機を選ばない。
    形状丸型付属品芯だしワッシャー(6/7/8/10mm)適合フランジ式刈払機厚さ(mm)18質量(g)45穴径(Φmm)6外径(Φmm)90
  • ジズライザーワイド120 北村製作所

    ジズライザーワイド120

    北村製作所(21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    初心者の方でも安心安全の操作性です。従来のジズライザーより一回り大きく高くなり、安定感や操作性が向上します。 安定感や操作性が向上することにより、初心者や女性の方にも最適です。 高さをキープできるので石跳ねや食い込みが軽減され、幅広くなる事で地面の凹凸に対応力が上がり、刈刃保護につながります。
    用途刈払機用安定板。形状丸型高さ(mm)30材質(本体)樹脂直径(mm)120
  • らく巻きフラットナイロンカッタ マキタ

    らく巻きフラットナイロンカッタ

    マキタ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ナイロンコードを差して巻くだけ、カンタン交換。フラットな底面でスムーズな草刈り。より低く刈れるコード高さ、ナイロンコードが低い位置。から出るので、より深い。刈り込み作業が可能。「新構造」外巻き式 コード交換がさらに簡単。1ナイロンコードを全長さの 2。半分まで差し込んで…。2タップ部を回し。コードを巻きとる。
    用途20mL~30mLエンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。取付M8ボルト/M8ナット/M10ナット長さ(m)【巻き込み】5(Φ2.4mm)コード径(Φmm)1.6~2.7コード【ナイロンコード】タップ繰出式グリーン購入法適合
  • マニアルローター BIGM(丸山製作所)

    マニアルローター

    BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
    長さ(m)4付属品コード付線径(Φmm)2.4
  • ジズライザーフィット60 北村製作所

    ジズライザーフィット60

    北村製作所(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに地ズリが軽快。 地面を滑らせ楽々草刈り。 ナット・ボルトも保護するので安心。 4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。 地ズリ作業で疲労軽減。 従来品と比べ高耐久性約8倍。 摩耗ゲージ付で安全設計。 田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
    適合機種ほぼ全てセット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚高さ(mm)20質量(g)約57寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×20
  • 楽巻きナイロンコードカッタ マキタ

    楽巻きナイロンコードカッタ

    マキタ(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ2.7
  • 楽巻きカッター 鮫牙コード YAMAZEN(山善)

    楽巻きカッター 鮫牙コード

    YAMAZEN(山善)(13件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×50
  • ナイロンカッタ AK-3710用 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンカッタ AK-3710用

    京セラインダストリアルツールズ(19件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    AK-3710用ナイロンカッターです。
    付属品ナイロンコードΦ1.65mm×7m付トラスコ品番379-8810適合機種AK-3710
  • ナイロンコードカッタ マキタ

    ナイロンコードカッタ

    マキタ(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    長さ(m)8適合機種MUR2500/3000、MUM253/303
  • ナイロンコードカッター 手差し・巻き込み式 斬丸

    ナイロンコードカッター 手差し・巻き込み式

    斬丸(31件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷
    ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。 刈払機に取り付けたままコード交換が可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
    付属品丸型Φ2.4mm×75cm(2本付)適合各種2.0~3.4mmナイロンコード材質本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-73
  • ジズライザーエアー 北村製作所

    ジズライザーエアー

    北村製作所(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    従来品と比べ約40%軽量の98gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。チップソー等の刈刃作業時でも付属のナイロンコードを差し込むだけで、際刈作業が簡単に出来ます。ナイロンコードとしても安定版としても使用可能です。刈刃用安定版、ナイロンコード、刈刃+ナイロンコードの3つの使い方が可能です。 ナイロンコードはΦ2.4、Φ2.8使用可能。
    用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)、ナイロンコード8本(Φ2.4)、刈刃代替プレート1個適合取付径:12mm以下ナット式、ボルト式寸法(mm)100Φ×24.6質量(g)約98付属コード丸Φ2.4×200mm
  • 叩くと伸びるオートカッター SAF(セフティー)

    叩くと伸びるオートカッター

    SAF(セフティー)(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    金属製クラッチ搭載。
    穴径(Φmm)25.4
  • ジズライザー ハイ50 北村製作所

    ジズライザー ハイ50

    北村製作所(17件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    安定板部分が大きくなりツル草が巻き付かず異物の飛散も少ない。 刈取後の草丈も揃い使用性能アップ。
    高さ(mm)50外径(Φmm)150本体質量(g)180
  • 極薄オート 三陽金属(ERBA)

    極薄オート

    三陽金属(ERBA)(15件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    全自動繰り出し式(世界初機構)。 分解無で簡単コード交換。 バランスが良く振動が少ない。 部品が少なく交換の手間なし。
    コード長さ(m)3厚さ(mm)36穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)133
  • タップ式ナイロンカッタ4 マキタ

    タップ式ナイロンカッタ4

    マキタ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD・MUR361D/362D/363D・MUR365D/366D/367D取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
  • ナイロンカッター 回転繰り出し式 斬丸

    ナイロンカッター 回転繰り出し式

    斬丸(28件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    コードが短くなると自動でコードが繰り出す
    用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る形状角型付属品付属コード:角型2.2mm×4m付材質本体/PA6・グラスファイバー付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)寸法(mm)200×170×37質量(g)314アズワン品番64-4067-81
  • ナイロンカッターベーシック 斬丸

    ナイロンカッターベーシック

    斬丸(12件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈るほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。軽量設計。刈払機に取り付けたままコード交換可能。市販の丸型Φ3.0mmまで、または角型2.4mmまで使えます
    用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る付属品付属コード:角型2.2mm×3m付寸法(mm)210×162×33材質(本体)樹脂+20%ガラス強化材質量(g)204アズワン品番64-4067-89
  • ナイロンカッター ワンプッシュ 強靭叩き繰出しタイプ ハートフルジャパン

    ナイロンカッター ワンプッシュ 強靭叩き繰出しタイプ

    ハートフルジャパン(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    叩き繰出し式
    用途ナイロンカッター形状角型長さ(m)3幅(mm)2.2
  • 差込み式ナイロンカッター 三洋テグス

    差込み式ナイロンカッター

    三洋テグス(8件のレビュー)
    819税込901
    1セット
    当日出荷
    超軽量77g、簡単差込式カッター。小排気量刈払機に最適。 30%の騒音低減、人気のスパイラルが6本標準装備。 二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻しなし。切れ味と静音が持続します。 春から秋までフルに使用できるオールラウンド。 取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
    付属品スパイラルコード2.2mm×6本クロ
  • 巻き取り式ナイロンカッター セフティー3

    巻き取り式ナイロンカッター

    セフティー3(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    金属刃では作業しにくい場所での作業性は抜群です。
    用途小石の多い所、フェンス、塀の際、雑木、植木の周囲の草刈りに最適です。形状四角型仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)寸法(mm)Φ130×18質量(g)300付属コード(角型2.4mm×4m巻)1本付取付穴径(Φmm)25.4
  • たたけば出ますラク巻 BIGM(丸山製作所)

    たたけば出ますラク巻

    BIGM(丸山製作所)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
    長さ(m)3付属品コード付線径(Φmm)2.4
  • 草刈機ナイロンカッター 工進

    草刈機ナイロンカッター

    工進(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    SBC・PBCシリーズに使用可能
    用途雑草の草刈り仕様断面:四角ツイスト(線形:対角2.4mm)セット内容ナイロンカッター本体/カシメ付きナイロンコード10本/平ワッシャー材質ナイロン長さ(mm)170(カシメ含む)直径(Φmm)ナイロンカッター本体:100高さ(mm)25質量(g)70刈込み幅(mm)370対応機種SBC,PBCシリーズ(手押し式草刈り機は除く)
  • K&O スコーピオン SAF(セフティー)

    K&O スコーピオン

    SAF(セフティー)(7件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ナイロン手動操出方式
    穴径(Φmm)25.4
  • ナイロンカッター差込式 斬丸

    ナイロンカッター差込式

    斬丸(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    コード取付簡単、差し込むだけ。薄い!短く刈れる。地面から約0.7mm。軽くて丈夫、アルミ合金製。4本出し可能!軽く切れ、コード長持ち。カットコード使用可能!。2way!コード取付いろいろ1.カットコードを差し込むだけ(2.4本出し可)2.ストッパー付コードを差し込むだけ(2.4本出し可)。4倍永切れ!耐久性・耐摩耗性アップ、メタリックコード
    用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る付属品付属コード:角型メタリックコード2.2mm×20cm 8本付材質本体/アルミダイキャスト付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)添加物/アルミニウム微粉末寸法(mm)230×180×25質量(g)157アズワン品番64-4067-99
  • 草刈安定板 マキタ

    草刈安定板

    マキタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    軽く置いて滑らすだけ 簡単ラクラク草刈り。地面を滑らせて草刈ラクラク、地ズリ作業で負担軽減。刃先を地面に置いてスイングしながらの地ズリ作業が簡単。腕、肩、腰などの負担を軽減。誤って小石に当たった際に発生する金属音をゴムリングで抑制。カップ外表面に摩耗量確認用凹形状付き。一目で交換時期が確認可能。刃押さえ金具一体型設計により、ボルト(ナット)で簡単取り付け。
    用途エンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。ボルト式、ナット式両機種対応。グリーン購入法適合
  • ピタスルカッター BIGM(丸山製作所)

    ピタスルカッター

    BIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。 切れ味3倍! 炭化ケイ素入りナイロンコードを採用!
    付属品角2.3mm×2m(6本)
  • 刈払機用ナイロンオートカッターZ-K Pro (刈刃式) ゼノア

    刈払機用ナイロンオートカッターZ-K Pro (刈刃式)

    ゼノア
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    アイレットの交換着脱が可能。鉄ボスが入ったことにより、タップ部も摩耗を低減できます。SGCを除く、ゼノア刈払機全機種に対応。
    長さ(m)6太さ(mm)丸2.1
  • 刈払機用 叩けば出る ナイロンカッター YAMAZEN(山善)

    刈払機用 叩けば出る ナイロンカッター

    YAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    20cc以上のエンジン式刈払機に使用出来る刈払機用ナイロンカッター。回転中に突起部分を地面に叩くと自動的にナイロンが繰り出されるラクラク設計。耐久性の高い日本製原材料ナイロンコード採用。
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。質量(kg)0.25取付穴(mm)25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×170×60

ナイロンコード』には他にこんなカテゴリがあります

刈払機用ナイロンカッター本体