絞り込み
太さ(mm)
  • 1.3(1)
  • 1.5(2)
  • 1.6(2)
  • 1.65(2)
  • 1.66(2)
  • 2(10)
  • 2.2(25)
  • 2.3(12)
  • 2.4(48)
  • 2.5(3)
  • 2.6(4)
  • 2.7(23)
  • 2.8(2)
  • 3(43)
  • 3.0(9)
  • 3.2(5)
  • 3.3(7)
  • 3.4(2)
  • 3.5(5)
  • 4(10)
ブランド
  • モノタロウ(6)
  • ハスクバーナ(48)
  • EARTH MAN(33)
  • 斎藤撚糸(33)
  • マキタ(31)
  • セフティー3(28)
  • 三陽金属(ERBA)(27)
  • カルエンタープライズ(23)
  • 斬丸(22)
  • trad(17)
  • 北村製作所(17)
  • エスコ(16)
  • たくみ(16)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(16)
  • BIGM(丸山製作所)(15)
  • YAMAZEN(山善)(14)
  • 京セラインダストリアルツールズ(14)
  • SAF(セフティー)(11)
  • 新ダイワ(9)
  • アイウッド(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
515件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス モノタロウ

    ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス

    モノタロウ(39件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
    用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
  • 草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合 モノタロウ

    草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合

    モノタロウ(30件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
    用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA66+チタン粉末配合形状四角型長さ(m)50
  • ウルトラメタルローラー4 マキタ

    ウルトラメタルローラー4

    マキタ(21件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
    適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
  • ナイロンコード 草刈り用 丸形 モノタロウ

    ナイロンコード 草刈り用 丸形

    モノタロウ(74件のレビュー)
    819税込901
    1巻
    当日出荷
    ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
    用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。長さ(m)70形状丸型材質PA6+PA66オレンジ太さ(mm)2.4
  • チタニウムナイロンコード角型 セフティー3

    チタニウムナイロンコード角型

    セフティー3(138件のレビュー)
    949税込1,044
    1巻
    当日出荷
    草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
    用途草刈り形状四角型
  • ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸

    ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式

    斬丸(46件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
    形状丸型付属品丸型Φ2.4mm×約2M適合各種2.0~3.0mmナイロンコード材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-74
  • ナイロンコード 草刈り用 四角形 モノタロウ

    ナイロンコード 草刈り用 四角形

    モノタロウ(77件のレビュー)
    899税込989
    1巻
    当日出荷
    ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
    用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。長さ(m)70形状四角型材質PA6+PA66太さ(mm)2.2
  • ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA)

    ナイロンコードカッター 凄楽

    三陽金属(ERBA)(58件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
    付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m高さ(mm)50外径(Φmm)110
  • チタニウムナイロンコード□型 セフティー3

    チタニウムナイロンコード□型

    セフティー3(21件のレビュー)
    989税込1,088
    1巻
    当日出荷
    チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
    用途刈払機用ナイロンコード。コード四角型
  • アイレット 三陽金属(ERBA)

    アイレット

    三陽金属(ERBA)(52件のレビュー)
    369税込406
    1組(2個)ほか
    当日出荷
  • ナイロンコードカッター フルオート コンパクト 斬丸

    ナイロンコードカッター フルオート コンパクト

    斬丸(64件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式 ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 摩耗防止鉄板入り。 軽量設計。
    形状丸型付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)適合各種1.4~3.0mmナイロンコード材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-82
  • フレキシブレード オレゴン(OREGON)

    フレキシブレード

    オレゴン(OREGON)(33件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
  • エルバB 三陽金属(ERBA)

    エルバB

    三陽金属(ERBA)(51件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
    仕様叩き出しオート式付属品アルエッジ6ストレート3.5m材質本体:ナイロン(PA6、PA66)●アイレット:アルミ合金●コード:ナイロン(PA6、PA66)、アルミ粉高さ(mm)40穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130
  • 刈払機用安定板 ジズライザー 北村製作所

    刈払機用安定板 ジズライザー

    北村製作所(33件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
    用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)適合ナット式、ボルト式材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン高さ(mm)20質量(g)約78幅(Φmm)100取付径(Φmm)12mm以下
  • ナイロンコード アルエッジ6 ツイスト 三陽金属(ERBA)

    ナイロンコード アルエッジ6 ツイスト

    三陽金属(ERBA)(52件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
    形状スパイラル型太さ(mm)3.0
  • 静音ナイロンコード マキタ

    静音ナイロンコード

    マキタ(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    渦巻き形状が良好な切れ味と静粛性を実現。
    太さ(mm)3
  • ウルトラオート4 マキタ

    ウルトラオート4

    マキタ(18件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    ナイロンコードカッター。自動繰出式。
    付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)型番BH2433取付可能コード径(Φmm)2.0~3.0
  • ジズライザープロ 北村製作所

    ジズライザープロ

    北村製作所(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    従来のジズライザーよりも本体が約20mm小さくなって、更に軽くなり小回りが利きます。その上耐久性アップしました。 従来品と比べ約60パーセントの重量約62g実現、作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。 凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。 本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。 金属安定版に比べ、耐久性が約7倍、長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
    用途草刈り作業。仕様ナット式、ボルト式、両機種対応材質金属部:鉄 樹脂部:ナイロン寸法(mm)幅径80×高18ブラック質量(g)約62取付径(Φmm)12mm以下に対応
  • 差込み式替コード 三洋テグス

    差込み式替コード

    三洋テグス(17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    30%の騒音低減。二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻りなし。切れ味と静音が持続します。春から秋までフルに使用できるオールラウンド。取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
    形状スパイラル型ブルー長さ(m)0.2
  • ナイロンコードカッター叩き出し金属タイプ モノタロウ

    ナイロンコードカッター叩き出し金属タイプ

    モノタロウ(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    地面を叩くとコードが伸びる『叩き繰り出し式』カッターヘッドです。叩く部分が金属製のため、高い耐久性があります。対辺2.2mmの四角コードで4m巻ける5インチタイプとなります。
    用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い所もOK。付属品四角型コード2.2mm×3m×1本質量(kg)0.37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×50取付可能コード径(Φmm)2.0-3.0
  • 草刈機用予備ナイロンコード マキタ

    草刈機用予備ナイロンコード

    マキタ(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    長さ(m)30太さ(mm)1.65
  • 草刈り用ナイロンコード 鋸刃型 モノタロウ

    草刈り用ナイロンコード 鋸刃型

    モノタロウ(19件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!
    用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。形状鋸刃型長さ(m)30
  • 巻付き防止ヘキサゴンブレード 三陽金属(ERBA)

    巻付き防止ヘキサゴンブレード

    三陽金属(ERBA)(54件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(2枚)
    当日出荷
    草刈り作業の草の巻き付きを大幅に軽減。 草の巻付きが気になる方に最適。 あらゆる草に対応できる特殊刃型(PAT.P)。
    材質ステンレス鋼
  • ナイロンコード アルエッジ4 ツイスト 三陽金属(ERBA)

    ナイロンコード アルエッジ4 ツイスト

    三陽金属(ERBA)(32件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷
    アルミ含有で強くて切れる!(メーカー比1.5倍長持ち) 耐久性のアルエッジ4シリーズ さらなる切れ味と静音性のツイストタイプ。
    形状スパイラル型太さ(mm)2.4
  • 自動繰り出し ナイロンカッター YAMAZEN(山善)

    自動繰り出し ナイロンカッター

    YAMAZEN(山善)(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    当日出荷
    分解なしでコード交換。地面からコード出口までわずか11mm。地面スレスレを刈れる。接地刈りしやすい極薄タイプ。コード繰り出しは全自動。23cc以上刈払機対応。コードは外径2mm-3.4mm各種使用できる。
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。質量(kg)0.3取付穴(mm)25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×156×45
  • しっかり安定板 アイウッド

    しっかり安定板

    アイウッド(9件のレビュー)
    619税込681
    1パック(2枚)
    当日出荷
    軽量でスベリが良い。高刈りにならず安定感抜群。交換サインゲージ付きで安心。芯だしワッシャー付きで刈払機を選ばない。
    形状丸型付属品芯だしワッシャー(6/7/8/10mm)適合フランジ式刈払機厚さ(mm)18質量(g)45穴径(Φmm)6外径(Φmm)90
  • ジズライザープロエアー 北村製作所

    ジズライザープロエアー

    北村製作所(27件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    従来のジズライザーエアー(Φ100mm)よりも本体が更に小さくなりました(Φ80mm)。純正のツイストナイロンコードで抜群の切れ味です。カシメ付きコードとフリ―コードの両方に対応しています。 安定板+ナイロンコードを併用して使えるハイブリッド機構。 軽い・強い・安心 刈刃用安定板。 新コードで鋭い切れ味 ツイストナイロンコード。小型エンジンでも最大の切れ味。 キワ刈りに最適。刈刃+ナイロンコード。 地面を滑らせラ楽々草刈り。凸凹地や傾斜地でも、滑らかに地面をはうように草刈り作業ができ、刈高調整も簡単なドーム型デザイン採用。 軽量、高耐久性。従来品と比べ約50%【市販安定板(金属製)と押え金具の合計を比較した場合】の質量約77gを実現。さらに金属製安定板と比べ、耐久性約7倍【市販安定板(金属製)を使用し、地擦りテストで比較した場合】を実現。摩耗ゲージ付。 押え金具一体型設計により、ナット(ボルト)1個で簡単に取り付けでき、メンテナンス性が抜群です。ナット式、ボルト式両機種対応で機種を選びません。 本体の交換時期を摩耗ゲージでお知らせします。使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず安心作業。
    用途山林、砂利、田んぼ、道路・線路脇などあらゆる環境に対応し、その性能をいかんなく発揮します。適合機種ほぼ全てセット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(□22mm)×8本高さ(mm)24質量(g)約77直径×高さ(mm)80×24
  • ジズライザーエアー替コード 北村製作所

    ジズライザーエアー替コード

    北村製作所(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(30本)ほか
    当日出荷
    安心の日本製ナイロンコードです。 純日本製なので先が割れる心配もなく切れ味と耐久性を兼ね備えたコードを厳選しています。刈刃の切れ味とナイロンコードの特徴を使い分けることで今までよりも効率の良い草刈作業を実現。 切れ味重視にはΦ2.4mm、耐久性重視にはΦ2.8mmを。 梱包ケースはそのままベルトにかけられます。 持ち運びに便利でナイロンコード変換もスピーディーに。
    適合本体ジスライザーエアー ZAT-H24B形状丸型乳白色長さ(m)0.2
  • ジズライザーワイド120 北村製作所

    ジズライザーワイド120

    北村製作所(21件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    初心者の方でも安心安全の操作性です。従来のジズライザーより一回り大きく高くなり、安定感や操作性が向上します。 安定感や操作性が向上することにより、初心者や女性の方にも最適です。 高さをキープできるので石跳ねや食い込みが軽減され、幅広くなる事で地面の凹凸に対応力が上がり、刈刃保護につながります。
    用途刈払機用安定板。形状丸型高さ(mm)30材質(本体)樹脂直径(mm)120
  • ナイロンコードカッター 凄楽用 部品 三陽金属(ERBA)

    ナイロンコードカッター 凄楽用 部品

    三陽金属(ERBA)(10件のレビュー)
    189税込208
    1組(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    三陽金属 エルバ 凄楽用部品です。
  • メタリックナイロンカッタ差込式用替コード 斬丸

    メタリックナイロンカッタ差込式用替コード

    斬丸(13件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(20本)
    当日出荷
    鋭い切れ味。耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能
    用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに形状四角型材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末質量(g)42(20本入)長さ(m)0.2アズワン品番64-4067-97太さ(mm)2.2
  • 差込式替コード(角型) BIGM(丸山製作所)

    差込式替コード(角型)

    BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(50本)
    当日出荷
    用途ナイロンカッター用交換コードです。長さ(m)0.2形状四角型太さ(mm)2.2
  • らく巻きフラットナイロンカッタ マキタ

    らく巻きフラットナイロンカッタ

    マキタ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ナイロンコードを差して巻くだけ、カンタン交換。フラットな底面でスムーズな草刈り。より低く刈れるコード高さ、ナイロンコードが低い位置。から出るので、より深い。刈り込み作業が可能。「新構造」外巻き式 コード交換がさらに簡単。1ナイロンコードを全長さの 2。半分まで差し込んで…。2タップ部を回し。コードを巻きとる。
    用途20mL~30mLエンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。取付M8ボルト/M8ナット/M10ナット長さ(m)【巻き込み】5(Φ2.4mm)コード径(Φmm)1.6~2.7コード【ナイロンコード】タップ繰出式グリーン購入法適合
  • ナイロンコードスパイラル(静音) 三洋テグス

    ナイロンコードスパイラル(静音)

    三洋テグス(3件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1巻ほか
    当日出荷
    30%騒音低減。 二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻り無し。切れ味と静音が持続します。 春から秋までフルに使用できるオールラウンド。 50m巻より経済的。ボビン巻の長尺プロ仕様。
    長さ(m)235ブルー
  • モクバ印 ナイロンコード プロ Mokuba(小山刃物製作所)

    モクバ印 ナイロンコード プロ

    Mokuba(小山刃物製作所)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
    用途草の刈り取り作業。材質ナイロン太さ(mm)2.4
  • マニアルローター BIGM(丸山製作所)

    マニアルローター

    BIGM(丸山製作所)(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
    長さ(m)4付属品コード付線径(Φmm)2.4
  • ジズライザーフィット60 北村製作所

    ジズライザーフィット60

    北村製作所(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    コンパクトなのに地ズリが軽快。 地面を滑らせ楽々草刈り。 ナット・ボルトも保護するので安心。 4種類の軸径に対応する芯出しゲージ付。様々な刈払機にジャストヒット。 地ズリ作業で疲労軽減。 従来品と比べ高耐久性約8倍。 摩耗ゲージ付で安全設計。 田んぼ、山林、石場、道路・線路脇とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
    適合機種ほぼ全てセット内容本体、芯出しゲージ(6・7・8・10mm)用各1枚高さ(mm)20質量(g)約57寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×20
  • テクニブレード オレゴン(OREGON)

    テクニブレード

    オレゴン(OREGON)(12件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個(50本)ほか
    当日出荷
    強化された「のこぎり刃」で、ナイロンコードとは思えないほどの鋭い切れ味を実現。バラケにくく切れ味が長持ちします。
    長さ(cm)26
  • 楽巻きナイロンコードカッタ マキタ

    楽巻きナイロンコードカッタ

    マキタ(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ2.7
  • 楽巻きカッター 鮫牙コード YAMAZEN(山善)

    楽巻きカッター 鮫牙コード

    YAMAZEN(山善)(13件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1巻
    当日出荷
    分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。
    用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×50
...
ナイロンコード