2ページ目: ナイロンコード

513件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボビン マキタボビンマキタ(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
アルエッジ ツイスト プレミアム 三陽金属(ERBA)アルエッジ ツイスト プレミアム三陽金属(ERBA)(20件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状ツイスト型太さ(mm)3.4
草刈コード スパイラルMAX 斎藤撚糸草刈コード スパイラルMAX斎藤撚糸(2件のレビュー)
629税込692
1個(13m)ほか
当日出荷から4日以内出荷
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード材質共重合ナイロン形状四角型・スパイラル型太さ(mm)対角3.0RoHS指令(10物質対応)対応
差込式ナイロンコード セフティー3差込式ナイロンコードセフティー3(1件のレビュー)
879税込967
1セット(30本)
当日出荷
コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
用途草刈作業用。タイプ差込式タイプ材質6ナイロン長さ(m)0.23
差替式草刈用ナイロンコード 大地の達人差替式草刈用ナイロンコード大地の達人(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100本)
当日出荷
日本の素材・技術で生産した高品質ナイロンコード。切れ味・耐久性が良い。抜け止めキャップ付。市販されているほとんどの差替式カッターヘッドに取付できます。
用途差替え式ナイロンコードカッターに使用してください。
楽巻きカッター 鮫牙コード YAMAZEN(山善)楽巻きカッター 鮫牙コードYAMAZEN(山善)(11件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
分解なしでコードが巻き取れるナイロンカッター。回転中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。丸孔式でほとんどの刈払機に取付が可能。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×50
楽巻きナイロンコードカッタ マキタ楽巻きナイロンコードカッタマキタ(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ2.7関連資料(1.54MB)
ナイロンコード アルエッジ5 ツイスト 三陽金属(ERBA)ナイロンコード アルエッジ5 ツイスト三陽金属(ERBA)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状スパイラル型太さ(mm)2.7
SPゴールデンバイソン スプールパック(巻込式) カルエンタープライズSPゴールデンバイソン スプールパック(巻込式)カルエンタープライズ(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
仕様●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:四角●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:22m
四角ナイロンコード マキタ四角ナイロンコードマキタ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
四角の断面形状で切れ味抜群。オレンジ色だからコード先端が見やすい。
寸法(Φmm)2.4(断面形状四角)
らく巻きフラットナイロンカッタ マキタらく巻きフラットナイロンカッタマキタ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
ナイロンコードを差して巻くだけ、カンタン交換。フラットな底面でスムーズな草刈り。より低く刈れるコード高さ、ナイロンコードが低い位置から出るので、より深い刈り込み作業が可能。「新構造」外巻き式 コード交換がさらに簡単。1ナイロンコードを全長さの 2半分まで差し込んで…2タップ部を回しコードを巻きとる。
用途20mL~30mLエンジン式刈払機、充電式草刈機に対応。取付M8ボルト/M8ナット/M10ナット長さ(m)【巻き込み】5(Φ2.4mm)コード径(Φmm)1.6~2.7コード【ナイロンコード】タップ繰出式関連資料(1.38MB)グリーン購入法適合
ナイリウムスターライン オレゴン(OREGON)ナイリウムスターラインオレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
耐久性に優れたオレゴンのロングセラー商品です。 高品質ナイロンにアルミニウムの粒子を融合。 バラケや溶着などのトラブルが大幅に減少します。
形状スターライン(星型形)タイプドーナッツ
ソーブレードナイロンコード セフティー3ソーブレードナイロンコードセフティー3(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
予約販売
特殊のこぎり刃構造で切れ味、耐久性抜群です。 柔らかい草から、硬い草・小枝まで対応できる、鋸刃タイプのナイロンコードです。
用途刈払機用ナイロンカッター仕様推奨刈払機/25cc以上材質ナイロン樹脂太さ(mm)3
ナイロンコードHI ○型 セフティー3ナイロンコードHI ○型セフティー3(30件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
用途草刈用ナイロンコード。形状丸型
ナイロンカッタ AK-3710用 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ナイロンカッタ AK-3710用京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(19件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
AK-3710用ナイロンカッターです。
付属品ナイロンコードΦ1.65mm×7m付トラスコ品番379-8810適合機種AK-3710
デルカル用 部品 三陽金属(ERBA)デルカル用 部品三陽金属(ERBA)(8件のレビュー)
369税込406
1組(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
三陽金属 エルバ デルカル用部品です。
適合00736058適合本体デルカル 0555
たたけば出ますラク巻 BIGM(丸山製作所)たたけば出ますラク巻BIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
長さ(m)3付属品コード付線径(Φmm)2.4
差込式替コード(角型) BIGM(丸山製作所)差込式替コード(角型)BIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(50本)
当日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。長さ(m)0.2形状四角型太さ(mm)2.2
ジズライザーエアー 北村製作所ジズライザーエアー北村製作所(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
従来品と比べ約40%軽量の98gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。チップソー等の刈刃作業時でも付属のナイロンコードを差し込むだけで、際刈作業が簡単に出来ます。ナイロンコードとしても安定版としても使用可能です。刈刃用安定版、ナイロンコード、刈刃+ナイロンコードの3つの使い方が可能です。 ナイロンコードはΦ2.4、Φ2.8使用可能。
用途草刈り作業付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10)、ナイロンコード8本(Φ2.4)、刈刃代替プレート1個適合取付径:12mm以下ナット式、ボルト式寸法(mm)100Φ×24.6質量(g)約98付属コード丸Φ2.4×200mm
予備ナイロンコード30m マキタ予備ナイロンコード30mマキタ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
長さ(m)30
叩くと伸びるオートカッター SAF(セフティー)叩くと伸びるオートカッターSAF(セフティー)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
金属製クラッチ搭載。
穴径(Φmm)25.4
極薄オート 三陽金属(ERBA)極薄オート三陽金属(ERBA)(14件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
全自動繰り出し式(世界初機構)。 分解無で簡単コード交換。 バランスが良く振動が少ない。 部品が少なく交換の手間なし。
コード長さ(m)3厚さ(mm)36穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)133
バイソンカッター本体 コード巻込式カッターヘッド カルエンタープライズバイソンカッター本体 コード巻込式カッターヘッドカルエンタープライズ
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
仕様●カッターヘッドの種類:バイソンカッター●ナイロンコードの付属:あり●ナイロンコードの太さ:4.0mm●ナイロンコードの形状:角ツイスト●ナイロンコードの本数:1本●ナイロンコードの種類:ゴールデンバイソン●ナイロンコードの長さ:2m
草刈用ナイロンコード 2G YAMAZEN(山善)草刈用ナイロンコード 2GYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。柔軟性に優れ、カッターヘッドに巻きやすい。ノコギリ状の歯形状で高い切れ味。初秋の硬くなる草でも切れ味発揮。
用途刈り払機用太さ(mm)2.7排気量(cc)25以上(推奨)
予備ナイロンコード マキタ予備ナイロンコードマキタ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
太さ(mm)2.4
予備ナイロンコード15m マキタ予備ナイロンコード15mマキタ
999税込1,099
1枚
当日出荷
長さ(m)15
刈払機用 叩けば出る ナイロンカッター YAMAZEN(山善)刈払機用 叩けば出る ナイロンカッターYAMAZEN(山善)(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
20cc以上のエンジン式刈払機に使用出来る刈払機用ナイロンカッター。回転中に突起部分を地面に叩くと自動的にナイロンが繰り出されるラクラク設計。耐久性の高い日本製原材料ナイロンコード採用。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃、ナイロンカッターとして。質量(kg)0.25取付穴(mm)25.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×170×60
ナイロンコードカッタ マキタナイロンコードカッタマキタ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
長さ(m)8適合機種MUR2500/3000、MUM253/303
ナイロン交換コード 3.0mm/30m 4面ギザ刃 YAMAZEN(山善)ナイロン交換コード 3.0mm/30m 4面ギザ刃YAMAZEN(山善)
2,298税込2,528
1個(30m)
当日出荷
4面ギザ刃で柔らかい草から硬い草まで幅広く使いやすい。ノコギリ状の刃型で切れ味抜群。硬いものに当たっても破損の心配なし。フェンスなど障害物がある場所の作業も安心。材料から製造まで一貫した国内生産。排気量25cc以上推奨。
用途刈払機用替えナイロンブレード形状ギザ刃長さ(m)30太さ(mm)3
ナイロンコード 京セラナイロンコード京セラ
829税込912
1袋
予約販売
刈払機(草刈機)用あんぜんロータに使用するナイロンコードです。簡単に装着できます。
用途障害物の多い場所での草刈り。入数(本)30
予備ナイロンコード マキタ予備ナイロンコードマキタ
689税込758
1本
予約販売
長さ(m)15寸法(Φmm)1.65
ナイロンカッターベーシック 斬丸ナイロンカッターベーシック斬丸(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
石の多い場所でもOK!ナイロンコードで草を刈るほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能軽量設計刈払機に取り付けたままコード交換可能市販の丸型Φ3.0mmまで、または角型2.4mmまで使えます
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに石の多い場所でもOK!ナイロンコードで草を刈る付属品付属コード:角型2.2mm×3m付寸法(mm)210×162×33材質(本体)樹脂+20%ガラス強化材質量(g)204アズワン品番64-4067-89
チタニウムナイロンコード差込 セフティー3チタニウムナイロンコード差込セフティー3
1,998税込2,198
1個
当日出荷
チタニウム含有・ナイロン被覆構造のため耐久性5倍(メーカー従来比)を持った2.4mm差込タイプナイロンコードです。カシメタイプのため差し込み式ナイロンカッターSNS-1以外にも他社差し込みタイプ共通で使用できます。
用途差込タイプナイロンコード。長さ(m)0.2コード四角型(2.4mm×200mm)
ナイロンコード(丸型) BIGM(丸山製作所)ナイロンコード(丸型)BIGM(丸山製作所)(7件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷から翌々日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。形状丸型
極太ナイロンコード ノコギリ刃 カンザスコーポレーション極太ナイロンコード ノコギリ刃カンザスコーポレーション(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
驚異の切断力/金属パウダー入り/プロ愛用のハイグレードナイロンコード
用途草刈り作業に形状ノコギリ刃長さ(m)30
ナイロンカッター ワンプッシュ 強靭叩き繰出しタイプ ハートフルジャパンナイロンカッター ワンプッシュ 強靭叩き繰出しタイプハートフルジャパン(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
叩き繰出し式
用途ナイロンカッター形状角型長さ(m)3幅(mm)2.2
草刈り用ナイロンコード 四角 セフティー3草刈り用ナイロンコード 四角セフティー3(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 切れ味と耐久性を両立しているので硬めの草にも最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。形状四角型仕様雑草用
タップ式ナイロンカッタ4 マキタタップ式ナイロンカッタ4マキタ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
予約販売
適合MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD・MUR361D/362D/363D・MUR365D/366D/367D取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0
差込み式ナイロンカッター 三洋テグス差込み式ナイロンカッター三洋テグス(8件のレビュー)
819税込901
1セット
当日出荷
超軽量77g、簡単差込式カッター。小排気量刈払機に最適。 30%の騒音低減、人気のスパイラルが6本標準装備。 二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻しなし。切れ味と静音が持続します。 春から秋までフルに使用できるオールラウンド。 取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
付属品スパイラルコード2.2mm×6本クロ
ナイロンカッター 回転繰り出し式 斬丸ナイロンカッター 回転繰り出し式斬丸(28件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
コードが短くなると自動でコードが繰り出す
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに石の多い場所でもOK!ナイロンコードで草を刈る形状角型付属品付属コード:角型2.2mm×4m付材質本体/PA6・グラスファイバー付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)寸法(mm)200×170×37質量(g)314アズワン品番64-4067-81
ナイロンコード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら