絞り込み
材質
  • 樹脂
  • アルミ(150)
  • ゴム(1)
  • スチール(581)
  • ステンレス(664)
  • 亜鉛合金(156)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 黄銅(真鍮)(50)
ブランド
  • TAKIGEN(タキゲン)(25)
  • LAMP(スガツネ工業)(19)
  • イマオコーポレーション(15)
  • 栃木屋(14)
  • ハーフェレ(9)
  • エスコ(1)
  • TRUSCO(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • (1)
  • アイワ金属(1)
  • アクリサンデー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒンジ(L40×W30×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L40×W30×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1.5
マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)
467税込514
1個
当日出荷から6日以内出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
フリーストップヒンジ(ミニフラット型) 栃木屋フリーストップヒンジ(ミニフラット型)栃木屋(5件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。小型タイプの為、省スペース製品に最適です。
用途事務機器・家具・小型軽量扉材質POM、SUS303仕様取付方向:シャフト水平状態耐久回数:20,000 回(常温)使用温度範囲:+15℃~+45℃部品名称ヒンジピース(A)・(B)、シャフトRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂蝶番(2個入) TRUSCO樹脂蝶番(2個入)TRUSCO
249税込274
1袋(2枚)
当日出荷
接着剤で取り付け可能な蝶番です。 左右兼用ABS樹脂製蝶番です。
材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼タイプ接着厚さ(mm)1.5取付け方法接着剤
とーめい蝶番 アクリサンデーとーめい蝶番アクリサンデー
729税込802
1パック(6個)
当日出荷
アクリル工作、ディスプレイの可能性を広げます。ABS樹脂製蝶番です。
用途連結に。トラスコ品番116-1953長さ(mm)40幅(mm)30厚さ(mm)1.5、最厚部:4材質/仕上ABS樹脂透明質量(g)25
リーフヒンジ TAKIGEN(タキゲン)リーフヒンジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,938税込2,132
1個
当日出荷から5日以内出荷
ヒンジ(L30×W20×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L30×W20×t1.5)TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から4日以内出荷
穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1
クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ工業)クリックヒンジ HG-MPS2型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
ABS蝶番 光ABS蝶番(1件のレビュー)
319税込351
1セット(4個)
当日出荷
開く建具を支え開閉できるようにする部品です 建具丁番パーツ・補修部品 樹脂板の扉・蓋の取り付けに最適です
材質ABS寸法(mm)40×30
リフトアシストダンパー LAD型 LAMP(スガツネ工業)リフトアシストダンパー LAD型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。
材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート使用温度範囲(℃)0~40仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき最大適合板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
シグナルマグネットキャッチ SMC型 LAMP(スガツネ工業)シグナルマグネットキャッチ SMC型LAMP(スガツネ工業)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。
用途扉の開閉検知など材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック(吸着板)鋼/ニッケルめっき(バックプレート)鋼/ニッケルめっき材質(本体)ポリカーボネート(PC)付属品吸着板、バックプレート高さ(mm)11.2質量(g)28種類スイッチ付最大開閉電流DC0.5A色(本体)ブラック最大開閉電圧(V)DC100最大開閉電力(W)10
ダンパーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)ダンパーヒンジTAKIGEN(タキゲン)
731税込804
1個
当日出荷
用途バス・列車のハットラック、サービスボックス
マリンヒンジ (L100×W80)なべねじ用 TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジ (L100×W80)なべねじ用TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
917税込1,009
1個
欠品中
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋材質(羽根)ポリアミド(PA)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)標準色アイボリータキゲンコード12390
ヒンジ(L60×W35×t2) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L60×W35×t2)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)3(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)4寸法L(mm)60寸法W(mm)35寸法d(Φmm)3.6寸法N(mm)6寸法P1(mm)20寸法P2(mm)22寸法P3(mm)22タキゲンコード10269
オール樹脂製平丁番 218-9220 LAMP(スガツネ工業)オール樹脂製平丁番 218-9220LAMP(スガツネ工業)
479税込527
1個
当日出荷
樹脂製の軽量蝶番です。軸は圧入しているため脱落しません。
材質ポリアミド(PA)ブラック質量(g)18タイプ平行形種類平蝶番推奨ねじM6皿ねじ本体長さ(mm)60羽根厚さ(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)40
ロッドホルダー 栃木屋ロッドホルダー栃木屋
34税込37
1個
当日出荷から6日以内出荷
カシメることの煩わしさをなくしたワンタッチ操作のロッド連結用ブッシングです。カシメのバラツキによる動作不良を解消した動きが一定なブッシングです。省力化が図れるためコストダウンにつながります。
用途配電盤・分電盤・各種ロッドによる力の伝達機構に最適材質PA表面処理原色RoHS指令(10物質対応)対応
マリンヒンジ (L100×W74)皿ねじ用 TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジ (L100×W74)皿ねじ用TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
855税込941
1個
当日出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋材質羽根/ポリアミド(PA)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)アイボリータキゲンコード12417
プラスチック二色ヒンジ(L65×W50) TAKIGEN(タキゲン)プラスチック二色ヒンジ(L65×W50)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
467税込514
1個
当日出荷
羽根部分、軸部分ともに樹脂製のため回転がスムーズで金属粉の発生がありません。 摺動部が内部のため粉塵の飛散を抑えます。 樹脂製のため軽量です。 B-1078-13と取付け寸法に互換性があります。
用途クリーンルーム内の各種機器扉材質(羽根)ポリブチレンテレフタレート(PBT-GF45)材質(軸)ポリアセタール(POM-GF25)標準色アイボリータキゲンコード13260
ヒンジ(L60×W50×t2) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L60×W50×t2)TAKIGEN(タキゲン)
78税込86
1個
欠品中
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)5寸法L(mm)60寸法W(mm)50寸法d(Φmm)4.2寸法N(mm)6寸法P1(mm)34寸法P2(mm)20寸法P3(mm)20タキゲンコード10267
樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業)樹脂製ストッパーヒンジLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉材質ポリアセタール(POM)材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/-質量(g)30種類平蝶番型仕上シボ付加機能クリック初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5)推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
加工治具 LAMP(スガツネ工業)加工治具LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
用途建具用材質メタクリル樹脂(PMMA)クリアー種類関連部品
ドアストッパー TAKIGEN(タキゲン)ドアストッパーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ワンプッシュでドアを自由な角度で保持します。ドアを動かしたい時は、もう一度踏めばOK
用途木製ドア・ワゴンのストッパー材質ステップ/ポリアミド(PA)(ブラウン)、本体/ポリアセタール(POM)(ベージュ)、接地部/合成ゴムタキゲンコード30747
ヒンジ(L80×W45×t2) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L80×W45×t2)TAKIGEN(タキゲン)
88税込97
1個
当日出荷
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)5(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)6寸法L(mm)80寸法W(mm)45寸法d(Φmm)4.3寸法N(mm)6寸法P1(mm)35寸法P2(mm)30寸法P3(mm)30タキゲンコード10268
マリンヒンジ (L75×W80)なべねじ用 TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジ (L75×W80)なべねじ用TAKIGEN(タキゲン)
856税込942
1個
当日出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋材質(羽根)ポリアミド(PA)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)標準色アイボリータキゲンコード12392
樹脂蝶番 栃木屋樹脂蝶番栃木屋(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
樹脂製のため軽く、軽量化を要する場所に適しています。ヒンジ本体は樹脂(アイボリー色)、シャフトにはステンレス(SUS304)を使用しています。
用途軽量ケース・各種筐体等材質/処理(ヒンジピース・キャップ)PA/アイボリー(シャフト)SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
カバーキャップ 35mm ホワイト 2個入 アイワ金属カバーキャップ 35mm ホワイト 2個入アイワ金属
169税込186
1個(2個)
当日出荷
スライド丁番をはずした穴をキレイに仕上げます。
材質プラスチックホワイトコード113462アズワン品番64-5083-22
コンパクトソフトダウンステー LAMP(スガツネ工業)コンパクトソフトダウンステーLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。木口面にユニットを合わせてねじ止めするだけで簡単に施工できます。(一軸蝶番、ドロップ蝶番の場合)扉を閉じる際は、ダンパーの抵抗がなくなりアシストも働くため、軽く操作できます。(機種MHのみ)キャビネット底面に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースを少なくできます。ガラス扉も対応可能です。
質量(g)130材質PC/ABS樹脂開き方下開き付属品取付座金座金カバーバインド小ねじM4×4(本体・座金連結用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×30(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)仕様使用温度:0 ℃~40 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
連動樹脂蝶番 TAKIGEN(タキゲン)連動樹脂蝶番TAKIGEN(タキゲン)
569税込626
1個
当日出荷
開き角度は約118°を確保します。 左右兼用です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器材質アーム部/亜鉛合金(ZDC)、羽部/PA6(ポリアミド6)質量(g)13表面仕上げアーム部/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード13469
オイルダンパー TAKIGEN(タキゲン)オイルダンパーTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
1,124税込1,236
1個
5日以内出荷
ソフトダウンヒンジ 栃木屋ソフトダウンヒンジ栃木屋
8,098税込8,908
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。 オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。 開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3使用温度範囲(℃)-5~+50部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、NiRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
601税込661
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリアミド(PA)、軸/ステンレス(SUS304)適合なべ・バインドねじ用アイボリー
マリンヒンジ TAKIGEN(タキゲン)マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
735税込809
1個
4日以内出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です
用途船艇用ハッチ・天蓋材質(羽根)ポリアミド(PA)適合なべ・バインドねじ用アイボリー材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー
リフト式抜差し蝶番 TAKIGEN(タキゲン)リフト式抜差し蝶番TAKIGEN(タキゲン)
863税込949
1個
当日出荷
開扉すると自動的にせり上がり、開角度90°以内では自重により閉扉します。 カムを組換えることにより、せり上がりの位置を90°変更できます。 慴動部に樹脂ブッシュ(カム)を使用していますので、金属粉が出にくい構造です。 B-67-3と取付けに互換性があります。
用途医療用機器・小型密閉扉材質カム:ポリアセタール(POM)材質(本体)アルミニウム合金(ADC)標準色つや消しブラック表面仕上げ焼付け塗装
ヒンジ(L40×W35×t2) TAKIGEN(タキゲン)ヒンジ(L40×W35×t2)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
軽量で耐久性に優れています。
用途軽量扉・樹脂製扉・計測機器材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)2(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)3寸法L(mm)40寸法W(mm)35寸法d(Φmm)3.1寸法N(mm)4寸法P1(mm)20寸法P2(mm)22タキゲンコード10266
フリーストップヒンジ(FDA仕様) 栃木屋フリーストップヒンジ(FDA仕様)栃木屋
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。樹脂部品をFDA 認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。シャフトを垂直状態(縦使い)にして使用できます。
用途植物工場・食品機械・食品包装機材質SUS304、POM仕様使用温度範囲: +10℃~+50℃フリーストップヒンジの仕様(2-27 頁)もご確認ください。部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、プラグ(L)、プラグ(R)表面処理バレル研磨、原色RoHS指令(10物質対応)対応
EFTH エンプラフラットヒンジ イマオコーポレーションEFTH エンプラフラットヒンジイマオコーポレーション
899税込989
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)使用温度範囲(℃)-30~140材質(ピン)SUS303旋回角度(°)最大270
ステンレス鋼製平角棒ステー HS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平角棒ステー HS型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製の下開き用ステーです。
材質(本体)ポリアミド材質(アーム)ステンレス鋼(SUS304)仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開きステー種類その他ステー
クリックヒンジ MPH-30 LAMP(スガツネ工業)クリックヒンジ MPH-30LAMP(スガツネ工業)
319税込351
1個
当日出荷
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。
用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など材質ポリアセタール(POM)質量(g)0.98タイプ高トルクタイプ種類インサート型開き角度(度)160RoHS指令(10物質対応)対応
二軸ヒンジ TAKIGEN(タキゲン)二軸ヒンジTAKIGEN(タキゲン)
535税込589
1個
当日出荷
13mmの厚みに収まる省スペース設計 折りたたみ式の小テーブルなどに最適です。 金属代替としても使われる高強度難燃性樹脂を採用。
用途折りたたみ式の小テーブル、小扉など材質ポリアミド(PA-GF50 難燃グレードUL94 V-0)質量(g)12タキゲンコード13525
バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型 LAMP(スガツネ工業)バラエティーモーションヒンジ HG-VH8型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
499税込549
1個
3日以内出荷
異なる動きのヒンジを組み合わせたり、片側を内蔵ユニットなしのヒンジにしたりすることにより、絶妙な開閉動作が可能になります。同形状で内蔵ユニットがダンパー、スプリングのタイプがあります。
用途小型の機器などの軽い蓋用。材質ポリアセタール(POM)質量(g)11種類平蝶番型本体長さ(mm)50羽根厚さ(mm)6開き角度(度)270°RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36
蓋ヒンジ特集
おすすめ人気ランキング
蝶番・ヒンジ