マリンヒンジTAKIGEN(タキゲン)(13件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋材質(軸)ステンレス(SUS304)標準色アイボリー材質(羽根)ポリアミド(PA)
ナイラッチTAKIGEN(タキゲン)(11件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
固定側パネルと移動側パネルを合せ、プランジャー頭部を押込めば固定します。
用途計測機器のパネル止め材質プランジャー/ポリアミド(PA)、グロメット/ポリカーボネイト(PC)色ブラック質量(g)ナイラッチ1セット/平均1.32、ナイラッチプランジャーの重量/平均0.82
ステンレス フラットトルクヒンジTAKIGEN(タキゲン)(5件のレビュー)当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
周辺温度にヒンジのトルクはほとんど影響を受けません。
初期設定トルクが長年保持できます。
用途事務機器・家電製品・家具・制御盤などの屋内機器材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(プラグ)ポリアセタール(POM)表面仕上げ光沢バレル研磨
コーナーリフトヒンジ(抗菌タイプ)TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。
衛生面を重視し、清掃のしやすさを追求しました。
取付けはコーナーヒンジFB-611・FB-655と互換性があります。
せり上がりタイプは開扉120°以内で自動的に扉が閉まります。180°以上開くと開いた状態を保持します。
左右兼用型(組換えは固定カムの向きを入替えるだけで簡単に組替えられます。)
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/アルミニウム合金(ADC)、化粧カバー/抗菌剤練込みABS樹脂表面仕上げ本体/抗菌焼付塗装
加工用蝶番TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。
ねじれに強い厚板羽根に対して小さい径のピン・カラーが使用可能です。(カール内側を切削しています。)
曲げ・穴加工等の特注品も製作します。お問合せください。
用途配分電盤・制御盤・サーバーラック材質一般構造用圧延鋼材(SS400)表面仕上げ黒皮(生地)※防錆処理はしておりません。
封印穴付ロックハンドルTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)4日以内出荷
止め金押さえスプリング付で作動がスムーズです。
封印することができます。
左右兼用型
用途小型配分電盤・制御盤・コンテナ付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)73表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)タキゲンコード4307
リヤー蝶番JB(日本ボデーパーツ工業)税込¥2,198~¥1,998~
丸内キャップ三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥472~¥429~