269件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトクローズヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ソフトクローズヒンジ
エコ商品
横開き扉用のソフトクローズ機能付き一軸ヒンジです。閉まり際はダンパーの力でゆっくり閉めることができます。(速度調整可) 六角棒スパナで扉の閉じ速度を調整できます。 引き込み機能により、扉をゆっくり引き込みます。
付属品ねじカバー 材質軸 鋼、ねじカバー:エラストマー (TPE) 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)85 使用温度範囲(℃)0~40 適合扉高さ(mm)2400以下 推奨ねじM5バインド小ねじ、M5なべ小ねじ、M5ボタンボルト RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)700以下 扉質量(kg/本)1.0~ 7.0/2、7.0~ 12.0/3
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質ステンレス(SUS304) 仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下 種類平蝶番型 表面処理光沢バレル研磨仕上げ 仕上光沢バレル研磨 取付け方法ねじ止め(別売) 動作範囲0~180° ねじ穴数4 穴径(mm)4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダンパーヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ダンパーヒンジ
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだ、平蝶番型のダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対の動きもスムーズです。ダンパー効き方向も開き方向、閉時方向の2種類あります。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 材質PBT樹脂 材質/仕上(ブラケット)ポリブチレンテレフタレート「亜鉛合金」/シボ(キャップ)ポリプロピレン/シボ(ラプコンダンパー)ステンレス鋼/- ダークグレー 種類平蝶番型 仕上シボ 適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]扉1枚に対し、2個使用した場合/600~1000[61.2~102]
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)(フリクションプレート)リン青銅 仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃ タイプトルクフリータイプ 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)-10~50 仕上光沢バレル研磨 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類特殊形状 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダンパーヒンジ HG-JHW16S型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型を組み込んだ、面付タイプのダンパーヒンジです。ダンパー方向と反対(閉じ方向にダンパーが効く場合、開き方向)の動きもスムーズです。同形のダンパーなしタイプと組み合わせるとヒンジ1ヶ分のトルクで使用できるため、幅広い上蓋サイズに対応します。
用途各種筐体の上蓋・上カバーなど 仕上シボ 材質PBT樹脂 種類平蝶番型 長さL(mm)85 幅W(mm)59 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ディテントトルクヒンジ HG-DTB型 LAMP(スガツネ) 動画あり
閉まり際にトルクを解放するため、反動(スプリングバック)が起きないトルクヒンジです。脱出トルクとは、引込状態から脱出して通常の「トルク使用範囲」に至るまでの最大トルクのことです。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途カバー付きの小型装置、折りたたみ式の機械など 材質ベース,ブラケット,プレート]ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、[シャフト]ステンレス鋼(SUS303)、[摩擦板,カムA,カムB,皿ばね]ステンレス鋼 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー4万回開閉試験をクリアしています。オールステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。片羽根がストレート、片羽根がL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類特殊形状 仕上光沢バレル研磨 開き角度(度)360° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)23 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 本体長さ(mm)18 羽根厚さ(mm)1.5 適合扉厚(mm)24以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)300以下 適合扉質量(kg)1.8以下 最大扉厚(mm)24 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)300
1個
569 税込626
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途かぶせ扉用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)27 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 本体長さ(mm)20 羽根厚さ(mm)2 推奨扉厚(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アシストトルクヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)アシストトルクヒンジ
エコ商品
ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。 保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3.5 N・m)。 別売の樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
用途医療機器、分析機器、FA機器など 使用温度範囲(℃)-0~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリックヒンジ HG-MPS2型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉 材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂 仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ 質量(g)6.9 種類平蝶番型 付加機能クリック 推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・扉全閉時、85°開時、175°開時の3ヶ所で扉を保持します。・全閉時は-5°開まで押さえ付けますので、ゴムパッキンのヘタリによる隙間の発生などを防ぎます。
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ストッパーヒンジ
エコ商品
レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。
用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に 種類特殊形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

樹脂製ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
90°ごとに4箇所で仮保持できます。樹脂部品と金属部品を分別できます。ねじを隠すキャップ付きです。キャップ(アイボリー:KD-772-3I、ブラック:KD-772-3B)のみもご用意できます。
用途医療機器、計測機器、食品機械などの樹脂板扉や小型板金扉 材質ポリアセタール(POM) 材質/仕上(本体)ポリアセタール/シボ(軸)ステンレス鋼(SUS303)/-(キャップ)ポリプロピレン/- 質量(g)30 種類平蝶番型 仕上シボ 付加機能クリック 初期設定解放トルクN・cm(kgf・cm)49(5) 推奨扉サイズ(寸法)W400×H500以下、/アクリル扉(質量)約1.2kg以下/縦2個使い
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
1個ほか
特価
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)トルクヒンジ
エコ商品
インサート仕様です。
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの 材質ステンレス鋼(SUS416) 種類インサート型 長さL(mm)26 幅W(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

LAMP(スガツネ)トルクヒンジ
エコ商品
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。100 ℃で使用できるトルクヒンジです。耐熱用の部品や、耐熱グリスを使用しているため熱の発生する所でもお使いいただけます。
用途恒温機械、乾燥機、照明器具 仕様使用温度:0 ℃~100 ℃範囲外の温度での使用をご希望される場合はお問い合わせください。 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型 長さL(mm)60 幅W(mm)44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HG-RCT12-C ラチェットヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ラチェットヒンジ
エコ商品
開位置から閉位置まで、ラチェット機構により5°刻みで角度を保持します。ラチェット域の最上位置まで持ち上げるとガチャンと音がします。それより上に持ち上げるとラチェット機構が解除されます。解除時もフリクション(抵抗)機能が働き、安全に操作できます。
用途折りたたみテーブル、タッチパネル、キーボードの角度調整など。 質量(g)350 種類特殊形状 アズワン品番64-8550-22 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

LAMP(スガツネ)トルクヒンジ
エコ商品
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。扉を閉めると蝶番が外から見えない仕様のトルクヒンジです。開き角度が大きくなるにつれトルクが小さくなり、開けやすくなります。上蓋(開き角度0°~100°)でお使いください(この範囲でフリーストップします)。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)160 種類裏蝶番・隠し丁番型 長さL(mm)70 仕上サテンクロムめっき 幅W(mm)52.6 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スイベルトルクヒンジ
エコ商品
用途ギフトボックス等、耐久性を求めないもの 材質鋼(SK) 種類スイベルヒンジ RoHS指令(10物質対応)対応 中央部穴径(Φmm)5.1
1個
499 税込549
当日出荷

LAMP(スガツネ)トルクヒンジ
エコ商品
2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど 開き角度(度)360° 材質アルミニウム合金/鋼 仕上素地 種類インサート型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)トルクヒンジ
エコ商品
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど 仕様フリーストップ 材質ガラス繊維強化ポリアミド ブラック 質量(g)27 使用温度範囲(℃)0~60 仕上素地 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)クリーンヒンジ
摺動部を樹脂キャップでカバーしているため、金属同士の接触による磨耗・金属粉の飛散を防止します。扉開閉時、樹脂キャップが筐体に干渉しない形状です。軽い接触などに際し、樹脂キャップがヒンジを保護します。精密タイプはヒンジの羽根と樹脂キャップ、軸のクリアランスが少ない仕様です。
用途半導体製造装置関連、クリーンルーム、アルミフレーム、住設など 材質/仕上(本体)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(キャップ)ポリアセタール/ホワイト(軸)ステンレス鋼(SUS304)/-
1個
1,888 税込2,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

抜き差しトルクヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)抜き差しトルクヒンジ
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。軸の向きを垂直にして使用できます。扉を着脱する際に、ホルダを外せばヒンジが抜き差しできるため、メンテナンス性に優れております。
用途理化学機器、OA機器、FA機器、各種自動機器 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上光沢バレル研磨 種類抜差し蝶番型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・操作が簡単な押しボタンで角度調節とロックができるヒンジです。角度調節が必要なパイプのジョイント部に最適です。・押しボタンを押すとロックが解除され、10°毎に180°まで角度調節が可能です。・角度調節後に押しボタンから手を離すと、しっかりロックされます。
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)アシストヒンジ
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。ダンパー付きで上蓋が急に閉じるのを防止します(ソフトクローズ機能、ダンパー有効角 約30°以上)。内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。
用途環境機器、試験装置などの重い上蓋 材質ステンレス(SCS14) 仕様アシストトルク:20.58 N・m(210 kgf・cm)(1ヶ使用時)内蔵ダンパー最大負荷トルク:7 N・m(71.4 kgf・cm)内蔵ダンパー使用温度範囲:0 ℃~40 ℃ヒンジ動作角度範囲:0°~110° トラスコ品番376-9879 長さ(mm)167 幅(mm)75 質量(kg)2.4 高さ(mm)54 仕上鏡面研磨 開き角度(度)110 トルク値(kg/cm)210(1個使用時)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

LAMP(スガツネ)トルクヒンジ
エコ商品
各種配線が通せるΦ18mmの穴付です。本体側面にくぼみがあり、メンテナンスの取り外し時に本体の穴位置合わせが容易です。
用途各種アーム関節、照明などの角度調整 材質本体:亜鉛合金、中空軸:鋼、スペーサー:ポリアセタール(POM) 質量(g)290 外径(Φmm)60 使用温度(℃)0~60 仕上本体・中空軸:素地 推奨ねじM4ねじ RoHS指令(10物質対応)対応 中央部穴径(Φmm)18
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)トルクヒンジ
エコ商品
2万5千回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶パネルなど 開き角度(度)360° 材質 仕上素地 種類インサート型 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)トルクヒンジ
エコ商品
5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど 材質亜鉛合金/鋼 種類特殊形状 仕上素地 開き角度(度)360° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)トルクヒンジ HG-TP型
エコ商品
グリスレス仕様です。摺動部に樹脂部品を使用しているため、金属粉の発生を防ぎます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 仕様グリスレス使用温度:-0 ℃~40 ℃ 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型 仕上バレル研磨 幅W(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。
質量(g)27.5 定格トルク(N・m)0.7 最大トルク(kgf・cm)7.1
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

HG-RNM30-SET 欄間用トルクヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)欄間用トルクヒンジ
エコ商品
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉の不意な脱落を防止する抜止アーム付です。
付属品HG-RNM30-SETのみ十字穴付なべタッピンねじ 呼び4×20(受座側)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(ヒンジ側) 材質ステンレス鋼 質量(g)112 種類特殊形状 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

トルクヒンジ RT型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)トルクヒンジ RT型
エコ商品
5万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニター 材質亜鉛合金/鋼 仕様使用温度:0 ℃~60 ℃ タイプL型タイプ 種類特殊形状 仕上素地 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ミニトルクヒンジ
エコ商品
3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整 材質亜鉛合金/鋼 質量(g)3 種類インサート型 長さL(mm)14.1 仕上素地 幅W(mm)14.1 開き角度(度)360° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HG-PTH30 ピボットトルクヒンジ LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ピボットトルクヒンジ
エコ商品
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。工具を使わず容易に扉が脱着でき、メンテナンスが簡単です。扉や窓の不意な脱落を防止する抜止付です。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ 呼び4×20(ピボットヒンジ取付用)十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20(上下受座、トルクヒンジ取付用) 材質ステンレス鋼 質量(g)95 種類特殊形状 RoHS指令(10物質対応)対応 最大扉厚(mm)35 最小扉厚(mm)28 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)500 最小扉高さ(mm)700 最小扉幅(mm)350
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

LAMP(スガツネ)ミニトルクヒンジ
エコ商品
3万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途小型モニター、カーナビ、小型照明、小型タブレットなどの角度調整 材質亜鉛合金/鋼 質量(g)4 種類インサート型 長さL(mm)16.2 仕上素地 幅W(mm)16.2 開き角度(度)360° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質/仕上ABS樹脂/シルバーメタリック、クリア塗装 仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃ 材質ABS樹脂 仕上シルバーメタリック塗装
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)