絞り込み
材質
  • ステンレス(4)
ブランド
  • ジョー・プリンス竹下
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

蝶番・ヒンジ :「2m 棒」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ) ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ)ジョー・プリンス竹下
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
・重量ガラス扉用蝶番です。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。・ドアが35°時に自動で閉まります。・対応ガラス扉幅: ガラス厚10mm:W900mmまで ガラス厚12mm:W850mmまで
材質ステンレス付属品ヒンジ本体×1、 1mm厚パッキン×2、六角レンチ(大)×1、六角レンチ(小)×1、取付ネジ×4許容荷重(kg)60(蝶番2個使用時)質量(g)870仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12
トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下トルクヒンジジョー・プリンス竹下
1,269税込1,396
1個
6日以内出荷
任意の位置で開閉が保持できます。芯棒はステンレス製です。
用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。長さ(mm)30仕上サテンクロームメッキ仕上製品質量(g)48トルク(N・m)【トルク値(2枚)】1.3N・m+0.2-0.3N・mRoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジジョー・プリンス竹下
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
重量ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕様【補足説明】ガラス12mmの場合はパッキン(1mm厚)をご使用下さい。皿頭タッピングネジがご入用の際はお問い合わせ下さい。取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで付属品パッキン(1mm厚)×2枚、側面パッキン×1枚、六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿小ネジ×4本許容荷重(kg)60(2個使用時)タイプガラス板取付タイプ仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応分野インテリア
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付) ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付)ジョー・プリンス竹下
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。 ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個仕上MST(鏡面)コード2334560047RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12自重(g)1021分野インテリア
ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付) ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ(壁取付タイプ・ソフトアブソーバー付)ジョー・プリンス竹下
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304)付属品パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個質量(g)1021仕上MST(鏡面)コード(ナンバー)2334560047RoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)10~12分野インテリア
ステンレスガラス用ステー ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用ステージョー・プリンス竹下
28,500税込31,350
1個
9日以内出荷
・ガラス扉用ステーです。【ガラス厚8mm、10mmの場合】M6×14の六角穴付皿ネジを使用して下さい。【ガラス厚12mmの場合】M6×18の六角穴付皿ネジを使用して下さい。
用途ガラス扉付属品ベーススペーサー1枚、M5皿小ネジ4本、M6六角穴付皿ネジ2本、六角レンチ1本材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨(MST)適合ガラス厚(mm)8~12取扱説明書(0.3MB)
蝶番・ヒンジ