鉄長蝶番ユニクロ(穴ナシ)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤工作機械・車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)亜鉛メッキ・ユニクロ処理(芯棒)ステンレス(SUS304)
鉄製厚口蝶番シルバー塗装仕上4個入TRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
材質鉄(SPCC)付属品木ねじ(M10×10mm)トラスコ品番233-7142質量(g)528穴径(Φmm)5.6ねじ長さ(mm)25寸法A(mm)101ねじ径(mm)4.1耐荷重(kg)20表面処理シルバー塗装仕上寸法B(mm)68寸法C(mm)1.8寸法D2(Φmm)9.5取付け方法木ねじ(付属)寸法C1(mm)9.0ねじ穴8寸法a1(mm)10.0開き角度(度)300~330
リヤー蝶番JB(日本ボデーパーツ工業)税込¥2,198~¥1,998~
丸内キャップ三好キカイ(旧:三好パイジョン)税込¥472~¥429~