19ページ目: 蝶番・ヒンジ

3,075件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイントBLW83J、BLW106J、BLW135J LAMP(スガツネ工業)ジョイントBLW83J、BLW106J、BLW135JLAMP(スガツネ工業)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ジャバラ同士の連結に使用します。
材質シリコーンゴム(Q)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
ガラス丁番 GH34-8CR-K かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GH34-8CR-K かぶせ扉用LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。かぶせ扉用です。
用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)37種類ガラス蝶番耐荷重39N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)ガラス丁番 GH34-0CR-K インセット扉用LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
角型形状のスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。インセット扉用です。
用途家具・ショーケース用材質(本体)鋼、(化粧プレート)亜鉛合金(ZDC)、(ワッシャ)塩化ビニル樹脂(PVC)、(プレート取付ねじ)鋼形状通常型幅(mm)(扉)450以下高さ(mm)(扉)700以下質量(g)34種類ガラス蝶番耐荷重34N/2ヶ仕上(本体、化粧プレート)クロムめっき、(ワッシャ)クリアー、(プレート取付ねじ)ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)36.5適合ガラス厚(mm)4、5、6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
裏丁番 TS-243型 LAMP(スガツネ工業)裏丁番 TS-243型LAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
扉の着脱が容易な抜き差しピン仕様です。扉先端の垂れが非常に少ない製品です。スタッド取り付けにより、スピーディーに取りつけられます。
種類抜き差し蝶番本体長さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス小型抜差蝶番ジョー・プリンス竹下
279税込307
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械質量(g)20仕上鏡面研磨推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角型抜差蝶番 ジョー・プリンス竹下ステンレス角型抜差蝶番ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 蝶番(穴ナシ) ジョー・プリンス竹下ステンレス 蝶番(穴ナシ)ジョー・プリンス竹下
159税込175
1個
6日以内出荷
ステンレス製の厚口蝶番で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用蝶番です。
用途科学機器、厨房機器、船舶、屋外設備等材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上ヘアーライン仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス長蝶番(穴アキ) ジョー・プリンス竹下ステンレス長蝶番(穴アキ)ジョー・プリンス竹下
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上研磨仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス平面ラッチ ジョー・プリンス竹下ステンレス平面ラッチジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取付面からの出っ張りは板厚分の2 mmのみで、つまずきや引っ掛かりを軽減できます。 パネルカットは加工しやすい「コ」の字形状です。
用途水処理関連(覆蓋)、厨房機器、床下収納庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)70仕上ヘアーライン仕上取付ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
自閉式ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下自閉式ワイヤーストッパージョー・プリンス竹下
2,698税込2,968
1個
当日出荷
従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。 ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)その他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本質量(g)366仕上ニッケルメッキ仕上操作方法取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
KNP チェーン ジョー・プリンス竹下KNP チェーンジョー・プリンス竹下
719税込791
1個
予約販売
開き止めチェーンです。 重量扉に適しています。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム材質軟鋼線材(SWRM)質量(g)176仕上亜鉛メッキクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
隠しフリーストップヒンジ 栃木屋隠しフリーストップヒンジ栃木屋
1,298税込1,428
1個
当日出荷
任意の位置で静止できるヒンジです。筐体の外観を損なわないよう、裏側(内側)に取り付けられます。 溶接による取り付け、横使いおよび縦使いが可能です。
用途通信機・配電盤・音響機器・アミューズメント機器・工作機械等材質(シャフト、軸受シャフト、固定ブラケット、可動ブラケット、ディスク、緩み止めワッシャー)SUS304、(摩擦板)C1990、(サラばね)S、(薄平リベット、六角ナット)SUS使用温度範囲(℃)0~+60取付け方法ねじ止めまたは溶接取付方向シャフト水平状態および垂直状態設定トルク(Nm)0.735±0.147(7.5kgf・cm±1.5)参考質量(kg)5(※蝶番を2個使用した場合の値です。強度に対してのものであり、トルクに対してのものではありません。)RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)44.9
ラッチ錠 栃木屋ラッチ錠栃木屋
809税込890
1個
当日出荷
ストロークが約10mmのシンプルなラッチです。 操作部品は、M4ねじで取り付けられます。
用途軽量カバー・小型扉等材質(ベース、スプリング)SUS304、(ラッチ)ZDC、(丸リベット)SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)60
鉄製抜き差し蝶番 ホシモト鉄製抜き差し蝶番ホシモト(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
用途各種BOX。材質厚さ(mm)1.6質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
抜差蝶番 栃木屋抜差蝶番栃木屋(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni質量(g)18.5RoHS指令(10物質対応)対応
抜差旗蝶番 栃木屋抜差旗蝶番栃木屋(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から14日以内出荷
重量用扉に最適です。
用途配電盤・工作機械・建設機械等材質/処理(ヒンジピース)SPHC/Zn(リベット・シャフト)SWRM/Zn平ワッシャーSPCC/ZnRoHS指令(10物質対応)対応
C7 ソフトラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)C7 ソフトラッチNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
A7 オーバーセンタードローラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)A7 オーバーセンタードローラッチNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
質量(g)440
アルミ蝶番 黒(アルミ/黒アルマイト) ノーブランドアルミ蝶番 黒(アルミ/黒アルマイト)ノーブランド
1,398税込1,538
1個
当日出荷
軸部分に樹脂ブッシュ(POM)を使用しているため、摩耗による金属粉の発生がありません。 アルマイト処理を行っていますので、耐食性にすぐれています。 ステンレス軸を使用しています。
材質アルミ寸法横(mm)60寸法(高さ)(mm)11
天蓋用ステー S-19 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)天蓋用ステー S-19 (左右あり)LAMP(スガツネ工業)
599税込659
1本
当日出荷
上蓋用ステーです。
材質(ベース)材質鋼(SPCC)質量(g)66仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])425[43.4]開き方上蓋伸長(mm)200ステー種類その他ステー
天蓋用ステー S-16 (左右あり) LAMP(スガツネ工業)天蓋用ステー S-16 (左右あり)LAMP(スガツネ工業)
449税込494
1本
当日出荷から4日以内出荷
上蓋用ステーです。
材質(ベース)材質鋼(SPCC)質量(g)31寸法L1(mm)67寸法L2(mm)67仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応引張荷重(N[kgf])336[34.3]開き方上蓋伸長(mm)134ステー種類その他ステー
前蓋用ステー S-34 LAMP(スガツネ工業)前蓋用ステー S-34LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
419税込461
1本
予約販売
下開き用のステーです。
材質(アーム)材質鋼(SWRM)質量(g)54仕上クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き伸長(mm)202ステー種類その他ステー
ローラー付ラウンドロッド 201-90型 LAMP(スガツネ工業)ローラー付ラウンドロッド 201-90型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
ローラーが枠に乗り上がり、確実に扉を密閉します。別売のラウンドロッド用アダプターを使用して、ロッドラッチ、3点カム、カムアダプターに対応するアダプター仕様と、3点カム専用タイプがあります。
仕様コンプレッション機能付、アダプター仕様材質(ロッド)鋼/光沢クロメート処理(ローラー)ポリアミド/ブラック鋼/光沢クロメート
フラッシュパネルラッチ LJ-61型 LAMP(スガツネ工業)フラッシュパネルラッチ LJ-61型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
幅広い板厚に適応できます。固定座の取付位置を変えることにより、フラッシュ材のような薄い板面にも取り付けできます。扉内部からラッチを解除できるつまみ付きです。
付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(SUS316)十字穴付なべ小ねじM5×18(SUS316)材質(本体・レバー・固定座)ポリカーボネイト(ラッチ)ポリアセタール(受座)スレンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨質量(g)60保持力N(kgf)147[15]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)147
トルクヒンジ PHC型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ PHC型LAMP(スガツネ工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
2万回開閉試験をクリアしています。扉の開閉時に手を離しても、反動(スプリングバック)を1°以下に抑えます。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。軸部のニトリルゴム製Oリングで、水、ほこりの侵入を防いでいます。
用途収納箱、OA機器、医療機器、液晶モニター、タッチパネルなど材質亜鉛合金仕様使用温度:0 ℃~60 ℃質量(g)41種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60長さL(mm)38幅W(mm)40.6開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ MH14型 LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ MH14型LAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
2万回開閉試験をクリアしています。静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。
用途OA機器、医療機器、液晶モニターなどブラック仕様使用温度:0 ℃~60 ℃質量(g)48種類平蝶番型使用温度範囲(℃)0~60開き角度(度)270RoHS指令(10物質対応)対応
セミファスナー P100型 LAMP(スガツネ工業)セミファスナー P100型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
小型でシンプルな汎用性の高いパッチン錠です。
ステンレス鋼製平角棒ステー HS型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製平角棒ステー HS型LAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製の下開き用ステーです。
材質(本体)ポリアミド材質(アーム)ステンレス鋼(SUS304)仕上サテン仕上RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開きステー種類その他ステー
ステンレス鋼製回転カム LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製回転カムLAMP(スガツネ工業)
479税込527
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ステンレス鋼(SUS304)寸法L(mm)45仕上素地
ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。仕様ばね付付属品受座フック材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19質量(g)66.5適合板厚(mm)14~28仕上光沢バレル研磨許容荷重(N)330RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 受座フック 03-1123SS LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 受座フック 03-1123SSLAMP(スガツネ工業)
529税込582
1個
当日出荷
ファスナー用の受座フックです。蓋やコーナーでの締結が可能です。
適合(ファスナー)50-546SS、27-1123SS、55-547SS材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 角ラッチ KR65 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 角ラッチ KR65LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304)材質ステンレス鋼質量(g)125仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)23種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)18羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)24以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉厚(mm)24最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300
ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30材質ステンレス鋼(SCS14)仕上鏡面研磨
クォーターターン ダイヤル錠付 290-9307 LAMP(スガツネ工業)クォーターターン ダイヤル錠付 290-9307LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ダイヤル錠式で、鍵を持つ必要がありません。3桁の解錠番号は変更できます。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。290-9307は納品時、右勝手扉仕様です。カムを組み替えることで、左勝手扉仕様に変更できます。
用途制御盤、配電盤、サーバーラック仕様カム付材質(つまみ・ハウジング)亜鉛合金/ブラック塗装(カム)鋼/光沢クロメート処理(Oリング)ニトリルゴム質量(g)150適合板厚(mm)18以下
キャッチ付面付丁番 2000-150 LAMP(スガツネ工業)キャッチ付面付丁番 2000-150LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
扉の加工が不要です。かぶせ扉やインセット扉にもご使用いただけます。扉の持ち出し量の大きい蝶番です。
材質仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応最大扉厚(mm)20
ステンレス製ロータリーステー TRUSCOステンレス製ロータリーステーTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。 機器の筐体。穴径(mm)4.5穴数4材質ステンレス(SUS304)
抜き差し蝶番穴ナシ左 TRUSCO抜き差し蝶番穴ナシ左TRUSCO
289税込318
1組
当日出荷から翌々日出荷
表面処理生地仕上げ仕様左用
上蓋用ステー 栃木屋上蓋用ステー栃木屋(2件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
小型で取り付けスペースを取りません。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(アーム・取付金具)SPCC/Cr(板バネA)SUP/Cr(板バネB)SUP/-(リベット)BSW/Sn-Co「Cr色」(ワッシャー)SPCC/Zn(ナイロンワッシャー)PA/原色(ボール)S/-質量(g)48ロック解除力(N[kgf])約150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
トルクヒンジ (カバー) LAMP(スガツネ工業)トルクヒンジ (カバー)LAMP(スガツネ工業)
759税込835
1個
当日出荷
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。トルク値が一目でわかるシール付です。同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
用途液晶モニターや監視カメラなど材質/仕上ABS樹脂/シルバーメタリック、クリア塗装仕様使用温度:-10 ℃~50 ℃材質ABS樹脂仕上シルバーメタリック塗装
蝶番・ヒンジ