絞り込み
ストローク(mm)
  • 378
  • 229(14)
  • 305(26)
  • 327(31)
  • 330(33)
  • 330.2(15)
  • 381(51)
  • 406(22)
  • 429(24)
  • 432(32)
  • 450(15)
  • 483(32)
  • 508(27)
  • 530(23)
  • 533(16)
  • 584(17)
  • 632(19)
  • 635(30)
  • 686(16)
  • 737(16)
長さ(m)
  • 0.3~0.4未満(21)
  • 0.4~0.5未満(4)
定格荷重(N)
  • 222(1)
  • 245(1)
  • 343(2)
  • 370(1)
  • 441(1)
  • 451(2)
  • 578(1)
  • 578.6(1)
  • 579(1)
  • 586(2)
  • 588(3)
  • 628(1)
  • 754.6(1)
  • 755(2)
  • 2626(1)
  • 2628(1)
  • 2630(1)
  • 4050(2)
種類
  • スライド形(18)
  • リニア形(3)
材質(レール)
  • スチール(15)
  • ステンレス(SUS304)(2)
段数
  • 3(18)
3
表面処理(レール)
  • ユニクロ(1)
  • 三価クロメート(2)
  • 亜鉛メッキ(5)
  • 光沢クロメート処理(7)
ユニクロ・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • THK(4)
  • 日本アキュライド(4)
  • 高千穂交易(4)
  • 栃木屋(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • アトムリビンテック(1)
LAMP(スガツネ工業)・THK・日本アキュライド・高千穂交易・栃木屋・SUGICO(スギコ)・アトムリビンテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブルスライドレール (中荷重用・ストップタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール (中荷重用・ストップタイプ)日本アキュライド(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。幅(mm)19.1高さ(mm)35.3仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません種別中荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール 4670 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 4670LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット
当日出荷から4日以内出荷
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12セット内容左右各1本高さ(mm)45.5
ロック付スライドレール(軽荷重) 高千穂交易ロック付スライドレール(軽荷重)高千穂交易
2,498税込2,748
1本
当日出荷から14日以内出荷
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)13高さ(mm)35.3取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
リニア型多目的スライドレール RS115 LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール RS115LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)222/ペア推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ダブルスライドレール(重荷重用・ストップタイプ) 日本アキュライドダブルスライドレール(重荷重用・ストップタイプ)日本アキュライド(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)種別重荷重用仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります
Accuride 完全スライドレール LAMP(スガツネ工業)Accuride 完全スライドレールLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。補強板が入っており、高耐荷重です。
種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製スライドレールLAMP(スガツネ工業)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
スライドレール FBL35D形 THKスライドレール FBL35D形THK
5,598税込6,158
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
FBL35D形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。業界問わず幅広く使用されているタイプ。
種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
ロック付スライドレール(中荷重) 高千穂交易ロック付スライドレール(中荷重)高千穂交易
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷
中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)厚さ(mm)19.1高さ(mm)35.3取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)RoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通
スライドレール(ロックなし) 栃木屋スライドレール(ロックなし)栃木屋
7,398税込8,138
1セット(2個)
4日以内出荷
定格荷重が大きく、ローコストなスライドレールです。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき銅板、炭素鋼球使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
リニア型多目的スライドレール C115 LAMP(スガツネ工業)リニア型多目的スライドレール C115LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
種類リニア形定格荷重(N)370/ペア材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9 LAMP(スガツネ工業)オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9LAMP(スガツネ工業)
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。小型の扉(レール2本使い、扉質量5 kg以下)に適します。
種類リニア形材質(レール)SUS304材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)35.5仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルスライドレール”C305”(中荷重用) 日本アキュライドダブルスライドレール”C305”(中荷重用)日本アキュライド
16,980税込18,678
1箱(2本)
4日以内出荷
ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。インナーメンバーが着脱出来き、自動ロック解除(押し込みフリー)タイプです。サイドスペース9.5mmです。
用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3
18-8スライドレール/SNS35D(2本1組) SUGICO(スギコ)18-8スライドレール/SNS35D(2本1組)SUGICO(スギコ)
15,980税込17,578
1セット(2本)
翌々日出荷
オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レールの脱着はできません。
材質ステンレス(SUS304)推奨ねじM4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじ
スチール製スライドレールS340QDA 高千穂交易スチール製スライドレールS340QDA高千穂交易
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から20inch(508.0mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
用途自動機器、医療機器、サーバラックなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール2880N 高千穂交易スチール製スライドレール2880N高千穂交易
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
3メンバーのスライドレールです。 全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
用途自動機器、ショーケース、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)13高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(ロック付) 栃木屋スライドレール(ロック付)栃木屋
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷から7日以内出荷
ドロワーメンバーの取外しができますので、メンテナンス・チェック等の作業が容易に行なえます。 ロック機構が、機器の逆戻りを防止します。
用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリングRoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール C530 LAMP(スガツネ工業)スライドレール C530LAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
超重量用の鋼製スライドレールです。
材質/仕上(レール・補強板・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理「三価クロム」(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
ダブルスライドレール355.6mm 日本アキュライドダブルスライドレール355.6mm日本アキュライド
19,980税込21,978
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
レール長さ(mm)355.6種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
スライドレール FBL35K形 THKスライドレール FBL35K形THK
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷から17日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35G-P14形 THKスライドレール FBL35G-P14形THK
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷から15日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール FBL35G-P13形 THKスライドレール FBL35G-P13形THK
4,398税込4,838
1本
14日以内出荷から22日以内出荷
種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
D401 スムースライド(3段引きタイプ) アトムリビンテックD401 スムースライド(3段引きタイプ)アトムリビンテック
2,998税込3,298
1本
5日以内出荷から11日以内出荷
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。 レールの着脱はできない、完全ストップタイプです。 左右兼用タイプです。
種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)ユニクロ仕様着脱不可材質(ベアリング)
スライドレール 3532 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3532LAMP(スガツネ工業)
6,398税込7,038
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)19.1材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
スライドレール 3509 LAMP(スガツネ工業)スライドレール 3509LAMP(スガツネ工業)
25,980税込28,578
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
重量用の鋼製スライドレールです。
用途重量用種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理材質仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ十字穴付皿小ねじM4(板金用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び4(木工用)
スライドレール・ガイドレール
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
スライドレール・ガイドレール 【通販モノタロウ】 機構部品