絞り込み
ストローク(mm)
  • 378
  • 229(14)
  • 305(26)
  • 327(32)
  • 330(33)
  • 330.2(15)
  • 381(50)
  • 406(22)
  • 429(24)
  • 432(32)
  • 450(15)
  • 483(32)
  • 508(27)
  • 530(23)
  • 533(16)
  • 584(17)
  • 632(19)
  • 635(29)
  • 686(16)
  • 737(16)
長さ(m)
  • 0.3~0.4未満(21)
  • 0.4~0.5未満(4)
定格荷重(N)
  • 222(1)
  • 245(1)
  • 343(2)
  • 370(1)
  • 441(1)
  • 451(2)
  • 578(1)
  • 578.6(1)
  • 579(1)
  • 586(2)
  • 588(3)
  • 628(1)
  • 754.6(1)
  • 755(2)
  • 2626(1)
  • 2628(1)
  • 2630(1)
  • 4050(2)
種類
  • スライド形(18)
  • リニア形(3)
材質(レール)
  • スチール(15)
  • ステンレス(SUS304)(2)
段数
  • 3(18)
3
表面処理(レール)
  • ユニクロ(1)
  • 三価クロメート(2)
  • 亜鉛メッキ(5)
  • 光沢クロメート処理(7)
ユニクロ・三価クロメート・亜鉛メッキ・光沢クロメート処理
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)(9)
  • THK(4)
  • 日本アキュライド(4)
  • 高千穂交易(4)
  • 栃木屋(2)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • アトムリビンテック(1)
LAMP(スガツネ工業)・THK・日本アキュライド・高千穂交易・栃木屋・SUGICO(スギコ)・アトムリビンテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブルスライドレール (中荷重用・ストップタイプ) 日本アキュライド

    ダブルスライドレール (中荷重用・ストップタイプ)

    日本アキュライド(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。
    用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません種別中荷重用幅(mm)19.1高さ(mm)35.3種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール 4670 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 4670

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
    付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12セット内容左右各1本高さ(mm)45.5種類スライド形段数3材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • リニア型多目的スライドレール RS115 LAMP(スガツネ工業)

    リニア型多目的スライドレール RS115

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    垂直方向の移動に使用するリニアモーションベアリングやボールスクリューなどの替わりに使用できます。リテーナーとインナーメンバーがベルトを介して動くため、垂直方向の移動に使用しても動きにズレが生じません。インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。縦使いで使用しても、ランダムシンクロナイズドシステム(RS)が、ボールクリープを起こりにくくします。
    用途コンピューターの周辺機器・複写機のペーパーエレベーター、原稿台固定形コピーマシンの光源移動、ATM、マイクロフィシュリーダ、製図機、OHP格納庫の上下移動など材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)222/ペア推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ダブルスライドレール(重荷重用・ストップタイプ) 日本アキュライド

    ダブルスライドレール(重荷重用・ストップタイプ)

    日本アキュライド(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります種別重荷重用種類スライド形段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • リニア型多目的スライドレール C115 LAMP(スガツネ工業)

    リニア型多目的スライドレール C115

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。
    材質/仕上(アウターレール・インナーレール・マウンティングプレート・リテーナー)鋼/光沢クロメート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-種類リニア形定格荷重(N)370/ペア推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ材質(レール)鋼(SPCC)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • Accuride 完全スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    Accuride 完全スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。補強板が入っており、高耐荷重です。
    種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ロック付スライドレール(軽荷重) 高千穂交易

    ロック付スライドレール(軽荷重)

    高千穂交易
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。インナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)13高さ(mm)35.3種類スライド形段数3取付穴Φ4.5、4.5×5.3 (使用ネジ:M4バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • ロック付スライドレール(中荷重) 高千穂交易

    ロック付スライドレール(中荷重)

    高千穂交易
    2,698税込2,968
    1本
    4日以内出荷
    中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。板ばね操作でインナーメンバーを引き抜くことが出来ます。また簡易ロック機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。
    厚さ(mm)19.1高さ(mm)35.3種類スライド形段数3取付穴4.5×5.3、5.3×4.5 (使用ネジ:M4バインド小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
  • スライドレール(ロックなし) 栃木屋

    スライドレール(ロックなし)

    栃木屋
    7,398税込8,138
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    定格荷重が大きく、ローコストなスライドレールです。
    用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等材質SPCC、亜鉛めっき銅板、炭素鋼球種類スライド形使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)段数3部品名称キャビネット・ドロワー共通メンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • オールステンレス鋼製スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼/素地(ボール)ステンレス鋼/-高さ(mm)35.3種類スライド形段数3幅W(mm)19.1材質(レール)SUS304
  • スライドレール FBL35D形 THK

    スライドレール FBL35D形

    THK
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    FBL35D形を背面に組み合わせたダブルスライダタイプ。業界問わず幅広く使用されているタイプ。
    種類スライド形段数3精度レール長さL:±0.8mm、ストローク S:±3mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルスライドレール”C305”(中荷重用) 日本アキュライド

    ダブルスライドレール”C305”(中荷重用)

    日本アキュライド
    16,980税込18,678
    1箱(2本)
    4日以内出荷
    ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。インナーメンバーが着脱出来き、自動ロック解除(押し込みフリー)タイプです。サイドスペース9.5mmです。
    用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具など。材質スライドレール本体:スチール(SPCC)、ボールリテーナー:電気亜鉛めっき鋼板(SECC)、ボールベアリング:炭素鋼球、表面処理:三価クロムメッキ仕上げ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3
  • 18-8スライドレール/SNS35D(2本1組) SUGICO(スギコ)

    18-8スライドレール/SNS35D(2本1組)

    SUGICO(スギコ)
    15,980税込17,578
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    オールステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レールの脱着はできません。
    材質ステンレス(SUS304)推奨ねじM4なべ小ねじ、または呼び4なべタッピンねじ
  • スチール製スライドレールS340QDA 高千穂交易

    スチール製スライドレールS340QDA

    高千穂交易
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から20inch(508.0mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
    用途自動機器、医療機器、サーバラックなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)19.1高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製スライドレール2880N 高千穂交易

    スチール製スライドレール2880N

    高千穂交易
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3メンバーのスライドレールです。 全長が8inch(203.2mm)から24inch(609.6mm)まであります。 スライドレール全開時にインナーレールを引抜くことができます。
    用途自動機器、ショーケース、医療機器などに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)13高さ(mm)35.3タイプインナー引抜けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール(ロック付) 栃木屋

    スライドレール(ロック付)

    栃木屋
    15,980税込17,578
    1セット
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ドロワーメンバーの取外しができますので、メンテナンス・チェック等の作業が容易に行なえます。 ロック機構が、機器の逆戻りを防止します。
    用途各種測定機・通信機等の筺体・OA機器等材質SPCC、亜鉛めっき鋼板、炭素鋼球種類スライド形使用温度範囲(℃)0~60(但し、氷結しないこと)段数3部品名称キャビネットメンバー、ミドルメンバーアッセンブリ、ドロワーメンバー、リテーナー、ボールベアリング材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)3価クロメート
  • スライドレール C530 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール C530

    LAMP(スガツネ工業)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    超重量用の鋼製スライドレールです。
    材質/仕上(レール・補強板・リテーナー)鋼/三価ホワイトクロメート処理「三価クロム」(スチールボール)鋼/-種類スライド形段数3材質(レール)鋼(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • ダブルスライドレール355.6mm 日本アキュライド

    ダブルスライドレール355.6mm

    日本アキュライド
    19,980税込21,978
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類スライド形段数3材質(レール)SPCCレール長さ(mm)355.6表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
  • スライドレール FBL35K形 THK

    スライドレール FBL35K形

    THK
    17,980税込19,778
    1本
    4日以内出荷から17日以内出荷
    種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール FBL35G-P14形 THK

    スライドレール FBL35G-P14形

    THK
    6,698税込7,368
    1本
    4日以内出荷から15日以内出荷
    種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール FBL35G-P13形 THK

    スライドレール FBL35G-P13形

    THK
    4,398税込4,838
    1本
    14日以内出荷から22日以内出荷
    種類スライド形段数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • D401 スムースライド(3段引きタイプ) アトムリビンテック

    D401 スムースライド(3段引きタイプ)

    アトムリビンテック
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
    引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。 レールの着脱はできない、完全ストップタイプです。 左右兼用タイプです。
    仕様着脱不可種類スライド形段数3材質(ベアリング)材質(レール)表面処理(レール)ユニクロ
  • スライドレール 3532 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3532

    LAMP(スガツネ工業)
    6,398税込7,038
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
    仕様廉価版材質高さ(mm)35.3種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじM4バインド小ねじ、またはM4トラス小ねじ幅W(mm)19.1材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
  • スライドレール 3509 LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3509

    LAMP(スガツネ工業)
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷から5日以内出荷
    重量用の鋼製スライドレールです。
    用途重量用材質種類スライド形段数3仕上(レール)光沢クロメート処理推奨ねじ十字穴付皿小ねじM4(板金用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び4(木工用)材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理
  • オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9 LAMP(スガツネ工業)

    オールステンレス鋼製リニア型多目的スライドレール ESR9

    LAMP(スガツネ工業)
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    インナーメンバーが常にリテーナーの中に収まってスライドするため、正確な往復運動が得られます。小型の扉(レール2本使い、扉質量5 kg以下)に適します。
    材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)35.5種類リニア形仕上素地材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール・ガイドレール