絞り込み
容量(L)
ブランド
サンコー(三甲)・四国化成・ミヅシマ工業・テラモト・ダイケン・カイスイマレン・CONDOR(山崎産業)・セキスイ・Richell(リッチェル)・TAKUBO(タクボ/田窪工業所)・ヨドコウ・アースボックス・ラバーメイド・Aron(アロン化成)・TOEX(LIXIL)・SANKA・イトーキ・TRUST(トラスト)[厨房用品]・テラダ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工・名入れ・組立・設置・取付
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ごみ箱とは、いらなくなったごみを保管する入れ物のことを指します。ごみ回収日までのごみを集めておくために使用します。また、ごみを衛生的に保存できるところが特徴であるといえます。燃えるごみや燃えないごみなどを分別できるごみ箱や、ペダルを踏むだけでフタが開閉できるもの、車輪がついていて移動が簡単なもの、本体やふたに防臭剤が練り込まれたもの、屋外でも劣化しにくいように耐侯剤が含まれたごみ箱などがあります。
311件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 集積保管庫 ジャンボペールPN カイスイマレン

    集積保管庫 ジャンボペールPN

    カイスイマレン
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    ●街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。 ●衝撃に強いポリエチレン製。 ●排水口付きで衛生 ●転倒防止用のボルトが付いております。 ●町内会、自治会などのゴミ集積所 ●マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。 ●屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設
    用途ゴミの集積保管材質ポリエチレンライトグレーグリーン購入法適合フタの種類かぶせ式
  • ダストボックスシリーズ セキスイ

    ダストボックスシリーズ

    セキスイ(14件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
    用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
  • ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ カイスイマレン

    ゴミ集積保管庫 ジャンボペールHGシリーズ

    カイスイマレン(2件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ●耐久性抜群で軽量。 ●お手入れもラクラクな屋外用FRP製ごみ箱。 ●集合住宅やマンション、レストランや工場のゴミ集積に最適。 ●FRP製なので、水洗いすればいつまでもピカピカ。 ●女性でも片手でラクラク開閉。雨の日でも傘を持ったまま、ラクに扉を開閉できます。 ●介護施設や病院、自治会やマンションなどで使用されております。 ●大型ゴミ箱 屋外用ごみ箱 耐久性抜群 FRP 繊維強化プラスチック 軽量 衛生的 オフィス 店舗 自治会 町内会 アパート マンション
    用途工場内でのゴミの分別保管、外食産業(レストラン)の生ゴミの保管オフィス、店舗でのゴミの保管町内会のゴミ置き場に材質FRP種類ゴミ集積保管庫
  • 集積ステーション ジャンボメッシュ STタイプ カイスイマレン

    集積ステーション ジャンボメッシュ STタイプ

    カイスイマレン(6件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。 ●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。 ●錆に強い溶融亜鉛メッキ。 ●集積状況が一目で分かります。 ●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。 ●町内会や自治会でのごみ集積所に。 ●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。 ●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
    用途ゴミの集積保管材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)シルバー種類ゴミ集積保管庫穴径(Φmm)12(アンカーボルト用)
  • ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー ダイケン

    ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー

    ダイケン
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷から10日以内出荷
    デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
    用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。高さ(mm)1160材質ステンレス(SUS304)商品タイプ要組立
  • メッシュゴミ収集庫 お客様組立品 グリーンライフ

    メッシュゴミ収集庫 お客様組立品

    グリーンライフ(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    用途に応じた豊富なサイズバリエーションで町内会、自治体の使用に最適。
  • スチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) ダイケン

    スチール製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス)

    ダイケン
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右2個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。機能性に優れた、スチール製のシンプルで安価な大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
    用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適高さ(mm)1160
  • ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー ダイケン

    ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー

    ダイケン
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
    用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。奥行(mm)750高さ(mm)1160仕様組立式セット内容組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー材質ステンレス(SUS304)シルバー種類集積保管庫2018年トラスコ掲載ページ9 0520フタの種類回転式上扉商品タイプ要組立
  • ゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き) カイスイマレン

    ゴミ集積保管庫 ジャンボペールPN(鍵付き)

    カイスイマレン
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。 。プッシュ式のワイヤー錠付になります。防犯に最適です。 。衝撃に強いポリエチレン製。 。排水口付きで衛生 。転倒防止用のボルトが付いております。 。町内会、自治会などのゴミ集積所 。マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。 。屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 防犯
    材質ポリエチレンライトグレーグリーン購入法適合フタの種類かぶせ式
  • オールステンレス製ゴミBOX(ワンニャンカア) ステンレス光

    オールステンレス製ゴミBOX(ワンニャンカア)

    ステンレス光
    109,800税込120,780
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    丈夫で錆びにくい!お手入れ簡単!通気性抜群! カラスなどの被害からゴミをお守りします 組立不要
    材質オールステンレスRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ完成品(組立不要)
  • ダストピット DPU型 ヨドコウ

    ダストピット DPU型

    ヨドコウ
    109,800税込120,780
    1台(1台)
    9日以内出荷
    外形寸法を小さく、内容量を大きく設計した薄型タイプ
    梱包数3
  • ダストボックスDXシリーズ セキスイ

    ダストボックスDXシリーズ

    セキスイ(4件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ・業界最小のコンパクトで回転成型によるフタ・本体一体成型品。場所を取らず、雨水浸入・汚水漏れ・臭気漏れを防ぐ親切設計です。・シンプルなラウンドフォルムデザイン+つや消し加工の高級外観仕上げ。景観に溶け込み、設置場所を選びません。・セキスイ定番の「折れフタ」を採用。軽量で開閉がしやすく、指詰めの危険性も軽減します。・本体開口部に雨水排水溝があるので、内部へ雨水が入りにくい構造です。・統一デザイン・モジュール化で#500、#800の併設もスッキリ。・南京錠推奨サイズ35mm~40mm(南京錠はお客様にてお買い求めください。)。・排水栓付きで丸洗いが可能です。 。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
    用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)付属品鍵止め金具、チェーン等で固定できるアイボルト付き。排水栓付き材質ポリエチレン材質(本体)ポリエチレン(PE)種類ゴミ集積保管庫商品タイプ完成品
  • ゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ カイスイマレン

    ゴミ集積保管庫 ジャンボステーション Jシリーズ

    カイスイマレン
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    大量のゴミを一挙に保管できる大型ごみ箱。 耐久性抜群のFRP素材。 回転式なので開閉も軽くてスムーズです。 転倒防止用ボルト付き 取り出し口が大きくゴミの出し入れが簡単。 介護施設や病院、マンションなど最適。 大容量 屋外用 耐久性 FRP 衛生的 オフィス 店舗 病院 介護施設 自治会 町内会 アパート マンション 工場 掃除用品 キャスター付 樹脂製 ゴミストッカー
    用途ゴミ集積保管材質FRPグレー種類集積保管庫標準色グレーフタの種類回転式
  • サンクリーンボックスV-3 (本体) サンコー(三甲)

    サンクリーンボックスV-3 (本体)

    サンコー(三甲)
    136,200税込149,820
    1セット(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質PP容量(L)94外寸(mm)482×422×860
  • ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKR-2A型 ダイケン

    ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKR-2A型

    ダイケン
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    前パネル部分がポリカーボネートの仕様。ごみ収集庫の中が見える構造なので庫内の視認性に優れています。内側からレベル調整が可能。高さ調整範囲0~40mm)。デッドスペースが少なく、だれでも操作がしやすい回転式上扉。耐候性に優れたポリカーボネートを使用。前パネル部分から庫内が確認できます。(グレースモーク色)。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。開閉音が静か:ロータリーダンパーの搭載により開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格。回転扉の開閉を1世帯当たり8回/週行うと仮定すると約20年相当の開閉数になります。(耐久年数を保証するものではありません、実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります)。スペースを有効活用する扉;上部は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠が取り付けできます。指定日以外のゴミ捨てやいたずら防止に効果的。(南京錠は付属しておりません)南京錠はダイケン製ミスタースリムDPR-125(ツル径Φ4mm)、DPR-130(ツル径Φ5mm)をご使用ください。ゴミが隅に溜りにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜りにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外し可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
    高さ(mm)1160材質(本体)スチール奥行(mm)750
  • リサイクルカートアウトバー0.7 セキスイ

    リサイクルカートアウトバー0.7

    セキスイ
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    傾倒式ごみ収集車による省力収集が行えます。ポリエチレン製の頑丈なボディは過酷な使用にも耐え、耐薬品性にも優れています。清掃性のよい本体構造と大口径の排水栓を採用しています。
    用途使用場所例:マンション・アパート・住宅・銀行・役所・農協・ホテル・学校・病院・工場・寮・公園・スーパー・デパート・ガソリンスタンド・レストラン・駅ターミナル・映画館・劇場・地下街・野球場等で衛生的なごみ収集が行えます。商品タイプ本体(フレーム)容量(L)700容量(m3)約0.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1360×643×1050奥行(mm)643高さ(mm)1050耐荷重ごみ比重0.4材質ポリエチレン質量(kg)約43キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)バー幅(mm)1574バー高さ(mm)6852018年トラスコ掲載ページ9 0526
  • サンクリーンカート#800D サンコー(三甲)

    サンクリーンカート#800D

    サンコー(三甲)
    169,800税込186,780
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    用途滑らかな表面の建築廃材の分別回収用カート仕様底面に排水キャップ(フィッティング1 1/2)付、回転フォーク金具標準装備材質PP容量(L)800キャスター2輪固定・2輪自在ゴム車(ストッパー付)外寸(mm)1392×970×940内寸(mm)1290×910×743キャスター径(Φmm)150RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
  • ゴミ集積ステーション ジャンボステンSUK1000 カイスイマレン

    ゴミ集積ステーション ジャンボステンSUK1000

    カイスイマレン
    169,800税込186,780
    1台
    11日以内出荷
    スタイリッシュなデザインで都市景観にマッチ。シンプルなのに、機能も充実。錆びにくいステンレス製。 ワンタッチ開閉を可能にしたガススプリングダンパー付き。 前扉は、マグネットでピッタリ固定します。 内部の臭いも、通気口で換気するので気になりません。 内部に水が入りにくい縁形状を採用。 固定足はアンカーボルト取付用の穴付きアジャスターが取り付けてあります。※アンカーボルトは付属していません。 マンション、アパートなどに最適です。 ゴミ箱 大型 屋外 ゴミストッカー ステンレス ダストボックス ゴミステーション 物置 自治会 町内会 アパート マンション 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 おしゃれ
    用途ゴミの分別集積容量(L)約1000幅(mm)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×776×1148奥行(mm)776高さ(mm)1148仕様アジャスター式材質ステンレス質量(kg)75シルバー間口(mm)1800グリーン購入法適合折り畳み可否
  • トラッシュボックスFT アーバングレー テラモト

    トラッシュボックスFT アーバングレー

    テラモト
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    シンプルでオフィス等にピッタリな屋内用屑入。フラット天板でカウンターとしても利用できます。ラダーキャビネットFT・防災キャビネットFTとも組み合わせ可能。収納量500mlのペットボトル約45本
    用途ゴミ箱、屋内用容量(L)67寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約460×462×950、中容器:約410×435×525奥行(mm)462材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、天板:メラミン合板、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)質量(kg)25アーバングレーグリーン購入法適合フタの種類プッシュ式商品タイプ本体+フタ
  • リサイクルカートアウトバー0.6 セキスイ

    リサイクルカートアウトバー0.6

    セキスイ(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    傾倒式ごみ収集車による省力収集が行えます。ポリエチレン製の頑丈なボディは過酷な使用にも耐え、耐薬品性にも優れています。清掃性のよい本体構造と大口径の排水栓を採用しています。
    用途使用場所例:マンション・アパート・住宅・銀行・役所・農協・ホテル・学校・病院・工場・寮・公園・スーパー・デパート・ガソリンスタンド・レストラン・駅ターミナル・映画館・劇場・地下街・野球場等で衛生的なごみ収集が行えます。商品タイプ本体(フレーム)容量(L)600容量(m3)約0.6幅(mm)1160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×666×1050奥行(mm)666高さ(mm)1050耐荷重ごみ比重0.4材質ポリエチレン質量(kg)約41キャスター径(Φmm)150(内2輪ストッパー付)バー幅(mm)1280バー高さ(mm)7902018年トラスコ掲載ページ9 0526
  • トラッシュステーションS CONDOR(山崎産業)

    トラッシュステーションS

    CONDOR(山崎産業)
    179,800税込197,780
    1台
    31日以内出荷
    落ち着いたデザインで建物の意匠を損いません。
    材質スチール(SGL鋼板)
  • ダストボックスミニ イナバ

    ダストボックスミニ

    イナバ
    119,800税込131,780
    1台
    11日以内出荷から41日以内出荷
    景観にマッチするデザイン。低価格と多機能を実現。床は選べる2タイプ! 今までにない「引き出せる床」の耐荷重は2000N/m2(200kgf/m2)。メッシュ床タイプ:型番末尾 M。パネル床タイプ:型番末尾P 。使いやすいハンドルとラッチ機能:生活感のあるアルミ製のハンドルは、どの位置でも開けることができ、閉めるときは自動的にラッチが掛かり強風により扉が開いてしまうことを防ぎます。セキュリティ対策:不法投棄の防止、プライバシーの保護などに有効なダイヤル錠が取り付けられます(ダイヤル錠はツル径6mm以下の市販品をご使用ください)。簡単組立&がっちり固定:組立工具付で簡単に組立できます。また、アジャスターはアンカー固定に対応しています。※オールアンカー(M10)は市販品をご使用ください。※台風や地震などの転倒防止に必ずアンカー工事・転倒防止工事を行ってください。
  • クリーンストッカー CKR-G-2 ダイケン

    クリーンストッカー CKR-G-2

    ダイケン
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)。外側:ダークグレー、内側:ベージュ 。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。
    用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)。南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。材質スチールグレー高さ(mm)1160奥行(mm)750
  • クリーンストッカー CKR-G-2 ダイケン

    クリーンストッカー CKR-G-2

    ダイケン
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)。外側:ダークグレー、内側:ベージュ 。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。
    用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)。南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。材質スチールグレー高さ(mm)1160
  • サンクリーンカート#400D サンコー(三甲)

    サンクリーンカート#400D

    サンコー(三甲)
    119,800税込131,780
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    用途滑らかな表面の建築廃材の分別回収用カート仕様底面に排水キャップ(フィッティング1 1/2)付、回転フォーク金具標準装備材質PP容量(L)365外寸(mm)987×713×940内寸(mm)910×611×743キャスター径(Φmm)150 4輪自在ゴム車(内2輪ストッパー付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストカートエコ #700 本体 セキスイ

    ダストカートエコ #700 本体

    セキスイ
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    スッキリとした外観とシンプルな基本機能で回収搬送作業の効率化に最適なダストカートです。リサイクルが容易なポリエチレン樹脂の中でも強度に優れたグレードを素材に採用。循環型社会に適応しています。軽量で非常に取り回しがしやすいため、作業負荷を軽減します。水ハケのよい傾斜構造の底面と、目詰まりしにくい大口径水栓を採用。作業のしやすい、スピーディーな排水を実現しました。フタが軽いので開閉作業が楽にできます。前方後方どちらからでも回収作業が効率良く行えます。しっかり回収搬送できる0.7m3タイプ。屋内外の景観に配慮したグレーカラーです。ゴミを効率的に回収し集積場所までスムーズに運べる集積搬送カートです。こちらの商品はダストカート本体のみとなっております。
    用途ダストカート本体商品タイプ本体容量(L)約700寸法W(mm)1465寸法D(mm)676寸法H(mm)1080耐荷重(kg)(参考)280材質ポリエチレングレーキャスター前輪:直径150mm(固定輪)/後輪::直径150mm(自在輪ストッパー付)本体質量(kg)約34.2仕上グレー
  • リサイクルダストボックス RDシリーズ カイスイマレン

    リサイクルダストボックス RDシリーズ

    カイスイマレン
    139,800税込153,780
    1セット
    15日以内出荷
    エコ時代のニーズに応えた機能とスタイリッシュなデザイン。 錆びないポリエチレン製。屋外使用も可能です。 大きな投入口と透明フタ。 資源回収BOX リサイクルボックス 牛乳パック 食品トレー ペットボトル スーパー デパート
    用途資源回収BOX。 スーパーなどの店頭に設置し、お客様にご持参いただいた牛乳パックや食品トレー、ペットボトル等を回収。商品タイプ本体本体:ライトグレー、扉:ダークブラウン材質(本体)ポリエチレン
  • トラッシュボックスFTスリム テラモト

    トラッシュボックスFTスリム

    テラモト
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    フラット天板とフラップ付投入口のシンプルでシャープなフォルムの分別トラッシュボックスのスリプタイプ。
    用途ゴミ箱、屋内用容量(L)47.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約366×462×950、中容器:約312×429×553材質本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装、天板:メラミン合板、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)質量(kg)22フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタ
  • ステンレス製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス) ダイケン

    ステンレス製ゴミ収集庫クリーンストッカー(大型ダストボックス)

    ダイケン
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    ステンレス製の大型ゴミ収集庫(大型ダクトボックス)となります。デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉。静音性に優れ、耐久性に優れたロータリーダンパーを標準装備。(左右1個ずつ)。内側からレベル調整が可能。集合住宅や店舗などに最適。底板は取外しが可能です。底板を取外して底板や地面の掃除が簡単にできます。ステンレス製のサビにくく、高級感のある大型ゴミ収集庫(クリーンストッカー)です。
    用途共同住宅・ハイツ・アパート・マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に最適高さ(mm)1160付属品アンカーボルト種別組立式材質ステンレスシルバー材質(本体)ステンレスフタの種類回転式上扉
  • サンクリーンボックス2型B-1(本体のみ) サンコー(三甲)

    サンクリーンボックス2型B-1(本体のみ)

    サンコー(三甲)
    166,200税込182,820
    1セット(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    容量(L)95外寸(mm)532×422×650種別2型B-1材質PE商品タイプ本体
  • サンクリーンボックス1型A-1 サンコー(三甲)

    サンクリーンボックス1型A-1

    サンコー(三甲)
    206,200税込226,820
    1セット(10個)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    容量(L)160外寸(mm)662×462×800種別A-1材質PEフタの種類オープン式商品タイプ本体
  • ワイドペールST1000キャスター付き Richell(リッチェル)

    ワイドペールST1000キャスター付き

    Richell(リッチェル)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    本体は耐衝撃性に優れた二重壁パネル構造です。前扉があるのでゴミの回収がしやすいです。フタはシングルパネルで軽く開閉しやすいです。開閉スペース不要で動作しやすいスライドフタです。フタは外側スライドなので雨水が入りにくいです。底面はボルトなどの凹凸がないので掃除がしやすいです。名入れ印刷ができるネームプレート付です。(印刷費用別途)ロープなどで縛り付けられる固定穴付です。鍵穴付きです。
    用途大容量のゴミ保管庫。仕様Φ75キャスタートラスコ品番829-0126材質ポリエチレン(PE)、ステンレス質量(kg)49.9グレー車輪径(Φmm)75高さ(mm)1360奥行(mm)750容量(L)1000(45Lゴミ袋22個相当)間口(mm)14752018年トラスコ掲載ページ9 0525
  • ダストBOX-S ワイドタイプ サンカ

    ダストBOX-S ワイドタイプ

    サンカ
    109,800税込120,780
    1台
    11日以内出荷
    自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
    容量(L)450幅(mm)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×605×960奥行(mm)605高さ(mm)960材質本体/スチール、扉/SUS430質量(kg)36間口(mm)1200表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
  • ダストピット Mタイプ ヨドコウ

    ダストピット Mタイプ

    ヨドコウ
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    限られた設置スペースでビッグな集積力の据置きタイプ。大容量でゴミの悩みを解消。 握りやすく質感の良いハンドルでラクな開閉。 前部が開きゴミ収集が簡単。床も簡単に取外しできるのでお掃除もラクラク。 業界初の開閉方式を採用。 ガススプリング採用の軽い上ぶたで開閉が簡単で安全。広い開口部でゴミの投入もスムーズにできます。 アンカー止めが可能なアジャスタ―を標準装備。
    材質ガルバリウムカラー鋼板、亜鉛めっき鋼管、粉体塗装仕上げ
  • ステンレスダストボックス グリーンライフ

    ステンレスダストボックス

    グリーンライフ
    129,800税込142,780
    1台
    15日以内出荷
    景観を壊さないダストボックス。 ステンレス製で錆びにくく、臭いがこもりにくいダストボックス。ステンレスならではの品質に加え、街の景観を壊さない、シンプルなデザインが最大の特徴。サイズバリエーションも豊富です。
    仕様組立式材質ステンレス商品タイプ要組立
  • ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-2208 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    ごみ集積庫 クリーンキーパー CK-2208

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
    159,800税込175,780
    1台
    14日以内出荷
    物の出し入れ、ごみ・汚れに強い実績ある連動吊り戸。 パンチング加工の換気扉は、より安心の防錆対策。 コンクリート土間仕様で掃除も容易。 タクボ独自の「連動吊り戸」。上部吊りローラー方式のため雨水やゴミの影響によるトラブルが少なく、耐久性に優れています。 扉の開閉は手ざわりが良く長い把手で、容易に操作できます。 換気穴は、指が入ったり、たばこの投入防止に配慮してあります。穴は6.2×14mm、4層コート(3度焼付)で防錆にもより配慮しています。 掛金付、市販のナンバー錠も使用可能です。
    付属品軒とい、たて樋×1本、アンカープレート種類集積保管庫塗装色骨組関連/タウングレー扉/カーボンブラウン壁/ムーンホワイト寸法(奥行×間口×高さ)(mm)890×2200×2110床面積(m2)1.96(0.59坪)有効内寸法(奥行×間口)(mm)720×2144有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1238×1850
  • ニューゴミストッカーAP2型 四国化成

    ニューゴミストッカーAP2型

    四国化成
    149,800税込164,780
    1台
    5日以内出荷
    お洒落なアールデザン。奥行600mmのスリムタイプ。直接水を掛けて、こびり付いた汚れも洗い流せます。市販の南京錠が取付可能。開けた時は扉を保持。落下防止のガスダンパーを装備。ゴミ袋等の噛み込みを防ぐ専用カバー付。足元は転倒を防止するアンカー式。高さ調節も可能です。
    材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)、ASA樹脂寸法(mm)(G.L)50梱包数3色(本体)ステンカラー
  • ニューゴミストッカーPS型 四国化成

    ニューゴミストッカーPS型

    四国化成
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷から16日以内出荷
    高い機能性・操作性のパンチング仕様。 取っ手でラッチを開錠。強風による扉のはね上げを防ぐ安全設計。 脱着式の前面パネル。床掃除もらくらく。 ダンパー部はゴミ袋等のかみ込みを防ぐ専用カバー付き。 足元は転倒防止のアンカー式。高さ調整も可能です。
    高さ(mm)1200
  • ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKR-2型 ダイケン

    ゴミ収納庫 クリーンストッカー CKR-2型

    ダイケン
    109,800税込120,780
    1台
    5日以内出荷
    耐久性に優れた高耐食溶融メッキ鋼板製。扉は使いやすさと安全性を考慮した設計。内側からレベル調整が可能。高さ調整範囲0~40mm)。デッドスペースが少なく、だれでも操作がしやすい回転式上扉。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。開閉音が静か:ロータリーダンパーの搭載により開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格。回転扉の開閉を1世帯当たり8回/週行うと仮定すると約20年相当の開閉数になります。(耐久年数を保証するものではありません、実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります)。スペースを有効活用する扉;上部は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠が取り付けできます。指定日以外のゴミ捨てやいたずら防止に効果的。(南京錠は付属しておりません)南京錠はダイケン製ミスタースリムDPR-125(ツル径Φ4mm)、DPR-130(ツル径Φ5mm)をご使用ください。ゴミが隅に溜りにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜りにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外し可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。
  • ゴミストッカー HM1型 四国化成

    ゴミストッカー HM1型

    四国化成
    119,800税込131,780
    1セット
    11日以内出荷から24日以内出荷
    組立済み。組み立てた状態でお届けしますので、すぐにご使用できます。勝手口スペースにも置けるコンパクト設計。ゴミの出し入れがしやすい約90度開閉。フタを開けたまま保持できるダンパー付き。フタをしっかり固定するボールキャッチ。高さ調節可能なゴム付アジャスターで床面にキズが付きません。小型の収納庫としても使用できます。水洗いできるスノコ状の床面。
    高さ(mm)780奥行(mm)518梱包数1主要材質アルミ開き上開き式
ゴミ箱