絞り込み
ブランド
- KYO-EI
- モノタロウ(3)
- カーメイト(27)
- 槌屋ヤック(27)
- SEIWA(セイワ)(14)
- 星光産業(12)
- エスコ(11)
- NISMO(9)
- BRAITH(ブレイス)(7)
- カシムラ(6)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- 大一鋼業(3)
- ボンフォーム(3)
- BRIDGE[自動車用品](2)
- Rebalo(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- D.A.D(GARSON)(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TRUSCO(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
特価

LEGGDURA RACING Shell Type Nut 17HEX core Nut(単品)
KYO-EI(3件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から8日以内出荷強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック色BlackRoHS指令(10物質対応)対応
KYOKUGEN Closed End Type Nut(単品)
KYO-EI(2件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から9日以内出荷商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用した軽量(1個の重量L42、43g/L50、50g)ナットです。色BlackRoHS指令(10物質対応)対応
LUG NUT MAG TYPE M12XP1.5 21HEX
KYO-EI(6件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷トヨタプリウス、アクア等、平面座純正アルミにお勧め。サイズM12×P1.5二面幅(mm)21HEXワッシャー外径(mm)Φ30RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 NUT(単品)
KYO-EI(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から8日以内出荷レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度RoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品)
KYO-EI(2件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷から8日以内出荷強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック全長(mm)44ピッチ1対辺(mm)19ねじ径M16ツバ径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Nut クローズドエンドタイプ全長35mm用 アルミシェル(単品)
KYO-EI¥449税込¥4941個当日出荷から11日以内出荷強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ネルフ カーボンキーホルダー
KYO-EI(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷本革にカーボン繊維を全面に採用した、こだわりの逸品です。仕様キーフック:3本材質本革、カーボン繊維RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX クローズドエンドキャップ(アルミ製)(単品)
KYO-EI(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から9日以内出荷Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。RoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL35)
KYO-EI(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷から9日以内出荷強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)35サイズM12×P1.5質量(g)38(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX Nut(単品)
KYO-EI(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷から8日以内出荷Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。RoHS指令(10物質対応)対応