ヒッチマウントパラソルホルダー D7039
ピックアップトラックや、バックドアが横開きの車両のヒッチメンバーを利用するパラソルホルダー。
ヒッチメンバーにホルダーを装着し、パラソルを差し込むだけの簡単設営。レジャー感の強いルックスで、1ランク上のチルタイムを演出。
2インチ角のヒッチメンバー用
- 寸法(mm)
- 970 × 140 × 300
- 質量(kg)
- 6.5
- 寸法
- 970mm × 140mm × 300mm
- 素材
- スチール
- 内容量
- 1個
注意
※パラソルは付属しません。※強風時にはご使用をお控えください。
※ハンギングパラソルは使用できません。
※ホルダーを装着したまま走行はできません。
※各可動部に配置された固定ピンを必ず刺してご利用ください。
※バックドアタイプの車両はバックドアを開けてからパラソルホルダーをセッティングしパラソルがバックドアに干渉しないようにしてください。
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ





















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)




