カージョイントフック プラス
車の横にタープを設置するためのカージョイントフック。レインモール(雨どい)に固定することで簡単かつ確実に装着可能。軽量かつコンパクトながら十分な強度を持ち、高い耐錆性を備える。
デザインにも工夫を凝らし、ガイロープの掛けやすさはもちろん、LEDランタンやハンガーも掛けられ、多目的に使用できる。
- 寸法(mm)
- L33×W43×D62
- 質量(g)
- 60(1個)
- 寸法
- L33mm×W43mm×D62mm
- 素材
- 本体:PA66ナイロン GF40、ベースプレート:ステンレス鋼、ボルト:ステンレス鋼、その他:シリコンラバー
- 内容量
- 1個
注意
※本体に割れやヒビがないか確認してから使用してください。※コインなどを利用して、しっかりとボルトを締めて車体に固定してください。
※強風時には使用をお控えください。
※本品を取付けた際には、ドアとの干渉がないかを慎重に確認してください。
※干渉して車両が傷ついた場合、車両の補償はいたしかねます。
※カージョイントフックを取付けたままでの走行は避けてください。
※下方に力を加えないでください。雨どいに干渉し、車両を傷つける恐れがあります。
※タープなどは車に対して直角に張ってください。
※ポールと同時に使用する場合、ポールが倒れても車に接触しない位置でご使用ください。
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ





















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)




